「温白色」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
仕様●明るさ(lm):5200●光源色:温白色●幅(mm):230●高さ(mm):57●消費電力(W):33.8●定格寿命(時間):40000●奥行(mm):1246●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9584W×1台●LED:40Wタイプ専用ユニットRAD766WW×1●原産国:日本●コード番号:383-6802
アズワン品番67-5577-96
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
HOSPITAL Lightシリーズ。天井への柔らかなアッパーライトと手元の明かりを取る読書灯を、1台に兼ね備えたハイパワーなLEDブラケット。やわらかい角型断面とスリムなデザイン。清潔感を保つ出幅100mmと、凹凸が無く清掃がしやすい形状。爽やかな暖かみのある温白色(3500K)を使用。上向きアッパーライトと下向読書灯、常夜灯は、別回路で点灯可能
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82
質量(kg)3.2
消費電力(W)26.8
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
本体白艶消、高透過拡散アクリル
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)123.4
光源寿命(LED)40000時間
LEDアッパー/読書灯/常夜灯:19.6/6.7/0.5(W)
定格光束(Lm)3309
調光の可否不可
LED交換不可
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
用途数値データは200V時
色白
高さ(mm)32
材質(本体)樹脂(乳白/白)
タイプΦ32
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
口金電源内蔵ユニット用専用口金
横(mm)32
光源寿命40000時間
調光方式非調光タイプ
演色指数(Ra)82
調光の可否不可
消費電力(W)18.2
仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)847
質量(kg)0.2
モジュール17.4(0.72A)
電圧(V)AC100
全光束(Lm)1200
入力電圧(V)DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)65.9
色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
※画像はイメージです。SDシリーズ
用途屋内用
幅(mm)76
タイプ一般タイプ
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
調光の可否不可
Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質【コーン】アルミ(白艶消)
タイプ900/1200/1600タイプ
消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
角度(°)【グレアカットオフアングル】20
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ900/1200/1600タイプ
消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
首振角度(°)(灯体)45
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
消費電力(W)23.8
仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)1127
質量(kg)0.3
モジュール23.2(0.96A)
電圧(V)AC100
全光束(Lm)1600
入力電圧(V)DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)67.2
色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
消費電力(W)6.6
仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)288
質量(kg)0.1
モジュール5.8(0.24A)
電圧(V)AC100
全光束(Lm)400
入力電圧(V)DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)60.6
色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
※画像はイメージです。TWIN TUBEシリーズ
用途屋内用
幅(mm)46.4
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
口金電源内蔵ユニット用専用口金
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
調光の可否不可
Display Lightシリーズ。電源内蔵の薄型本体に首振機構を搭載。ディスプレイする商品によって照射方向を変えることができるので商品を魅力的に演出できます。簡単施工・両側給電可能。配線も見えずにスッキリ。本体は木ビスで直接取付可能なため、取付金具は不要です。給電・送り配線はコネクタを採用し、本体に格納されます。器具連結時でも、コネクタはきれいに収まります。Ra92の高演色で鮮やかに演出
仕様LEDモジュール付
付属品連結用コネクター
電源内蔵タイプ
本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)
入力電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)30
光源寿命(LED)40000時間
コネクタ給電コネクター:別売
配光角度(°)63×63(ビーム角109×110)拡散配光
調光方式非調光
演色指数(Ra)高演色92
LED交換不可
LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付
質量(kg)0.1
L300タイプ(L254mm)
消費電力(W)6.8
本体アルミ(アルマイト仕上)
入力電圧(V)DC24
取付金具付
電源コード接続:別売(RB-645N)
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光
調光方式調光/非調光兼用型
演色指数(Ra)高演色92
LED交換不可
電源ユニット別置(別売)
LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付
質量(kg)0.2
L1300タイプ(L1238mm)
消費電力(W)22.7
本体アルミ(アルマイト仕上)
入力電圧(V)DC24
取付金具付
光源寿命(LED)40000時間
接続コード別売(RB-645N)
配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光
調光方式調光/非調光兼用型
演色指数(Ra)高演色92
LED交換不可
電源ユニット別売
Linearシリーズ。従来光源T5管蛍光灯よりコンパクトボディでありながら、側面突き合せ連結部にも影の出ない美しい間接光が得られます。電源設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、構造や什器などの狭いスペースでも手軽に美しい間接光が得られます。
用途屋内用
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82
電圧(V)(対応)100~242
電源内蔵タイプ
本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)
光源寿命(LED)40000時間
適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/566N
配光角度(°)68×62
ビーム角度(°)149°×104°
調光方式無線調光(無線モジュール付)
調光率(%)5~100
配光タイプ拡散配光
器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1
LED交換不可
MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン。天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用形
仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可
タイプ1000タイプ
消費電力(W)8.6
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
構造防雨形
光源寿命(LED)40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT32W/白熱球100W
LED交換不可
下面カバー樹脂(透明消)
カットオフアングル(グレア)15°
Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可
タイプ2400TYPE
消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
光源寿命(LED)40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当FHT42W×2灯用
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
カットオフアングル(グレア)15°
色白
高さ(mm)75
材質(本体)PC
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
横(mm)47.6
材質(カバー)PC
光源寿命40000時間
無線モジュール内蔵
調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
色温度(K)3500
演色指数(Ra)82
光源色温白色
付属品別
電源LEDユニット別売、常夜灯付
色温度(K)3500
光源色温白色
適合モジュールRAD-415WWB、RAD-416WWB
調光の可否否
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
タイプ40W
電源電源内蔵
色温度(K)3500
光源色温白色
適合モジュール6000lmタイプ
演色指数(Ra)82
調光の可否否
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
タイプ40W
電源電源内蔵
色温度(K)3500
光源色温白色
適合モジュール3300Lmタイプ
演色指数(Ra)82
調光の可否否
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
グリーン購入法適合
仕様連結中間/終端用
付属品付
取付直付
電源電源内蔵
色温度(K)3500
光源色温白色
LED交換不可
演色指数(Ra)82
調光の可否否
仕様専用ユニット
電源電源内蔵
長さL(mm)900
色温度(K)3500
光源色温白色
配光角度(°)69×63
演色指数(Ra)82
調光の可否否
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
仕様専用ユニット
電源電源内蔵
長さL(mm)350
色温度(K)3500
光源色温白色
配光角度(°)69×63
演色指数(Ra)82
調光の可否否
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
仕様専用ユニット
タイプ20W
電源電源内蔵
長さL(mm)600
色温度(K)3500
光源色温白色
配光角度(°)69×63
演色指数(Ra)82
調光の可否否
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
タイプ40W
電源電源内蔵
色温度(K)3500
光源色温白色
適合モジュール2500Lmタイプ
演色指数(Ra)82
調光の可否否
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
仕様単体/連結給電用
付属品付
取付直付
電源電源内蔵
色温度(K)3500
光源色温白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光の可否否
LED交換不可
仕様灯体長さ:L976mm
色温度(K)3500
光源色温白色
LED交換不可
配光角度(°)68×64
調光方式PWM信号制御方式
演色指数(Ra)92
調光の可否可
電源ユニット電源ユニット別
調色の可否可
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
仕様灯体長さ:L1501mm
色温度(K)3500
光源色温白色
LED交換不可
配光角度(°)68×64
調光方式PWM信号制御方式
演色指数(Ra)92
調光の可否可
電源ユニット電源ユニット別
調色の可否可
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
仕様L:1500タイプ
色温度(K)3500
光源色温白色
LED交換不可
配光角度(°)29×55
調光方式PWM信号制御方式
演色指数(Ra)82
調光の可否可
電源ユニット電源ユニット別
調色の可否可
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
埋込穴(Φmm)Φ100
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)3500
配光角度(°)19
適合モジュールD140
埋込穴(Φmm)Φ100
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)3500
配光角度(°)16
適合モジュールD90/D60
埋込穴(Φmm)Φ100
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)3500
配光角度(°)21
適合モジュールD240
埋込穴(Φmm)Φ100
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)3500
配光角度(°)21
適合モジュールD240
埋込穴(Φmm)Φ125
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)3500
配光角度(°)41
適合モジュールD400
埋込穴(Φmm)Φ100
仕様反射板交換可
付属品付
電源本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)3500
配光角度(°)12
適合モジュールD140
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ