「無線 モジュール」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途一般屋内専用
質量(kg)1.2
長さ(m)二次配線:2
モジュール無線モジュール付
入力電圧(V)100-242
環境温度範囲(℃)+5~+35
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
仕様器具本体
取付方式直付形
電源LEDユニット別売
灯数2
適合モジュールRAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W
調光の可否調光/非調光兼用
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
HIGH-BAYシリーズ。高効率194.0lm/Wと無線制御により作業性向上と省エネを両立。軽量・高温低温対応の万能型ベースライト
用途一般屋内専用
仕様LEDモジュール付
取付ボルト取付専用
電源内蔵タイプ
本体メタリック仕上(シルバーメタリック)
保護等級IP20
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命(LED)60000時間
環境温度範囲(℃)-20~+40(一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
適正電圧(V)100-242
調光率(%)5~100
調光の可否調光/非調光兼用型
LED交換不可
LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付
質量(kg)0.2
L1300タイプ(L1238mm)
消費電力(W)22.7
本体アルミ(アルマイト仕上)
入力電圧(V)DC24
取付金具付
光源寿命(LED)40000時間
接続コード別売(RB-645N)
配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光
調光方式調光/非調光兼用型
演色指数(Ra)高演色92
LED交換不可
電源ユニット別売
LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付
質量(kg)0.1
L300タイプ(L254mm)
消費電力(W)6.8
本体アルミ(アルマイト仕上)
入力電圧(V)DC24
取付金具付
電源コード接続:別売(RB-645N)
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光
調光方式調光/非調光兼用型
演色指数(Ra)高演色92
LED交換不可
電源ユニット別置(別売)
LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付
使用方法単体利用不可(連結使用専用)
質量(kg)0.1
L100タイプ(L104mm)
本体アルミ(アルマイト仕上)
入力電圧(V)DC24
取付金具付
電源コード接続:別売(RB-645N)
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光
調光方式調光/非調光兼用型
演色指数(Ra)高演色92
LED交換不可
電源ユニット別置(別売)
LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付
質量(kg)0.1
L500タイプ(L494mm)
消費電力(W)11.6
本体アルミ(アルマイト仕上)
入力電圧(V)DC24
取付金具付
電源コード接続:別売(RB-645N)
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光
調光方式調光/非調光兼用型
演色指数(Ra)高演色92
LED交換不可
電源ユニット別置(別売)
LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付
質量(kg)0.2
消費電力(W)28.3
本体アルミ(アルマイト仕上)
入力電圧(V)DC24
取付金具付
光源寿命(LED)40000時間
接続コード別売(RB-645N)
配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光
調光方式調光/非調光兼用型
演色指数(Ra)高演色92
LED交換不可
電源ユニット別売
LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付
質量(kg)0.1
L900タイプ(L844mm)
消費電力(W)17.7
本体アルミ(アルマイト仕上)
入力電圧(V)DC24
取付金具付
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光
調光方式調光/非調光兼用型
演色指数(Ra)高演色92
LED交換不可
LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付
質量(kg)0.2
L1200タイプ(L1151mm)
消費電力(W)22.1
本体アルミ(アルマイト仕上)
入力電圧(V)DC24
取付金具付
光源寿命(LED)40000時間
接続コード別売(RB-645N)
配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光
調光方式調光/非調光兼用型
演色指数(Ra)高演色92
LED交換不可
電源ユニット別売
LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付
質量(kg)0.1
L1000タイプ(L976mm)
消費電力(W)19.5
本体アルミ(アルマイト仕上)
入力電圧(V)DC24
取付金具付
光源寿命(LED)40000時間
接続コード別売(RB-645N)
配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光
調光方式調光/非調光兼用型
演色指数(Ra)高演色92
LED交換不可
電源ユニット別売
HIGH-BAYシリーズ。耐震性能2.2G(クラスS2適合)の安全設計。高性能防舷パネル一体型のハイパワーベースライト。防舷仕様を標準とすることで、不快なグレア(まぶしさ)を軽減できます。無線コントロールシステムで最適な運用が可能
用途一般屋内専用
仕様LEDモジュール付、落下防止ワイヤー付
取付ボルト取付専用
電源内蔵タイプ
本体メタリック仕上(シルバーメタリック)
保護等級IP20
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命(LED)60000時間
環境温度範囲(℃)5~35
無線無線信号制御方式
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
適正電圧(V)100~242
調光率(%)5~100
耐震性2.2G
調光の可否調光/非調光兼用型
LED交換不可
システム対応スマートレッズシステム
HIGH-BAYシリーズ。無線コントロースシステムだから、改装でも導入コストをおさえて調光空間に!。器具代は従来の蛍光灯調光器具よりリーズナブル。改装工事で既存の配線を利用した場合も、新規で信号線工事をすることなく手軽に調光環境をつくることができます。しかも、LEDの非調光タイプ器具と比べてもコストは一緒なので、単純な調光運用をするだけでも、電気代がさらにお得になります。
用途一般屋内専用
仕様LEDモジュール付、セード別売【演色性(Ra)】83
電圧(V)(対応)100~242
電源内蔵タイプ
制御方式無線信号制御方式
本体アルミダイキャスト(白艶消)
保護等級IP20
光源寿命(LED)60000時間
環境温度範囲(℃)5~35
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
調光率(%)5~100
LED交換不可
システム対応スマートレッズシステム
Synca 無線調光 フロアスタンド。明るさの不足しがちなテレワークやオフィスに最適なスタンドライト。電気工事不要なので、手軽に導入できます。タスク&アンビエント。上向き配光と下向き配光を個別にコントロールできます。下向き配光でデスクワークのための明るさを確保し、上向き配光で部屋の明るさ感を演出できます。グレアカットパネル。プリズムによる光の制御により、一般の乳白パネルと比べて発光面の輝度(≒眩しさ)を軽減します。最適な輝度と色温度のコントロールで快適な視環境を実現。幅広い光色コントロールを駆使すれば、自宅やオフィス空間にも自然の光のイメージを取り込む効果も期待できます。
付属品LEDモジュール、コード・コンセントプラグ
質量(kg)17.5
材質(本体)アルミ
タイプ5500タイプ
消費電力(W)57.4
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
色温度(K)12000~1800
エネルギー消費効率(Lm/W)95.8
光束(Lm)5500
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)92
調光率(%)1~100
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光(無線モジュール付)
配光タイプ上下配光
LED交換不可
LEDモジュール付。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用
仕様高気密SB形
種別LEDモジュール付
質量(kg)0.4
タイプ1000タイプ
消費電力(W)8.7
定格電圧(V)100
構造防雨形
色温度(K)2700~6500
アングル(°)グレアカットオフ:15
LED寿命(時間)40000
特性ブローイング工法可
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT32W/白熱球100W
LED交換不可
下面カバー樹脂(透明消)
LEDモジュール付。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用
仕様高気密SB形
種別LEDモジュール付
質量(kg)0.4
タイプ700タイプ
消費電力(W)5.4
定格電圧(V)100
構造防雨形
色温度(K)2700~6500
ビーム角(度)82
アングル(°)グレアカットオフ:15
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)58
特性ブローイング工法可
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT24W/白熱球80W~60W
LED交換不可
下面カバー樹脂(透明消)
LEDZ TUBEシリーズ。既存器具をそのままで大幅な省エネを実現する安心・手軽なリプレイスキット
種別ハイパワー
電源内蔵タイプ
制御方式無線信号制御方式
口金電源内蔵ユニット用専用口金
入力電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型
システム対応スマートレッズシステム
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ900/1200/1600タイプ
消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
首振角度(°)(灯体)45
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質【コーン】アルミ(白艶消)
タイプ900/1200/1600タイプ
消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
角度(°)【グレアカットオフアングル】20
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
色白
高さ(mm)75
材質(本体)PC
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
横(mm)47.6
材質(カバー)PC
光源寿命40000時間
無線モジュール内蔵
調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
Linearシリーズ。従来光源T5管蛍光灯よりコンパクトボディでありながら、側面突き合せ連結部にも影の出ない美しい間接光が得られます。電源設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、構造や什器などの狭いスペースでも手軽に美しい間接光が得られます。
用途屋内用
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82
電圧(V)(対応)100~242
電源内蔵タイプ
本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)
光源寿命(LED)40000時間
適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/566N
配光角度(°)68×62
ビーム角度(°)149°×104°
調光方式無線調光(無線モジュール付)
調光率(%)5~100
配光タイプ拡散配光
器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1
LED交換不可
FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
取付埋込
タイプLEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
電源内蔵タイプ
材質(枠)白艶消
LED寿命(時間)40000
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
LED交換不可
材質(パネル)乳白アクリル
ARCHIシリーズ。多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96
タイプ3000タイプ
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
光源色アパレルホワイトe
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
器具相当CDM-T70W
LED交換不可
仕様断熱施工:不可
適合Fit/FitPlus/Base
質量(kg)0.3
色グレー
高さ(mm)196
材質(本体)アルミ
シリーズSmart LEDZ
ユニット種別位相調光ユニット
縦(mm)207
横(mm)62
適合負荷4VA-300VA
無線モジュール内蔵
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン。天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用形
仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可
タイプ1000タイプ
消費電力(W)8.6
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
構造防雨形
光源寿命(LED)40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT32W/白熱球100W
LED交換不可
下面カバー樹脂(透明消)
カットオフアングル(グレア)15°
仕様断熱施工:不可
適合Fit/FitPlus/Base
質量(kg)0.2
高さ(mm)75
シリーズSmart LEDZ
出力常時励磁式無電圧a接点出力
ユニット種別無電圧a接点ユニット
縦(mm)160
埋め込み深さ(mm)72
横(mm)95
無線モジュール内蔵
質量(kg)1.7
色白
高さ(mm)156
材質(本体)白艶消
モジュールLED:付
消費電力(W)30
電源内蔵
定格電圧(V)100
縦(mm)265
横(mm)225
光源寿命40000時間
LED3000TYPE
配光角度(°)61
無線モジュール付
調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
調光の可否無線調光タイプ
器具相当セラメタ70W
LED交換不可
材質(パネル)透明消アクリル
Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ600TYPE
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)6.7/6.8/7.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
角度(°)【グレアカットオフアングル】20
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)60
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当FHT24W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
色白
取付埋込タイプ
材質(本体)鋼板
モジュールLED:付
電源内蔵
光源寿命40000時間
無線モジュール付
調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
調光の可否無線調光タイプ
LED交換不可
材質(パネル)乳白アクリル
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ600タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)6.7/6.8/7.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
首振角度(°)(灯体)45
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
色白
取付直付タイプ
材質(本体)鋼板
モジュールLED:付
電源内蔵
光源寿命40000時間
無線モジュール付
調光率(%)<無線調光タイプ>1-100
調光の可否無線調光タイプ
LED交換不可
調光範囲6500K-2700K相当
材質(パネル)乳白アクリル
色白
取付埋込タイプ
材質(本体)鋼板
タイプ450シリーズ
モジュールLED:付
消費電力(W)39
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
光源寿命40000時間
LED6000lmタイプ
無線モジュール付
調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
調光の可否無線調光タイプ
器具相当FHP32W×3
LED交換不可
材質(パネル)乳白アクリル
モジュールLED:付
電源内蔵
定格電圧(V)100
光源寿命40000時間
LED交換不可
可動範囲(°)130
色白
取付埋込タイプ
材質(本体)鋼板
タイプ450シリーズ
モジュールLED:付
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
エネルギー消費効率(Lm/W)160.7
光源寿命40000時間
無線モジュール付
調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
調光の可否無線調光タイプ
LED交換不可
材質(パネル)乳白アクリル
Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可
タイプ2400TYPE
消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
光源寿命(LED)40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当FHT42W×2灯用
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
カットオフアングル(グレア)15°
色白
材質(本体)鋼板
モジュールLED:付
電源内蔵
光源寿命40000時間
無線モジュール付
調光の可否無線調光タイプ
LED交換不可
材質(パネル)乳白アクリル
質量(kg)1.8
色白
取付直付タイプ
高さ(mm)125
材質(本体)白艶消
モジュールLED:付
消費電力(W)30
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
縦(mm)225
横(mm)225
光源寿命40000時間
LED3000TYPE
配光角度(°)61
無線モジュール付
調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
調光の可否無線調光タイプ
器具相当セラメタ70W
LED交換不可
材質(パネル)透明消アクリル
用途周囲環境温度5℃-35℃でご使用ください。
質量(kg)5.6
色シルバー
高さ(mm)99
材質(本体)メタリック仕上(シルバーメタリック)
モジュールLED:付
取り付け形状一般屋内専用
消費電力(W)76.5
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
縦(mm)460
横(mm)460
エネルギー消費効率(Lm/W)125
光源寿命40000時間
LED11000TYPE
光束(Lm)11920
配光角度(°)拡散:61
光色昼白色
無線モジュール付
調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
IP等級IP20
調光の可否無線調光タイプ
器具相当水銀ランプ400W
LED交換不可
1台
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
色白
取付直付タイプ
材質(本体)鋼板
モジュールLED:付
電源内蔵
エネルギー消費効率(Lm/W)(5000K 昼白色 時)154.4
光源寿命40000時間
無線モジュール付
調光率(%)<無線調光タイプ>1-100
調光の可否無線調光タイプ
LED交換不可
調光範囲6500K-2700K相当
材質(パネル)乳白アクリル
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ