24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ENDO(遠藤照明)防湿形ベースダウンライト 3000TYPE
エコ商品
Rsシリーズ。外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 タイプ3000タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)26.1/27.6/26.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 構造防湿形 角度(°)(グレアカットオフアングル)20 保護等級IP44 材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス 光源寿命(LED)40000時間 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当FHT32W×3灯用 電源ユニット別売(別置形)
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)2.3 タイプD140タイプ 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)20.6 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 保護等級IP67 材質(カバー)透明強化ガラス 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 特性拡散パネル付 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 器具相当CDM-R35W LED交換不可
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)3.5 タイプD300タイプ 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)45.9 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 保護等級IP67 材質(カバー)透明強化ガラス 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 特性拡散パネル付 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 器具相当CDM-T70W LED交換不可
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)2.3 タイプD200タイプ 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)29.3 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 保護等級IP67 材質(カバー)透明強化ガラス 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 特性拡散パネル付 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 器具相当CDM-T35W LED交換不可
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
種別ルーバ付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)1.2 タイプD90タイプ モジュールLEDモジュール付 消費電力(W)12.6 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 構造防湿防雨形 保護等級IP67 色温度(K)3000 ビーム角(度)9 材質(カバー)透明強化ガラス 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)31.9 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)8 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)403 調光の可否不可 配光タイプ狭角配光 器具相当12V IRCミニハロゲン球50W LED交換不可
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Rsシリーズ。外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 タイプ900/1200/1600タイプ 消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100 構造防湿形 角度(°)(グレアカットオフアングル)20 保護等級IP44 材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)100 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当900TYPE(FHT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用) 電源ユニット別売(別置形)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)1.2 タイプD90タイプ 消費電力(W)12.6 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 構造防湿防雨形 保護等級IP67 色温度(K)3000 材質(カバー)透明強化ガラス 光源色電球色 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 特性拡散パネル付 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 器具相当12V IRCミニハロゲン球50W LED交換不可
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)1.2 タイプD60タイプ 消費電力(W)8.7 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 構造防湿防雨形 保護等級IP67 色温度(K)3000 材質(カバー)透明強化ガラス 光源色電球色 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 特性拡散パネル付 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W LED交換不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Rsシリーズ。外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 タイプ600タイプ 消費電力(W)6.7/7.5(非調光/PWM信号制御) 定格電圧(V)100-242 構造防湿形 角度(°)(グレアカットオフアングル)20 保護等級IP44 材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)65 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当FHT24W 電源ユニット別売(別置形)
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)防湿形ベースダウンライト 2400TYPE
エコ商品
Rsシリーズ。外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 タイプ2400タイプ 消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100 構造防湿形 角度(°)(グレアカットオフアングル)20 保護等級IP44 材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス 光源寿命(LED)40000時間 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)125 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当FHT42W×2灯用 電源ユニット別売(別置形)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
種別ルーバ付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)2.3 タイプD140タイプ モジュールLEDモジュール付 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)20.6 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 保護等級IP67 ビーム角(度)9 材質(カバー)透明強化ガラス 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)8 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 配光タイプ狭角配光 器具相当CDM-R35W LED交換不可
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
種別ルーバ付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)1.2 タイプD60タイプ モジュールLEDモジュール付 消費電力(W)8.7 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 構造防湿防雨形 保護等級IP67 色温度(K)3000 ビーム角(度)9 材質(カバー)透明強化ガラス 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)34.5 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)8 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)301 調光の可否不可 配光タイプ狭角配光 器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W LED交換不可
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
種別ルーバ付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)3.5 タイプD300タイプ モジュールLEDモジュール付 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)45.9 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 保護等級IP67 ビーム角(度)8 材質(カバー)透明強化ガラス 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)8 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 配光タイプ狭角配光 器具相当CDM-T70W LED交換不可
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
種別ルーバ付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)2.3 タイプD200タイプ モジュールLEDモジュール付 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)29.3 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 保護等級IP67 ビーム角(度)9 材質(カバー)透明強化ガラス 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)8 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 配光タイプ狭角配光 器具相当CDM-T35W LED交換不可
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)1 タイプ1200タイプ 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)10.7 電源内蔵フレンジ 構造防湿防雨形 保護等級IP67 材質(カバー)透明強化ガラス 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 器具相当12V IRCミニハロゲン球50W
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源内蔵・シリンダー形状のスリムなシーリングダウンライト。建築意匠にとけ込む、コンパクトなシリンダーデザイン。不要な要素のないミニマルなシリンダー形状は使う場所を選ばず、軒下だけでなく屋内空間でも違和感なく調和します。また電源を内蔵したスリムサイズですので、ルーバー天井内への設置にもお薦めです。
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】93 質量(kg)0.9 (バッフル)黒艶消 取付直付 タイプD90タイプ 消費電力(W)12.6 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 構造防雨形 角度(°)(グレアカットオフアングル)20 寸法(Φmm)77 保護等級IP65 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)38 ビーム角度(°)43 調光の可否不可 配光タイプ広角配光 器具相当FHT32W LED交換不可 下面カバー透明強化ガラス
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)1.4 ガラスカバー:ゴールドメッキ、ガラスグローブ:乳白消ガラス 取付縦・横向取付可能 消費電力(W)9.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×322×94 LEDランプ別売 結線器具外結線専用型ボックス対応 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)3.7 シルバー タイプ3000タイプ 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)26.7 電源内蔵フレンジ 構造防湿防雨形 仕上メタリック仕上 保護等級IP67 材質(カバー)透明強化ガラス 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 器具相当セラメタプレミアS70W
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付縦・横向取付可能 消費電力(W)9.4 LEDランプ別売 結線器具外結線専用型ボックス対応 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)2.1 タイプ1600タイプ 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)15 電源内蔵フレンジ 構造防湿防雨形 保護等級IP67 材質(カバー)透明強化ガラス 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 器具相当CDM-TC35W
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源内蔵・シリンダー形状のスリムなシーリングダウンライト。建築意匠にとけ込む、コンパクトなシリンダーデザイン。不要な要素のないミニマルなシリンダー形状は使う場所を選ばず、軒下だけでなく屋内空間でも違和感なく調和します。また電源を内蔵したスリムサイズですので、ルーバー天井内への設置にもお薦めです。
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】93 質量(kg)2.2 (バッフル)黒艶消 取付直付 タイプD140タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)20.6 電源内蔵タイプ 構造防雨形 角度(°)(グレアカットオフアングル)20 寸法(Φmm)125 保護等級IP65 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)42 ビーム角度(°)48 調光の可否不可 配光タイプ広角配光 器具相当FHT42W LED交換不可 下面カバー透明強化ガラス
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)2.1 タイプ2400タイプ 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)20 電源内蔵フレンジ 構造防湿防雨形 保護等級IP67 材質(カバー)透明強化ガラス 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 器具相当セラメタプレミアS35W
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)3.7 シルバー タイプ4000タイプ 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)35.9 電源内蔵フレンジ 構造防湿防雨形 保護等級IP67 材質(カバー)透明強化ガラス 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 器具相当CDM-T150W
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)