47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品キャブタイヤケーブル・Uキャップ付(5m) 材質アルミダイキャスト 質量(kg)1.7
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リーフ状のシンプルなフォルムの乳白ガラスブラケット。単体での使用はもちろん、連打使いや組み合わせ次第で多彩な演出が楽しめます。ミニマムでシンプルな形状は場所を選ばす様々な場所でご使用いただけます。
材質グローブ:乳白消ガラス LEDランプ別売 取付面位置壁面取付専用型
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質セード乳白マットアクリル 質量(kg)0.7 消費電力(W)8.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)306×156×168 仕上クロームメッキ LEDランプ別売 光源寿命LED40000時間 取付面位置壁面取付専用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

材質グローブ:乳白消ガラス 寸法(mm)巾100×高280×出85 質量(kg)0.8 取付横面取付不可 LEDランプ別売 取付面位置壁面取付専用型
1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷

仕様ハンドメイド 材質グローブ:磁器ボーンチャイナ 質量(kg)0.3 取付埋込型 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×75×103 埋め込み深さ(mm)28 LEDランプ別売 埋込穴(Φmm)50 取付面位置壁面取付専用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

材質グローブ:乳白消ガラス 寸法(mm)巾240×高120×出110 質量(kg)0.7 取付縦・横取付可能 LEDランプ別売 結線器具外結線専用型ボックス対応 取付面位置壁面取付専用型
1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷

材質グローブ:乳白消ガラス 寸法(mm)巾200×高100×出100 質量(kg)1 取付縦・横取付可能 LEDランプ別売 結線器具外結線専用型ボックス対応 取付面位置壁面取付専用型
1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷

材質グローブ:乳白消ガラス 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 取付面位置壁面取付専用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質セード透明消模様入ガラスマーブル 質量(kg)1.3 ゴールド 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×179×88 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 取付面位置壁面取付専用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 材質グローブ:磁器ボーンチャイナ 質量(kg)0.7 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×120 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 取付面位置壁面取付専用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

質量(kg)1.6 ガラスパイプ:乳白ガラス 取付縦・横向取付可能 消費電力(W)4.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×340×152 仕上シンチュウ古味仕上 LEDランプ別売 取付面位置壁面取付専用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

仕様ハンドメイド 材質セード模様入ガラスマーブル 質量(kg)1.8 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 構造防雨形 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×435×132 仕上古味仕上ブラウン LEDランプ別売 光源寿命40000時間 取付面位置壁面取付専用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

仕様ハンドメイド 材質セード土佐和紙無地 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 取付面位置壁面・天井面取付兼用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様ハンドメイド 材質(セード)和紙 質量(kg)0.3 消費電力(W)4.7 寸法(幅W×奥行D)(mm)□100×105 定格電圧(V)100 構造密閉タイプ LEDランプ別売 光源寿命40000時間 取付面位置壁面・天井面取付兼用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応 配光タイプ上下配光
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

Ssシリーズ。効率よくワイドな横長配光。壁面や看板面に対してワイドな照射を可能にする横長配光。横長配光は、横方向への光の広がりが大きいので器具取付ピッチを離すことができます。また被照射面を均一に広範囲を照らすことができます。
種別LEDモジュール付 材質樹脂(ポリカーボネート・透明) 質量(kg)4.8 材質(本体)アルミダイキャスト 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)41.5 電源内蔵タイプ LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 配光タイプ横長配光 器具相当CDM-T70W
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Ssシリーズ。効率よくワイドな横長配光。壁面や看板面に対してワイドな照射を可能にする横長配光。横長配光は、横方向への光の広がりが大きいので器具取付ピッチを離すことができます。また被照射面を均一に広範囲を照らすことができます。
種別LEDモジュール付 材質樹脂(ポリカーボネート・透明) 質量(kg)5 材質(本体)アルミダイキャスト 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)61.6 電源内蔵タイプ LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 配光タイプ横長配光 器具相当CDM-TP150W
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Display Lightシリーズ。電源内蔵の薄型本体に首振機構を搭載。ディスプレイする商品によって照射方向を変えることができるので商品を魅力的に演出できます。簡単施工・両側給電可能。配線も見えずにスッキリ。本体は木ビスで直接取付可能なため、取付金具は不要です。給電・送り配線はコネクタを採用し、本体に格納されます。器具連結時でも、コネクタはきれいに収まります。Ra92の高演色で鮮やかに演出
仕様LEDモジュール付 付属品連結用コネクター 電源内蔵タイプ 本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白) 入力電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)30 光源寿命(LED)40000時間 コネクタ給電コネクター:別売 配光角度(°)63×63(ビーム角109×110)拡散配光 調光方式非調光 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

Linearシリーズ。突き合せ連結するだけで継ぎ目に影の出ない美しい間接光を得られます。別置電源の設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、省スペースで手軽に美しい間接照明空間をつくりだせます。器具間の配線は防水コネクターによってワンタッチで施工が可能です。さらに、コネクターを器具内部に収納できることで、器具の継ぎ目も突き合せ連結を可能になります。屋内外兼用。雨線外での壁面垂直方向取付不可
用途屋内外兼用 仕様【演色性(Ra)】82 取付一般天井・壁取付可能 電圧(V)(対応)100~242 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨型(IP54) 本体アクリル(乳白・グレー) 色温度(K)2700 光源色電球色 取付金具 光源寿命(LED)40000時間 適合コネクタ給電コネクター:(別売)RB-567N 調光の可否不可 LED交換不可
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
229 税込252
4日以内出荷

Linearシリーズ
適合アウトドアLinear17用 材質ステンレス 取付金具可動タイプ 入数(個)2
1組(2個)
2,098 税込2,308
4日以内出荷

1個
299 税込329
4日以内出荷

1個
439 税込483
4日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDZ Linearシリーズ
用途マグネット取付する為のベースとなる金属金具 タイプロングタイプ 材質(受金具)マグネット受け:亜鉛鋼板 入数(個)2
1組(2個)
899 税込989
4日以内出荷

LEDZ Linearシリーズ
用途マグネット取付でも器具幅内にコネクターを収める事が出来る金具 タイプコネクタ収納タイプ 材質(受金具)マグネット受け:亜鉛鋼板 入数(個)2
1組(2個)
699 税込769
4日以内出荷

1組
439 税込483
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷





1組
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1組
2,298 税込2,528
4日以内出荷

LEDZ Linearシリーズ。45°傾斜した状態でマグネット取付可能。効率良い照射で棚奥まで明るく
用途棚下・間接照明 Linear08用 タイプ45°傾斜タイプ 材質(受金具)マグネット受け:亜鉛鋼板 入数(個)2
1組(2個)
899 税込989
4日以内出荷

1セット(5個)
539 税込593
4日以内出荷


HIGH-BAYシリーズ
付属品六角ナット(M10×H8)平座金(M12) 質量(kg)0.4 適合器具EFG5501SB/EFG5502SB/EFG5503SB/EFG5504SB用
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷