「照明 投光器」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
232件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)1 タイプ1200タイプ 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)10.7 電源内蔵フレンジ 構造防湿防雨形 保護等級IP67 材質(カバー)透明強化ガラス 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 器具相当12V IRCミニハロゲン球50W
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

FLOODシリーズ。大光量で屋外競技場を効率よく照射する軽量ハイパワー投光器。ライトアップにも最適
材質(本体)アルミダイキャスト 電圧(V)対応:100~242 電源外付型電源付 構造防湿防雨形 仕上黒レザー仕上 保護等級IP66 色温度(K)5000 使用周囲温度(℃)-20~40 材質(カバー)前面:樹脂(ポリカーボネート) 光源色昼白色 LED寿命(時間)60000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 調光の可否不可
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)3.7 シルバー タイプ3000タイプ 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)26.7 電源内蔵フレンジ 構造防湿防雨形 仕上メタリック仕上 保護等級IP67 材質(カバー)透明強化ガラス 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 器具相当セラメタプレミアS70W
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)2.1 タイプ1600タイプ 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)15 電源内蔵フレンジ 構造防湿防雨形 保護等級IP67 材質(カバー)透明強化ガラス 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 器具相当CDM-TC35W
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)2.1 タイプ2400タイプ 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)20 電源内蔵フレンジ 構造防湿防雨形 保護等級IP67 材質(カバー)透明強化ガラス 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 器具相当セラメタプレミアS35W
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)3.7 シルバー タイプ4000タイプ 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)35.9 電源内蔵フレンジ 構造防湿防雨形 保護等級IP67 材質(カバー)透明強化ガラス 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 器具相当CDM-T150W
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消費電力(W)4.8 仕様専用電源ユニット別売(別置形):X-251N、調光不可、LED交換不可、接続可能台数:3台(X-251N1台使用時) 質量(kg)0.2 本体:アルミ(クロームメッキ)、透明消アクリル 電圧(V)AC100 全光束(Lm)181 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)37.7 LEDRectangle LEDモジュール LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)93 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Display Lightシリーズ。商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト。従来ハロゲン器具よりもコンパクト&広い首振り角度。商品の価値を高める透明感のある美しい発色
種別LEDモジュール付 質量(kg)0.3(本体) 材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ) 消費電力(W)8.6 定格電圧(V)100 首振角度(°)145 コード送り配線コード付 ビーム角(度)37 光源色アパレルホワイトe LED寿命(時間)40000 配光角度(°)33 回転角度(°)310 演色指数(Ra)96 埋込穴(Φmm)15 取付可能板厚(mm)1~50 調光の可否不可 器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96 タイプ3000タイプ 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 光源色アパレルホワイトe 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 器具相当CDM-T70W LED交換不可
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。省施工を実現する電源内蔵の小型ボディ。幅広い用途に対応可能な高い防塵・防湿構造
質量(kg)9.5 材質(本体)アルミダイキャスト タイプ11000タイプ・LEDモジュール付 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)113.1 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) 保護等級IP65 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 器具相当メタルハライドランプ250W LED交換不可 反射板アルミ(鏡面仕上) 材質(ガラス)前面:強化ガラス(透明)
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様反射板交換可 付属品 色温度(K)4200 配光角度(°)16 適合モジュールD300 演色指数(Ra)96AWe 調光の可否 電源ユニット内蔵
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 ランプLEDランプ別売 灯数1 適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ランプLEDユニット別売 灯数1 適合モジュールRAD-532N/W 調光の可否調光/非調光兼用 電源ユニットプラグ
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

JDR-miniシリーズ。使う場所を選ばないシンプルなシリンダーデザイン
質量(kg)0.3 取付方式フレンジタイプ(直付) 消費電力(W)位相制御 5.9 定格電圧(V)100 首振角度(°)360 LEDランプ別売 回転角度(°)110
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JDRシリーズ。JDRランプ適合。充実のランプバリエーション
質量(kg)0.2 定格電圧(V)100 LEDランプ別売
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JDR-Hiシリーズ。ハイパワーなJDRランプ適合。シンプルデザインスポットライト
質量(kg)0.3 取付フレンジタイプ 消費電力(W)8.3/8.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)) 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)110 ランプ別売 回転角度(°)(灯体)360
1台
6,098 税込6,708
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)スポットライト D300
LEDZ DUALシリーズ。魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト
仕様LEDモジュール付 質量(kg)1.3 タイプD300タイプ 消費電力(W)51.2 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 光源色アパレルホワイトe 演色指数(Ra)96 調光率(%)5~100 器具相当CDM-T70W LED交換不可
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)スポットライト D140
LEDZ DUALシリーズ。魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト
質量(kg)0.7 タイプD140タイプ 消費電力(W)21.3 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)210 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) 調光率(%)5~100 器具相当セラメタプレミアS35W LED交換不可 反射板交換可(別売)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96 タイプ600タイプ 消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 首振角度(°)(灯体)80 光源色アパレルホワイトe 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 埋込穴(Φmm)100 器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96 タイプ2400タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)27.4/27.9/27.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 本体アルミダイキャスト(白艶消) 首振角度(°)(灯体)80 光源色アパレルホワイトe 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 埋込穴(Φmm)125 白艶消 器具相当CDM-TC70W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)2.3 タイプD140タイプ 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)20.6 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 保護等級IP67 材質(カバー)透明強化ガラス 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 特性拡散パネル付 演色指数(Ra)93 調光の可否不可 器具相当CDM-R35W LED交換不可
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96 タイプ4000タイプ 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 光源色アパレルホワイトe 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 器具相当セラメタプレミアS70W LED交換不可
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。空間や演出に合わせて選べる多彩なオプション。灯体同士を向き合わせる角度では取付けないでください。灯体は必ず2灯取付けてください。
仕様錆止め塗装まで 質量(kg)9 構造防雨形 本体鋼板 適合ポール径(Φmm)Φ89.1
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

Ssシリーズ。最適な配光が得られる豊富な配光バリエーション。オリジナル配光制御レンズによる新たな光。横配光は均一に広範囲に照らすことができます。
質量(kg)4.8 材質(本体)アルミダイキャスト 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)61.6 電源内蔵タイプ 構造防雨形 保護等級IP65 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明) 取付方向任意可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 配光タイプ横配光 器具相当CDM-TP150W
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。
材質(本体)アルミダイキャスト タイプ10000タイプ・LEDモジュール付 電圧(V)対応:100~242 構造防湿防雨形 保護等級IP65 使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能) 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消) LED寿命(時間)40000 器具相当メタルハライドランプ150W LED交換不可
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Rsシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 タイプ900/1200/1600タイプ 消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 本体アルミダイキャスト(白艶消) 首振角度(°)(灯体)90 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 埋込穴(Φmm)100 白艶消 器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。シンプルを極めた高性能スポットライト。連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体。電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。
タイプ1400タイプ 消費電力(W)13.8 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 調光方式調光/非調光兼用型、位相制御タイプ 調光率(%)10~100 器具相当CDM-R35W LED交換不可
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。シンプルを極めた高性能スポットライト。連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体。電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。ベース照明にも使える超広角配光
質量(kg)0.6 タイプ2000TYPE 消費電力(W)20.8 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)58 ビーム角度(°)72 回転角度(°)(灯体)355 調光方式位相制御タイプ 調光率(%)10~100 配光タイプ超広角配光 器具相当セラメタプレミアS35W LED交換不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。シンプルを極めた高性能スポットライト。連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体。電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。
タイプ900タイプ 消費電力(W)9.7 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 調光方式調光/非調光兼用型、位相制御タイプ 調光率(%)10~100 器具相当12V IRCミニハロゲン球50W LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ARCHIシリーズ。伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。
レザー仕上(ダークグレー) 材質(本体)アルミダイキャスト 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)52.7 構造防湿防雨形 保護等級IP65 使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能) 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消) LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 器具相当CDM-TP150W LED交換不可
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


付属品 ランプLEDランプ別売 灯数1 適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 ランプLEDランプ別売 灯数1 適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様反射板交換可 色温度(K)4200 調光方式位相制御方式 配光角度(°)29 演色指数(Ra)96AWe 付属品 適合モジュールD60 電源ユニット内蔵
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様反射板交換可 付属品 色温度(K)4200 配光角度(°)8 調光方式位相制御方式 適合モジュールD60 演色指数(Ra)96AWe 電源ユニット内蔵
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様反射板交換可 付属品 色温度(K)4200 配光角度(°)29 適合モジュールD60 演色指数(Ra)96AWe 調光の可否 電源ユニット内蔵
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様反射板交換可 付属品 色温度(K)3500 配光角度(°)29 適合モジュールD60
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様反射板交換可 付属品 Hi-CRIナチュラル 色温度(K)2800 配光角度(°)16 適合モジュールD60 演色指数(Ra)98HC 調光の可否 電源ユニット内蔵
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様反射板交換可 付属品 色温度(K)3500 配光角度(°)16 適合モジュールD60
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)