75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)間接照明
仕様付属簡易取付金具(L:1200 3個付/L:600・ 300 2個付)、連結コネクター付 長さ(mm)306 幅(mm)36 質量(kg)0.7 アルミ(アルマイト仕上) 高さ(mm)44 電源(V)100-242 消費電力(W)11.3 器具・セットセット品 色温度(K)3000 光源色電球色 光束(Lm)523 LED寿命(時間)40000時間 演色指数(Ra)85 調光の可否 LED交換不可 従来光源FL15W器具相当
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)間接照明
仕様付属簡易取付金具(L:1200 3個付/L:600・ 300 2個付)、連結コネクター付 長さ(mm)306 質量(kg)0.7 アルミ(アルマイト仕上) 電源(V)100-242 消費電力(W)11.3 LED寿命(時間)40000時間 演色指数(Ra)85 LED交換不可 従来光源FL15W器具相当
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
439 税込483
4日以内出荷




1個
229 税込252
4日以内出荷

用途最大4個の多灯連結用取付金具(RB-434W)が取付けできます。(各可動範囲水平90°) 質量(kg)0.2 取付直付・吊兼用 高さ(mm)39 材質(本体)鋼板 白艶消 取り付け形状可動型 縦(mm)70 横(mm)70
1台
2,698 税込2,968
4日以内出荷

1個
589 税込648
4日以内出荷



1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

1個
299 税込329
4日以内出荷


仕様LEDZランプ JDRx1:別売 質量(kg)0.6 高さ(mm)50 有効高さ(mm)取付面:60 縦(mm)556 横(mm)73 LEDランプJDRx1(別売) 光源寿命40000時間 可動範囲(°)150
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDZ Linearシリーズ
適合リニアペンダントライト用 取付ねじ鋼(M6×L15) 材質(金具)(連結補助)亜鉛鋼板
1個
629 税込692
4日以内出荷

LEDZ Linearシリーズ
用途マグネット取付でも器具幅内にコネクターを収める事が出来る金具 タイプコネクタ収納タイプ 材質(受金具)マグネット受け:亜鉛鋼板 入数(個)2
1組(2個)
699 税込769
4日以内出荷

Linearシリーズ
適合アウトドアリニアLinear17用 材質スペーサー金具:ステンレス 取付連結用
1個
629 税込692
4日以内出荷

LEDZ Linearシリーズ。45°傾斜した状態でマグネット取付可能。効率良い照射で棚奥まで明るく
用途棚下・間接照明 Linear08用 タイプ45°傾斜タイプ 材質(受金具)マグネット受け:亜鉛鋼板 入数(個)2
1組(2個)
899 税込989
4日以内出荷

Linearシリーズ
適合アウトドアLinear17用 材質ステンレス 取付金具可動タイプ 入数(個)2
1組(2個)
2,098 税込2,308
4日以内出荷

Linearシリーズ
適合アウトドアリニアLinear17用 材質スペーサー金具:ステンレス 取付縦付用
1個
629 税込692
4日以内出荷

1組
439 税込483
4日以内出荷


1組
1,198 税込1,318
4日以内出荷


LEDZ Linearシリーズ
用途マグネット取付する為のベースとなる金属金具 タイプロングタイプ 材質(受金具)マグネット受け:亜鉛鋼板 入数(個)2
1組(2個)
899 税込989
4日以内出荷



1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1組
2,298 税込2,528
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1セット(5個)
539 税込593
4日以内出荷

HIGH-BAYシリーズ
付属品六角ナット(M10×H8)平座金(M12) 質量(kg)0.4 適合器具EFG5501SB/EFG5502SB/EFG5503SB/EFG5504SB用
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1組
2,298 税込2,528
4日以内出荷

少ない出幅でサインボードや壁面を美しく演出。壁からの出幅120mm。薄くてコンパクトなデザイン。オプション金具で自立サインにも対応。継ぎ目のない影がでない美しい照射面
材質樹脂(ポリカーボネート・乳白) 取付上向不可 材質(本体)アルミ 電圧(V)対応:100~242 電源内蔵タイプ 構造防雨形 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) 保護等級IP34 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光の可否不可 LED交換不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)間接照明
仕様付属簡易取付金具(L:1200 3個付/L:600・ 300 2個付)、連結コネクター付 長さ(mm)1181 質量(kg)1.2 アルミ(アルマイト仕上) 電源(V)100-242 消費電力(W)22.2 LED寿命(時間)40000時間 演色指数(Ra)85 LED交換不可 従来光源FL40W器具相当
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)