仕様ハンドメイド
付属品プルスイッチ
材質セード:和紙(無地)
消費電力(W)8.2
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。
仕様ハンドメイド
付属品コード・フットスイッチ
材質セード:因州和紙(楮巻き)、円筒和紙
質量(kg)3.2
消費電力(W)14.1
定格電圧(V)100
仕上黒艶消
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
径(mm)×高さ(mm)Φ300×1222
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
付属品コード・中間スイッチ
材質セード:和紙入プラスチックシート(雲竜)
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
仕上黒艶消
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
伝統模様である「七宝」模様を浮かび上がらせ、モダンデザインのあかりとして上品で優雅なイメージを演出します。
仕様ハンドメイド
材質セード:美濃和紙(白・レース和紙七宝、春雨紙)
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
細い金属フレームと和紙入プラスチックシートを使用した、和風モダンの屋内用行灯です。無地の和紙をはさみ込んだ和紙入プラスチックシートは破れにくく丈夫で、しかも表面は汚れにくく、汚れても水拭きが可能です。
付属品コード・中間スイッチ
材質セード:和紙入プラスチックシート(無地)
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
仕上レザー仕上(黒)
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
柳絞りによる素材の風合い。生成りの和紙に、染色の技法として行われてきた柳絞りをほどこし、一定方向に皺をつけています。「ひだ」の重なりが和紙から透ける光に濃淡を与え、見あきることのない陰影を見せます。
仕様ハンドメイド
材質セード:美濃和紙
質量(kg)0.5
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
径(mm)×高さ(mm)189×530
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。
仕様ハンドメイド
付属品コード・中間スイッチ
材質セード:因州和紙(楮巻き)、円筒和紙
質量(kg)0.5
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
径(mm)×高さ(mm)Φ110×396
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
伝統模様である「青海波」模様をあしらった二重和紙シェードです。繊細できめ細やかなレース和紙を、職人の手によって一つ一つ丁寧に仕上げています。
仕様ハンドメイド
材質セード:美濃和紙(黒・レース和紙青海波、春雨紙)
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
シンプルで繊細なフォルム。細部まで丁寧に仕上げられたシンプルな木製フレームの中で、リズミカルに竹ひごを配した美濃和紙シェードが柔らかく光を放ちます。伝統的な技術に裏付けられた行灯のフォルムに、モダンデザインを融合することで和洋問わず多様な空間を優しく演出します。
仕様ハンドメイド
付属品コード・中間スイッチ
材質セード:美濃和紙(楮紙・竹ひご)、脚・フタ:木(ブナ・ナチュラル仕上)
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様断熱施工:不可
適合Fit/FitPlus/Base
質量(kg)0.2
高さ(mm)75
シリーズSmart LEDZ
出力常時励磁式無電圧a接点出力
ユニット種別無電圧a接点ユニット
縦(mm)160
埋め込み深さ(mm)72
横(mm)95
無線モジュール内蔵
仕様断熱施工:不可
適合Fit/FitPlus/Base
質量(kg)0.3
色グレー
高さ(mm)196
材質(本体)アルミ
シリーズSmart LEDZ
ユニット種別位相調光ユニット
縦(mm)207
横(mm)62
適合負荷4VA-300VA
無線モジュール内蔵
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
仕様ブローイング加工不可
適合Base適合
質量(kg)0.2
形SGI形
材質(本体)樹脂
モジュール無線モジュール:内蔵
定格電圧(V)100-242
施工内容断熱施工不可
埋込穴(Φmm)75
用途Base専用
仕様壁付用ホルダー付
質量(kg)0.1
モジュール無線モジュール内蔵
電源単4電池2本
本体樹脂
用途Base専用
適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合
質量(kg)0.4
材質(本体)樹脂
モジュール無線モジュール:内蔵
定格電圧(V)100
スピーカー有
画面サイズ6インチ
無線LANIEEE802.1 1b/g
仕様Fit/Fit Plus兼用、壁付け用ホルダー付
質量(kg)0.1
モジュール無線モジュール内蔵
電源単4電池2本
本体樹脂(白)
機能最大6シーン切替
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
用途Base専用
適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合
質量(kg)0.2
材質(本体)樹脂
モジュール無線モジュール:内蔵
定格電圧(V)100
スピーカー有
画面サイズ3.5インチ
無線LANIEEE802.1 1b/g
用途屋内用
仕様Fit Plus専用
質量(kg)0.3
定格電圧(V)100-242
施工内容断熱施工不可
埋込穴(Φmm)100
無線LANIEEE802.11b/g
用途屋内用
仕様Smart LEDZ Fit/Fit PLUS兼用
適合市販のJIS適合2個用スイッチボックス
材質(本体)樹脂(白)
定格電圧(V)100-242
1台
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
適合Fit専用
質量(kg)0.3
高さ(mm)107
取り付け形状ゲートウェイ(プラグタイプ)
シリーズSmart LEDZ
縦(mm)77
横(mm)95
無線LANIEEE802.11b/g
用途屋内用
仕様Fit専用
質量(kg)0.3
定格電圧(V)100-242
施工内容断熱施工不可
埋込穴(Φmm)100
無線LANIEEE802.11b/g
用途Base専用
適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合
質量(kg)0.1
モジュール無線モジュール内蔵
定格電圧(V)100
本体樹脂
用途Base専用
適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合
質量(kg)0.1
モジュール無線モジュール内蔵
定格電圧(V)100
本体樹脂
用途本ユニット1台あたりメーカーPWM照明器具50台まで接続可能、PWM調光信号出力線(CPEV-1P/0.9)は総配線長100m以内
仕様断熱施工:不可
適合Fit/FitPlus/Base
質量(kg)0.2
高さ(mm)75
シリーズSmart LEDZ
出力PWM信号出力
ユニット種別PWM信号ユニット
縦(mm)160
埋め込み深さ(mm)72
横(mm)95
無線モジュール内蔵
用途単体での使用はできません。
仕様Fit/Fit Plus兼用
適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス
質量(kg)0.1
モジュール無線モジュール内蔵
定格電圧(V)100-242
本体樹脂(白)
機能最大6シーン切替
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
仕様a(b)接点入力
付属品電源アダプター付属
形状30H×140W×60D
質量(kg)0.3
材質(本体)樹脂(白)
定格電圧(V)100-242
適合器具Fit Plus専用
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
用途Base専用
適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合
質量(kg)0.1
材質(本体)樹脂
モジュール無線モジュール:内蔵
定格電圧(V)100
関連キーワード