色白
取付埋込タイプ
材質(本体)鋼板
モジュールLED:付
電源内蔵
光源寿命40000時間
無線モジュール付
調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
調光の可否無線調光タイプ
LED交換不可
材質(パネル)乳白アクリル
口金E26
仕様白熱電球60W相当
色昼白色
色温度(K)5000
調光方式非調光
演色指数(Ra)82
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様小型電球60W相当
色温度(K)5000
調光方式非調光
演色指数(Ra)82
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
仕様小型電球40W相当
色温度(K)5000
調光方式非調光
演色指数(Ra)82
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
仕様●明るさ(lm):13500●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):79●定格寿命(時間):40000●奥行(mm):2438●タイプ:直付け●電圧(V):AC200-242●電圧:200~242V●定格寿命:40000時間●原産国:日本●コード番号:383-6805
アズワン品番67-5577-97
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
仕様●明るさ(lm):5200●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):1246●高さ(mm):57●消費電力(W):33.8●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9584W×1台●LED:40Wタイプ専用ユニットRAD766N×1●原産国:日本●コード番号:383-6803
アズワン品番67-5577-94
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
仕様●明るさ(lm):10000●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):58●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9585W×1台●LED:110Wタイプ専用ユニットRAD782N×1●原産国:日本●コード番号:383-5321
アズワン品番67-5577-99
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単
仕様●明るさ(lm):800●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):630●高さ(mm):57●消費電力(W):6.7●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9566W×1台●LED:20Wタイプ専用ユニットRAD775N×1●原産国:日本●コード番号:383-5259
アズワン品番67-5577-89
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
仕様●明るさ(lm):5200●光源色:温白色●幅(mm):230●高さ(mm):57●消費電力(W):33.8●定格寿命(時間):40000●奥行(mm):1246●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9584W×1台●LED:40Wタイプ専用ユニットRAD766WW×1●原産国:日本●コード番号:383-6802
アズワン品番67-5577-96
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様器具本体
取付埋込/直付兼用
タイプ埋・直兼用
電源電源ユニット内蔵、モジュール別売
灯数3
調光の可否否
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
仕様●明るさ(lm):5200●光源色:ナチュラルホワイト色●幅(mm):230●長さ(mm):1246●高さ(mm):57●消費電力(W):33.8●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9584W×1台●LED:40Wタイプ専用ユニットRAD766W×1●原産国:日本●コード番号:383-6804
アズワン品番67-5577-95
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
仕様●明るさ(lm):800●光源色:ナチュラルホワイト色●幅(mm):230●長さ(mm):630●高さ(mm):57●消費電力(W):6.7●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9566W×1台●LED:20Wタイプ専用ユニットRAD775W×1●原産国:日本●コード番号:383-5261
アズワン品番67-5577-90
1台
¥10,980
税込¥12,078
23日以内出荷
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単
仕様●明るさ(lm):13500●光源色:ナチュラルホワイト色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):79●定格寿命(時間):40000●奥行(mm):2438●タイプ:直付け●電圧(V):AC200-242●電圧:200~240V●定格寿命:40000時間●原産国:日本●コード番号:383-6806
アズワン品番67-5577-98
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単
仕様●明るさ(lm):10000●光源色:ナチュラルホワイト色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):58●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9585W×1台●LED:110Wタイプ専用ユニットRAD782W×1●原産国:日本●コード番号:383-5320
アズワン品番67-5578-01
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
仕様器具本体
取付埋込
電源電源ユニット内蔵、モジュール別売
灯数3
調光の可否否
色白
取付直付タイプ
材質(本体)鋼板
モジュールLED:付
電源内蔵
光源寿命40000時間
無線モジュール付
調光率(%)<無線調光タイプ>1-100
調光の可否無線調光タイプ
LED交換不可
調光範囲6500K-2700K相当
材質(パネル)乳白アクリル
TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
形状白ルーバ形
材質(本体)白
タイプルーバ白
モジュール別売
電圧(V)対応:100~242
調光方式無線調光可能
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
※画像はイメージです。SDシリーズ
用途屋内用
幅(mm)76
タイプ一般タイプ
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
調光の可否不可
SDシリーズ
仕様【演色性(Ra)】82
タイプ一般タイプ
光源寿命(LED)40000時間
調光方式非調光
調光の可否否
SDシリーズ
タイプ一般タイプ
消費電力(W)12
定格電圧(V)100-242
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)175.9
光源寿命【LED】40000時間
明るさ(Lm)1800
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)2111
調光の可否不可
器具相当20Wタイプ・Hf16W×1灯用高出力型器具相当
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
口金E26
仕様取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、調光不可、耐雷サージ±6kV(コモンモード)
質量(g)360
タイプ防湿防雨形、E26口金
電源(V)100-242
消費電力(W)13.5
光源寿命40000時間
LEDバラストレス水銀レフランプ(E26)160W相当
電球の種類水銀レフ形LEDランプ
Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可
タイプ2400TYPE
消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
光源寿命(LED)40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当FHT42W×2灯用
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
カットオフアングル(グレア)15°
Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ600TYPE
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)6.7/6.8/7.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
角度(°)【グレアカットオフアングル】20
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)60
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当FHT24W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
仕様器具本体
取付直付
タイプ20W
電源LEDユニット別売
適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB
FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
取付埋込
タイプLEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
電源内蔵タイプ
材質(枠)白艶消
LED寿命(時間)40000
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
LED交換不可
材質(パネル)乳白アクリル
仕様断熱施工:不可
材質枠・コーン:アルミ(白艶消)
質量(kg)1.3
色白
取付埋込タイプ
モジュールLED:付
光源寿命40000時間
LED交換不可
電源ユニット別売
カットオフアングル15°
Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現。リプレイに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ600TYPE
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)6.7/6.8/7.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
角度(°)【グレアカットオフアングル】20
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当FHT24W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
取付埋込
材質(本体)白
タイプLEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
電源内蔵タイプ
LED寿命(時間)40000
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
LED交換不可
SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付
形状下面開放形
質量(kg)1.4
取付埋込
タイプ20Wタイプ
構造空調ダクト回避型
本体白
寸法W(mm)150
埋込穴(Φmm)150×639
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
形状下面開放形
材質(本体)白
モジュール別売
電圧(V)対応:100~242
シリーズ450
調光方式無線調光可能
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
種別Cチャンネル:回避型
寸法(mm)直付時:700
取付埋込/直付兼用
材質(本体)白
モジュール別売
電圧(V)対応:100~242
シリーズ600シリーズ・無線モジュール付
調光方式無線調光可能
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)680
電源ユニット内蔵
TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
種別Cチャンネル:回避型
寸法(mm)直付時:520
取付埋込/直付兼用
材質(本体)白
モジュール別売
電圧(V)対応:100~242
シリーズ450シリーズ・無線モジュール付
調光方式無線調光可能
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)500
電源ユニット内蔵
LEDZ TUBEシリーズ。既存器具をそのままで大幅な省エネを実現する安心・手軽なリプレイスキット
種別ハイパワー
電源内蔵タイプ
制御方式無線信号制御方式
口金電源内蔵ユニット用専用口金
入力電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型
システム対応スマートレッズシステム
Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質【コーン】アルミ(白艶消)
タイプ900/1200/1600タイプ
消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
角度(°)【グレアカットオフアングル】20
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
形状下面開放形
材質(本体)白
モジュール別売
電圧(V)対応:100~242
シリーズ600
調光方式無線調光可能
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
消費電力(W)31.5
仕様取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、耐雷サージ±6kV(コモンモード)
質量(g)860
タイプ防湿防雨形
電源(V)100-242
口金E39
光源寿命40000時間
LEDバラストレス水銀レフランプ(E39)300W相当~250W相当
調光の可否否
※画像はイメージです。TWIN TUBEシリーズ
用途屋内用
幅(mm)46.4
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
口金電源内蔵ユニット用専用口金
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
調光の可否不可
Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質【コーン】アルミ(白艶消)
タイプ3000/4000タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)26.1/27.6/26.8・35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
光源寿命(LED)40000時間
グリーン購入法適合
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当3000TYPE(FHT32W×3灯用)4000TYPE(FHT42W×3灯用)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
材質【コーン】アルミ(白艶消)
タイプ900/1200/1600タイプ
消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
角度(°)【グレアカットオフアングル】20
光源寿命(LED)40000時間
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ