「直管蛍光灯 10w 昼光色」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)75 材質(本体)PC 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 横(mm)47.6 材質(カバー)PC 光源寿命40000時間 無線モジュール内蔵 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途数値データは200V時 質量(kg)0.38 高さ(mm)26.6 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ26 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 ユニット種別T8管40Wタイプ専用ユニット 縦(mm)1212 横(mm)26.6 光源寿命40000時間 調光方式非調光タイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否不可 器具相当Hf32W 高出力型
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード