4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。できたての温かさと美味しさを伝える。通常の電球色光源と違い、白や緑まで黄ばんで見えないよう調整された新しい光です。総菜やパンなど、焼き色はより香ばしそうに見せながら、ご飯やトレーのきれいな白さ、野菜のグリーンの新鮮さもしっかり再現。より美味しさを伝える演出を可能にします。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプF240/F300タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)34.9/35.4/34.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)47.3/48.0/47.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 首振角度(°)(灯体)45 色温度(K)3000 光源色デリカナチュラル 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 埋込穴(Φmm)125 アルミダイキャスト(白艶消) 配光タイプ中角配光 器具相当F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。できたての温かさと美味しさを伝える。通常の電球色光源と違い、白や緑まで黄ばんで見えないよう調整された新しい光です。総菜やパンなど、焼き色はより香ばしそうに見せながら、ご飯やトレーのきれいな白さ、野菜のグリーンの新鮮さもしっかり再現。より美味しさを伝える演出を可能にします。短形配光は食料品平台サイズに合った短形の配光です。効率よく照射できる為、器具台数削減も可能です。また、光の形状を生かし、横長のサインや柱演出にも適しています。
仕様LEDモジュール付 質量(kg)1.2 タイプF240タイプ 消費電力(W)34.8 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)120 色温度(K)3000 光源色デリカナチュラル 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 調光方式非調光 調光の可否不可 器具相当HCI-T(高彩度タイプ)70W LED交換不可
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。できたての温かさと美味しさを伝える。通常の電球色光源と違い、白や緑まで黄ばんで見えないよう調整された新しい光です。総菜やパンなど、焼き色はより香ばしそうに見せながら、ご飯やトレーのきれいな白さ、野菜のグリーンの新鮮さもしっかり再現。より美味しさを伝える演出を可能にします。短形配光は食料品平台サイズに合った短形の配光です。効率よく照射できる為、器具台数削減も可能です。また、光の形状を生かし、横長のサインや柱演出にも適しています。
仕様LEDモジュール付 質量(kg)1.2 タイプF300タイプ 消費電力(W)42.8 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)120 色温度(K)3000 光源色デリカナチュラル 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 調光方式非調光 調光の可否不可 器具相当セラメタプレミアS70W LED交換不可
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。できたての温かさと美味しさを伝える。通常の電球色光源と違い、白や緑まで黄ばんで見えないよう調整された新しい光です。総菜やパンなど、焼き色はより香ばしそうに見せながら、ご飯やトレーのきれいな白さ、野菜のグリーンの新鮮さもしっかり再現。より美味しさを伝える演出を可能にします。短形配光は食料品平台サイズに合った短形の配光です。効率よく照射できる為、器具台数削減も可能です。また、光の形状を生かし、横長のサインや柱演出にも適しています。
仕様LEDモジュール付 質量(kg)1 タイプF200タイプ 消費電力(W)27 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)120 色温度(K)3000 光源色デリカナチュラル 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 調光方式非調光 調光の可否不可 器具相当セラブライトR9 70W LED交換不可
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連カテゴリ