オランダ人デザイナーによるシンプルかつ巧妙に計算されたデザイン。天井の高さに合わせて簡単に調整することが可能です。
全長(mm)700~1700
質量(kg)0.5
消費電力(W)4.5
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ45×187
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命20000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
材質(灯具)アルミダイキャスト
全長(mm)300~1600
質量(kg)0.7
消費電力(W)5.3
定格電圧(V)100
仕上黒艶消
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
まっすぐ伸びるアイアンラインを丸く膨らませた美しいフォルム。
仕様ハンドメイド
消費電力(W)4.5
定格電圧(V)100
仕上黒艶消
LEDランプ別売
光源寿命20000時間
取付プラグタイプ
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
仕様ハンドメイド
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】80
幅(mm)1772
全長(mm)622~1487
質量(kg)7
消費電力(W)30.4
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
構造灯体可動形
仕上フレンジ:黒艶消
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)39.4
光源寿命40000時間
定格光束(Lm)1200
調光の可否否
LED交換不可
材質(灯具)樹脂(ポリカーボネート透明消し)
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
仕様ハンドメイド
全長(mm)500~1700
質量(kg)0.7
消費電力(W)4.5
寸法(幅W×高さH)(mm)(Φ150)×(140)
定格電圧(V)100
仕上黒艶消
LEDランプ別売
光源寿命20000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
取付フレンジタイプ
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
材質グローブ:乳白ガラス
幅(mm)Φ200
全長(mm)400~1680
質量(kg)1.2
LEDランプ別売
付属品ワイヤーアジャスター付
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
関連キーワード