用途本ユニット1台あたりメーカーPWM照明器具50台まで接続可能、PWM調光信号出力線(CPEV-1P/0.9)は総配線長100m以内
仕様断熱施工:不可
適合Fit/FitPlus/Base
質量(kg)0.2
高さ(mm)75
シリーズSmart LEDZ
出力PWM信号出力
ユニット種別PWM信号ユニット
縦(mm)160
埋め込み深さ(mm)72
横(mm)95
無線モジュール内蔵
Linearシリーズ。最もスタンダードな調光方式。信号線でつながれた多数の照明器具を一括で制御可能。
用途屋内用
幅(mm)32
電源内蔵タイプ
光源寿命(LED)40000時間
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
調光の可否PWM信号制御調光(調光/非調光兼用型)
HIGH-BAYシリーズ。無線コントロースシステムだから、改装でも導入コストをおさえて調光空間に!。器具代は従来の蛍光灯調光器具よりリーズナブル。改装工事で既存の配線を利用した場合も、新規で信号線工事をすることなく手軽に調光環境をつくることができます。しかも、LEDの非調光タイプ器具と比べてもコストは一緒なので、単純な調光運用をするだけでも、電気代がさらにお得になります。
用途一般屋内専用
仕様LEDモジュール付、セード別売【演色性(Ra)】83
電圧(V)(対応)100~242
電源内蔵タイプ
制御方式無線信号制御方式
本体アルミダイキャスト(白艶消)
保護等級IP20
光源寿命(LED)60000時間
環境温度範囲(℃)5~35
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
調光率(%)5~100
LED交換不可
システム対応スマートレッズシステム
関連キーワード