「雨」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途周囲環境温度 20℃-+40℃一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可
質量(kg)3.5
色シルバー
高さ(mm)531
材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)
モジュールLED:付
取り付け形状防雨形
縦(mm)310
横(mm)310
光源寿命40000時間
配光角度(°)拡散:67
光色昼白色
IP等級IP53
LED交換不可
電源ユニット別売
仕様器具本体
付属品付
電源電源ユニット別売(別置形)
色温度(K)5200
光源色昼白色
LED交換不可
防水仕様防雨
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
仕様本体
灯数1
付属品別
電源LEDユニット別売
防水仕様防湿、防雨
調光の可否否
仕様本体
灯数1
付属品別
電源LEDユニット別売
防水仕様防湿、防雨
調光の可否否
仕様器具本体
取付直付
タイプ40W
電源電源ユニット内蔵、モジュール別売
防水仕様防湿、防雨
灯数2
調光方式非調光
適合モジュールRA625NB/WB、RA-631NB/WB
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
仕様器具本体
取付直付
タイプ40W
電源電源ユニット内蔵、モジュール別売
防水仕様防湿、防雨
灯数1
調光方式非調光
適合モジュールRA625NB/WB、RA-631NB/WB
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
取付直付
タイプ20W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具のみ
防水仕様防湿、防雨
灯数1
適合モジュールRAD540NA/WA
調光の可否否
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
仕様器具本体
取付直付
タイプ40W
電源LEDユニット別売
防水仕様防湿、防雨
灯数2
適合モジュールRAD539NA/WA、RAD-670N
調光の可否否
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
仕様器具本体
取付直付
タイプ40W
電源LEDユニット別売
防水仕様防湿、防雨
灯数1
適合モジュールRAD539NA/WA、RAD-670N
調光の可否否
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
仕様器具本体
取付直付
タイプ20W
電源LEDユニット別売
防水仕様防湿、防雨
灯数1
適合モジュールRAD540NA/WA
調光の可否否
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
仕様器具本体
取付直付
タイプ20W
電源LEDユニット別売
防水仕様防湿、防雨
灯数1
適合モジュールRAD540NA/WA
調光の可否否
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
取付直付
タイプ40W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具のみ
防水仕様防湿、防雨
灯数1
適合モジュールRAD539NA/WA、RAD-670N
調光の可否否
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
仕様器具本体
取付直付
タイプ40W
電源LEDユニット別売
防水仕様防湿、防雨
灯数1
適合モジュールRAD539NA/WA、RAD-670N
調光の可否否
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
口金E26
仕様取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、調光不可、耐雷サージ±6kV(コモンモード)
質量(g)360
タイプ防湿防雨形、E26口金
電源(V)100-242
消費電力(W)13.5
光源寿命40000時間
LEDバラストレス水銀レフランプ(E26)160W相当
電球の種類水銀レフ形LEDランプ
消費電力(W)31.5
仕様取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、耐雷サージ±6kV(コモンモード)
質量(g)860
タイプ防湿防雨形
電源(V)100-242
口金E39
光源寿命40000時間
LEDバラストレス水銀レフランプ(E39)300W相当~250W相当
調光の可否否
種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
質量(kg)1.7
電源(V)100
消費電力(W)5.5/5.0
光源寿命30000時間
LEDLEDZランプJDR×1 E11
仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可
種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)2.1
色アルミダイキャスト、白
電源(V)100-242
LED別売
演色指数(Ra)82
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
仕様任意方向取付可能、防雨形
種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)0.7
電源(V)100-242
消費電力(W)13.5
光源寿命40000時間
LEDLEDZ LAMP
演色指数(Ra)82
種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可
質量(kg)2.4
電源(V)100-242
消費電力(W)31.5
光源寿命40000時間
LEDLEDZ LAMP
色(本体)アルミダイキャスト、白
演色指数(Ra)82
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
消費電力(W)13.5
仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可
種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)0.5
色アルミダイキャスト、白
電源(V)100-242
LEDLEDZ LAMP
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
STYLISHLEDZシリーズ。本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。
構造防湿防雨形
LEDランプ別売
材質グローブ:乳白ガラス
構造防雨形
本体黒艶消
LEDランプ別売
グリーン購入法適合
色ナチュラルホワイト
タイプL:1200タイプ
色温度(K)4000
防水仕様防湿、防雨
配光角度(°)69×63
演色指数(Ra)82
調光の可否否
LED交換不可
電源ユニット内蔵
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
グリーン購入法適合
色ナチュラルホワイト
タイプL:600タイプ
色温度(K)4000
防水仕様防湿、防雨
配光角度(°)69×63
演色指数(Ra)82
調光の可否否
LED交換不可
電源ユニット内蔵
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
消費電力(W)31.5
仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可
種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)0.8
電源(V)100-242
光源寿命40000時間
LEDLEDZ LAMP
色(本体)アルミダイキャスト、白
演色指数(Ra)82
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
仕様軒下用(防雨形:IP23)、調光不可
色白
光源寿命40000時間
TUBEシリーズ
用途低温用密閉形ベースライト専用
適合低温用密閉形ベースライト専用
長さ(mm)1198
材質(本体)アルミ・白
タイプ40Wタイプ
径(Φmm)ランプ:32.5
消費電力(W)29.1
構造防湿防雨形
保護等級IP55
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート)
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)3500
調光方式非調光タイプ
演色指数(Ra)82
器具相当Hf32W高出力
仕様器具本体
取付直付
電源LEDユニット別売
防水仕様防雨
灯数1
調光の可否否
取付直付
電源LEDユニット別売
器具・セット器具のみ
防水仕様防雨
灯数1
調光の可否否
STYLISH LEDZシリーズ。乳白消ガラスグローブのベーシックなデザインのブラケット。天井取付にも対応。調光調色ランプも使用可能
寸法(mm)100×D123
質量(kg)0.7
取付面:壁面・天井面取付兼用型
タイプDisk75
フランジアルミダイキャスト/乳白消ガラス
消費電力(W)4.3/4.7
定格電圧(V)100
構造防湿防雨形
LEDランプ別売
光源寿命(LED)40000時間
1台
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
消費電力(W)13.5
仕様床面取付不可、防雨形
種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)1.1
電源(V)100-242
LEDLEDZ LAMP
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
付属品キャブタイヤケーブル(7m)・Uキャップ
材質セード:樹脂(乳白)
色ダークグレー
消費電力(W)8.2
定格電圧(V)100
構造防湿防雨形
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ARCHIシリーズ。後方への光をカットし、前方へ伸びる光でワイドに照射します。光害に考慮した計画が可能で、駐車場に最適な配光です。
仕様上方光束比:0-5%
質量(kg)2.6
材質(本体)アルミダイキャスト
電圧(V)対応:100~242
構造防湿防雨形(IP65)
仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)
色温度(K)5000
材質(カバー)全面:ポリカーボネート(透明消)
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプフロント&ワイド配光
LED交換不可
電源ユニット別売
少ない出幅でサインボードや壁面を美しく演出。壁からの出幅120mm。薄くてコンパクトなデザイン。オプション金具で自立サインにも対応。継ぎ目のない影がでない美しい照射面
材質樹脂(ポリカーボネート・乳白)
取付上向不可
材質(本体)アルミ
電圧(V)対応:100~242
電源内蔵タイプ
構造防雨形
仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)
保護等級IP34
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光の可否不可
LED交換不可
用途スマートレッズシステムは屋内に設置してください。操作端末との直接通信で制御可能です。、周囲環境温度5℃-35℃でご使用ください。
材質セード:樹脂
色白
高さ(mm)185
材質(本体)ステンレス(白艶消)
モジュールLED:付
取り付け形状防湿防雨形
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
縦(mm)450
横(mm)450
エネルギー消費効率(Lm/W)168.5
光源寿命40000時間
配光角度(°)拡散:68x63
光色昼白色
無線モジュール付
調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
IP等級IP65
調光の可否無線調光タイプ
LED交換不可
MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン。天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用形
仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可
タイプ1000タイプ
消費電力(W)8.6
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
構造防雨形
光源寿命(LED)40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT32W/白熱球100W
LED交換不可
下面カバー樹脂(透明消)
カットオフアングル(グレア)15°
付属品付
電源LEDユニット付
防水仕様防雨
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ