45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,898 税込6,488
欠品中

高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用 仕様高気密SB形 タイプ1000タイプ 消費電力(W)8.7 定格電圧(V)100 構造防雨形 色温度(K)2700~6500 アングル(°)グレアカットオフ:15 LED寿命(時間)40000 特性ブローイング工法可 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT32W/白熱球100W LED交換不可 下面カバー樹脂(透明消)
1台
9,398 税込10,338
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HIGH-BAYシリーズ。無線コントロースシステムだから、改装でも導入コストをおさえて調光空間に!。器具代は従来の蛍光灯調光器具よりリーズナブル。改装工事で既存の配線を利用した場合も、新規で信号線工事をすることなく手軽に調光環境をつくることができます。しかも、LEDの非調光タイプ器具と比べてもコストは一緒なので、単純な調光運用をするだけでも、電気代がさらにお得になります。
用途一般屋内専用 仕様LEDモジュール付、セード別売【演色性(Ra)】83 電圧(V)(対応)100~242 電源内蔵タイプ 制御方式無線信号制御方式 本体アルミダイキャスト(白艶消) 保護等級IP20 光源寿命(LED)60000時間 環境温度範囲(℃)5~35 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) 調光率(%)5~100 LED交換不可 システム対応スマートレッズシステム
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)フットライト
質量(kg)0.9 高さ(mm)75 消費電力(W)3.6 定格電圧(V)100 ユニット種別LEDユニット付:ブロック70(RA-609LC) 縦(mm)160 埋め込み深さ(mm)75 横(mm)160 光源寿命40000時間 光束(Lm)128 光色電球色 調光の可否不可 器具相当白熱球30W形
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様SB形:ブローイング工法可 取付埋込タイプ モジュールLED:付 取り付け形状軒下兼用型 電源内蔵 定格電圧(V)100 光源寿命40000時間 配光角度(°)60 LED交換不可 下面カバー樹脂(乳白) カットオフアングル15°
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン。天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用形 仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可 タイプ1000タイプ 消費電力(W)8.6 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 構造防雨形 光源寿命(LED)40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT32W/白熱球100W LED交換不可 下面カバー樹脂(透明消) カットオフアングル(グレア)15°
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)庭園灯
シルバー 取り付け形状防雨形 定格電圧(V)100 横(mm)300 LEDブロック70付 LED寿命(時間)40,000 調光の可否不可
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)ブラケットライト
仕様調光不可、LED交換不可 白艶消 電源(V)100-242 色温度(K)2700 LEDLEDモジュール LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様灯体可動形、調光不可 白艶消 電源(V)100 色温度(K)3000 LEDLEDユニットブロック×1 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)ブラケットライト
仕様調光不可 白艶消 電源(V)100 色温度(K)3000 LEDLEDユニットブロック×1 演色指数(Ra)82
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)ブラケットライト
仕様上下両方向取付可能、調光不可 質量(kg)0.6 白艶消 タイプ片側配光 電源(V)100 色温度(K)3000 演色指数(Ra)82
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)ブラケットライト
消費電力(W)3.6 種別白熱球50W形器具相当 質量(kg)0.6 白艶消 電源(V)100 全光束(Lm)297 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)82.5 LEDLEDモジュール LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)ブラケットライト
材質(本体)白艶消 定格電圧(V)100 光色電球色 調光の可否不可
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

消費電力(W)8.5/8.9 仕様断熱施工不可 種別白熱球100/80W形器具相当 電源(V)100 光源寿命40000時間 LEDLEDランプ ディスク100×1 演色指数(Ra)85 調光の可否
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)8.5/8.9 仕様防湿防雨形、断熱施工不可 種別白熱球100/80形器具相当 質量(kg)0.9 枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:アルミ(白艶消)、透明強化ガラス タイプ防湿防雨形 電源(V)100-242 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプ ディスク100×1 GX53-1a 演色指数(Ra)85 調光の可否
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

消費電力(W)8.5/8.9 種別白熱球100/80W形器具相当 電源(V)100 光源寿命40000時間 LEDLEDランプ ディスク100×1 演色指数(Ra)85
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)8.5/8.9 仕様SB形(断熱・遮音施工可能型) 種別白熱球100/80W形器具相当 質量(kg)0.7 枠:アルミダイキャスト(白艶消) 電源(V)100 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプディスク100×1 演色指数(Ra)85 調光の可否
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)アウトドアライト
消費電力(W)8.9/8.5 仕様防雨形(IP67)、調光不可 種別白熱球100/80W形器具相当 質量(kg)4 タイプコンクリート埋設 電源(V)100 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプディスク100×1 G×53-1a 色(本体)メタリックレザー仕上(シルバー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消) 演色指数(Ra)85
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)アウトドアライト
消費電力(W)8.9/8.5 仕様防雨形(IP67)、調光不可 種別白熱球100/80W形器具相当 質量(kg)2.4 タイプ土中埋設 電源(V)100 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプディスク100×1 G×53-1a 色(本体)レザー仕上(ダークグレー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消) 演色指数(Ra)85
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

700TYPE LEDモジュール付
仕様SB形:ブローイング工法可、LED交換不可、軒下兼用型、調光不可、FHT24W/白熱球80W-60W 器具相当 材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消) 質量(kg)0.5 電圧(V)100 消費電力(W)6.8 深さ(mm)埋込:97 定格寿命(時間)40000 下面カバー樹脂(乳白)
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

700TYPE LEDモジュール付
仕様SB形:ブローイング工法可、LED交換不可、軒下兼用型、調光不可、FHT24W/白熱球80W-60W 器具相当 材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消) 質量(kg)0.5 電圧(V)100 消費電力(W)6.8 深さ(mm)埋込:97 定格寿命(時間)40000 下面カバー樹脂(乳白)
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)5.1/5.2 仕様断熱施工不可 種別白熱球80/60/50W形器具相当 質量(kg)0.7 電源(V)100 光源寿命40000時間 LEDLEDランプ ディスク75×1 演色指数(Ra)85 調光の可否
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)5.1/5.2 仕様防湿防雨形、断熱施工不可 種別白熱球80/60/50形器具相当 質量(kg)0.9 枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:アルミ(白艶消)、透明強化ガラス タイプ防湿防雨形 電源(V)100-242 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプ ディスク75×1 GX53-1a 演色指数(Ra)85 調光の可否
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

仕様上下方向取付可能、防雨形、調光不可 種別白熱球100/80W形器具相当 質量(kg)1 電源(V)100 演色指数(Ra)85
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)5.1/5.2 仕様SB形(断熱・遮音施工可能型) 種別白熱球80/60/50W形器具相当 質量(kg)0.5 アルミダイキャスト(白艶消) 電源(V)100 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプディスク75×1 演色指数(Ra)85 調光の可否
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミダイキャスト、透明消アクリル 電源(V)100 色温度(K)3000 演色指数(Ra)82
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト一般型 1000TYPE
エコ商品
LEDZ Mid Powerシリーズ。眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト。グレアを抑え輝度を操る光学デザイン
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】82 質量(kg)0.3 タイプ1000タイプ 消費電力(W)9.9 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 角度(°)【グレアカットオフアングル】30 光源寿命(LED)40000時間 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)125 アルミ(白艶消) 調光の可否不可 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT32W/白熱球100W LED交換不可
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
仕様高気密SB形 種別LEDモジュール付 質量(kg)0.3 タイプ1000タイプ 消費電力(W)8.7 定格電圧(V)100 色温度(K)2700~6500相当 アングル(°)グレアカットオフ:30 LED寿命(時間)40000 特性ブローイング工法可 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT32W/白熱球100W LED交換不可
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト一般型 700TYPE
エコ商品
LEDZ Mid Powerシリーズ。眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト。グレアを抑え輝度を操る光学デザイン
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】82 タイプ700タイプ 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 角度(°)【グレアカットオフアングル】30 光源寿命(LED)40000時間 アルミ(白艶消) 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT24W/白熱球80W~60W LED交換不可
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
仕様高気密SB形 種別LEDモジュール付 質量(kg)0.4 タイプ400タイプ 消費電力(W)4.9 定格電圧(V)100 色温度(K)2700~6500相当 アングル(°)グレアカットオフ:30 LED寿命(時間)40000 特性ブローイング工法可 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)1~100 器具相当EFD13W/白熱球60W LED交換不可
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用 仕様高気密SB形 タイプ700タイプ 消費電力(W)5.4 定格電圧(V)100 構造防雨形 色温度(K)2700~6500 アングル(°)グレアカットオフ:15 LED寿命(時間)40000 特性ブローイング工法可 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT24W/白熱球80W~60W LED交換不可 下面カバー樹脂(透明消)
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
仕様高気密SB形 種別LEDモジュール付 タイプ700タイプ 定格電圧(V)100 色温度(K)2700~6500相当 アングル(°)グレアカットオフ:30 LED寿命(時間)40000 特性ブローイング工法可 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) 調光率(%)1~100 器具相当FHT24W/白熱球80W~60W LED交換不可
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)