「電灯 led」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
口金E26
仕様白熱電球60W相当
色昼白色
色温度(K)5000
調光方式非調光
演色指数(Ra)82
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
薄さわずか16mmと洗練美を追及するミニマムデザインペンダント照明です。無機質で均斉の取れたプロポーション。先端のエッジからは白熱灯150W相当の明るさが照射されます。
付属品ワイヤーアジャスター付
材質アルミ(白艶消)、アクリル(透明消)
全長(mm)1200~1700
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
色温度(K)3000
光源色電球色
光源寿命(LED)30000時間
調光の可否否
LED交換不可
700TYPE LEDモジュール付
仕様SB形:ブローイング工法可、LED交換不可、軒下兼用型、調光不可、FHT24W/白熱球80W-60W 器具相当
材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
質量(kg)0.5
電圧(V)100
消費電力(W)6.8
深さ(mm)埋込:97
定格寿命(時間)40000
下面カバー樹脂(乳白)
700TYPE LEDモジュール付
仕様SB形:ブローイング工法可、LED交換不可、軒下兼用型、調光不可、FHT24W/白熱球80W-60W 器具相当
材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
質量(kg)0.5
電圧(V)100
消費電力(W)6.8
深さ(mm)埋込:97
定格寿命(時間)40000
下面カバー樹脂(乳白)
MidPowerシリーズ。眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト。カットオフアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々感や眩しさを抑えて、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。
仕様高気密SB形
種別LEDモジュール付
質量(kg)0.3
タイプ2000タイプ
消費電力(W)8.6
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
ビーム角(度)73
アングル(°)グレアカットオフ:30
材質(枠)アルミ(白艶消)
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)57
特性ブローイング工法可
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)125
調光率(%)5~100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT32W/白熱球100W
LED交換不可
MidPowerシリーズ。眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト。カットオフアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々感や眩しさを抑えて、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。
仕様高気密SB形
種別LEDモジュール付
質量(kg)0.3
タイプ700タイプ
消費電力(W)5.3
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
アングル(°)グレアカットオフ:30
材質(枠)アルミ(白艶消)
LED寿命(時間)40000
特性ブローイング工法可
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT24W/白熱球80W~60W
LED交換不可
LEDモジュール付。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用
仕様高気密SB形
種別LEDモジュール付
質量(kg)0.4
タイプ1000タイプ
消費電力(W)8.7
定格電圧(V)100
構造防雨形
色温度(K)2700~6500
アングル(°)グレアカットオフ:15
LED寿命(時間)40000
特性ブローイング工法可
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT32W/白熱球100W
LED交換不可
下面カバー樹脂(透明消)
LEDモジュール付。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用
仕様高気密SB形
種別LEDモジュール付
質量(kg)0.4
タイプ700タイプ
消費電力(W)5.4
定格電圧(V)100
構造防雨形
色温度(K)2700~6500
ビーム角(度)82
アングル(°)グレアカットオフ:15
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)58
特性ブローイング工法可
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT24W/白熱球80W~60W
LED交換不可
下面カバー樹脂(透明消)
MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン。天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用形
仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可
タイプ1000タイプ
消費電力(W)8.6
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
構造防雨形
光源寿命(LED)40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT32W/白熱球100W
LED交換不可
下面カバー樹脂(透明消)
カットオフアングル(グレア)15°
仕様調光不可、LED交換不可
色白艶消
電源(V)100-242
色温度(K)2700
LEDLEDモジュール
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
消費電力(W)3.6
種別白熱球50W形器具相当
質量(kg)0.6
色白艶消
電源(V)100
全光束(Lm)297
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)82.5
LEDLEDモジュール
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
仕様灯体可動形、調光不可
色白艶消
電源(V)100
色温度(K)3000
LEDLEDユニットブロック×1
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
仕様調光不可
色白艶消
電源(V)100
色温度(K)3000
LEDLEDユニットブロック×1
演色指数(Ra)82
仕様上下両方向取付可能、調光不可
質量(kg)0.6
色白艶消
タイプ片側配光
電源(V)100
色温度(K)3000
演色指数(Ra)82
消費電力(W)8.5/8.9
仕様断熱施工不可
種別白熱球100/80W形器具相当
電源(V)100
光源寿命40000時間
LEDLEDランプ ディスク100×1
演色指数(Ra)85
調光の可否否
消費電力(W)5.1/5.2
仕様断熱施工不可
種別白熱球80/60/50W形器具相当
質量(kg)0.7
電源(V)100
光源寿命40000時間
LEDLEDランプ ディスク75×1
演色指数(Ra)85
調光の可否否
消費電力(W)8.5/8.9
種別白熱球100/80W形器具相当
電源(V)100
光源寿命40000時間
LEDLEDランプ ディスク100×1
演色指数(Ra)85
色アルミダイキャスト、透明消アクリル
電源(V)100
色温度(K)3000
演色指数(Ra)82
色シルバー
取り付け形状防雨形
定格電圧(V)100
横(mm)300
LEDブロック70付
LED寿命(時間)40,000
調光の可否不可
消費電力(W)9.5
仕様防雨形(IP44)、調光不可
種別白熱球50W形相当
電源(V)100
色温度(K)3000
光源寿命40000時間
LEDLEDユニット ブロック150×1
演色指数(Ra)82
電源(V)100
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
仕様壁面・天井面取付兼用型、防湿防雨形、調光不可
電源(V)100
演色指数(Ra)85
LEDZ Mid Powerシリーズ。眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト。グレアを抑え輝度を操る光学デザイン
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】82
質量(kg)0.3
タイプ1000タイプ
消費電力(W)9.9
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
角度(°)【グレアカットオフアングル】30
光源寿命(LED)40000時間
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)125
枠アルミ(白艶消)
調光の可否不可
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT32W/白熱球100W
LED交換不可
仕様上下方向取付可能、防雨形、調光不可
種別白熱球100/80W形器具相当
質量(kg)1
電源(V)100
演色指数(Ra)85
LEDZ Mid Powerシリーズ。眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト。グレアを抑え輝度を操る光学デザイン
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】82
質量(kg)0.2
タイプ400タイプ
消費電力(W)4.6
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
角度(°)【グレアカットオフアングル】30
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)100
枠アルミ(白艶消)
調光の可否不可
配光タイプ超広角配光
器具相当EFD13W/白熱球60W
LED交換不可
LEDZ Mid Powerシリーズ。眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト。グレアを抑え輝度を操る光学デザイン
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】82
タイプ700タイプ
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
角度(°)【グレアカットオフアングル】30
光源寿命(LED)40000時間
枠アルミ(白艶消)
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT24W/白熱球80W~60W
LED交換不可
関連キーワード
1
2
次へ