「露出用丸型ボックス」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途丸型露出ボックスにも取付可能、周囲環境温度 20℃-+40℃一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可
質量(kg)2.4
色シルバー
高さ(mm)531
材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)
モジュールLED:付
取り付け形状一般屋内専用
縦(mm)310
横(mm)310
光源寿命40000時間
配光角度(°)拡散:67
光色昼白色
IP等級IP20
LED交換不可
電源ユニット別売
関連キーワード