「黒 艶消し」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
CORE75シリーズ。点灯感をほとんど感じさせないコーンにより、落ち着きのある空間演出が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可
材質コーン:アルミダイキャスト(黒)
色黒
タイプC50タイプ
消費電力(W)5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイキャト(黒艶消)
器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
カットオフアングル(グレア)30°
CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
材質【コーン】アルミダイキャスト(黒)
色黒
タイプC50タイプ
消費電力(W)5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
角度(°)【グレアカットオフアングル】30
首振角度(°)(灯体)35
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイキャスト(黒艶消)
器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
色黒
タイプC200タイプ
消費電力(W)20.5/20.9/19.9/20.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
角度(°)【グレアカットオフアングル】30
首振角度(°)(灯体)35
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
埋込穴(Φmm)75
器具相当セラメタプレミアS35W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
CORE75シリーズ。点灯感をほとんど感じさせないコーンにより、落ち着きのある空間演出が可能です。
材質【コーン】アルミダイキャスト(黒)
色黒
タイプC100/C150タイプ
消費電力(W)(C100・C150)13.9/14.3/13.7/13.9・9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
角度(°)【グレアカットオフアングル】30
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイキャト(黒艶消)
器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
色黒
タイプC100/C150タイプ
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
首振角度(°)(灯体)35
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイキャスト(黒艶消)
器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
Display Lightシリーズ。高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライト。ディスプレイ棚やニッチへの演出に最適
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96
質量(kg)0.1(本体)
タイプ300タイプ
消費電力(W)3.9
定格電圧(V)100
光源色アパレルホワイトe
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)60
ビーム角度(°)92
埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59
取付可能板厚(mm)3~16
調光の可否不可
器具相当12Vハロゲン球20W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
STYLISHLEDZシリーズ。本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。
構造防湿防雨形
LEDランプ別売
適合LEDZ Rs seriesユニバーサルダウンライト、LEDZ Rs seriesスポットライト
材質ハニカムルーバ:アルミ
色黒艶消
材質セード乳白ガラス
寸法(mm)巾Φ205高243出320
質量(kg)1.4
構造防雨形
仕上黒艶消
LEDランプ別売
1台
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
STYLISHLEDZシリーズ。本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。
材質(セード)乳白アクリル
取付面:壁面・天井面取付兼用型
構造防湿防雨形
LEDランプ別売
材質グローブ:乳白ガラス
構造防雨形
本体黒艶消
LEDランプ別売
仕様ハンドメイド
質量(kg)0.7
消費電力(W)4.5
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ150×180×215
仕上黒艶消
LEDランプ別売
光源寿命20000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様ハンドメイド
全長(mm)500~1700
質量(kg)0.7
消費電力(W)4.5
寸法(幅W×高さH)(mm)(Φ150)×(140)
定格電圧(V)100
仕上黒艶消
LEDランプ別売
光源寿命20000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ARCHIシリーズ。シンプルを極めた高性能スポットライト。連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体。電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。
質量(kg)0.6
タイプ2000TYPE
消費電力(W)20.8
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
調光方式調光/非調光兼用型、位相制御タイプ
調光率(%)10~100
器具相当セラメタプレミアS35W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96
タイプ3000タイプ
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
光源色アパレルホワイトe
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
器具相当CDM-T70W
LED交換不可
MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン。天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用形
仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可
タイプ1000タイプ
消費電力(W)8.6
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
構造防雨形
光源寿命(LED)40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT32W/白熱球100W
LED交換不可
下面カバー樹脂(透明消)
カットオフアングル(グレア)15°
1枚
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
消費電力(W)5.0/5.5
仕様断熱施工不可
種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形器具相当
質量(kg)0.9
電源(V)100
光源寿命40000時間
取付板厚(mm)1.5~35
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
Diskシリーズ
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)
角度(°)(グレアカットオフアングル)30
ランプ別売
FLOODシリーズ。レンジ1つ1つにルーバーがかぶさる構造で、確実にグレアカット35°を実現。カットオフアングル内の輝度を大幅に低減します。
仕様全面カバー付
材質ルーバー:PA66(黒艶消)、全面カバー:PC(透明)、固定プレート:ステンレス(レザー仕上(黒))
適合器具ERS6655B~ERS6658B
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
JDRシリーズ。カットオフアングル30°でグレアを抑えたランプ交換型シーリングダウンライト
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)
質量(kg)0.3
角度(°)(グレアカットオフアングル)30
LEDランプ別売
FLOODシリーズ
仕様通線口:鋼菅
材質ポール・アーム:鋼板
タイプ1灯用/2灯用(□100)
仕上黒艶消
1本
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
JDR-miniシリーズ
仕様灯体ユニット:別売
JDRシリーズ
仕様断熱施工:不可
質量(kg)0.3
角度(°)(グレアカットオフアングル)35
LEDランプ別売
埋込穴(Φmm)75
材質グローブ:乳白ガラス
幅(mm)Φ200
全長(mm)400~1680
質量(kg)1.2
LEDランプ別売
JDR-Hiシリーズ。カットオフアングル30°でグレアを抑えたランプ交換型シーリングダウンライト
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)
質量(kg)0.4
角度(°)(グレアカットオフアングル)30
ランプ別売
JDR-miniシリーズ
仕様断熱施工:不可
質量(kg)0.2
定格電圧(V)100
角度(°)(グレアカットオフアングル)30
LEDランプ別売
埋込穴(Φmm)60
消費電力(W)5.5/5.0
仕様防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能
種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
質量(kg)2.3
タイプコンクリート埋設
電源(V)100
光源寿命40000時間
LEDLEDZランプJDR×1 E11
色(本体)メタリックレザー仕上(シルバー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消
適合ケーブル(Φmm)12~15
演色指数(Ra)82
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
用途屋内用
仕様Fit専用
質量(kg)0.3
定格電圧(V)100-242
施工内容断熱施工不可
埋込穴(Φmm)100
無線LANIEEE802.11b/g
JDR-Hiシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様断熱施工:不可
質量(kg)0.2
角度(°)(グレアカットオフアングル)30
ランプ別売
埋込穴(Φmm)75
適合Fit専用
質量(kg)0.3
高さ(mm)107
取り付け形状ゲートウェイ(プラグタイプ)
シリーズSmart LEDZ
縦(mm)77
横(mm)95
無線LANIEEE802.11b/g
消費電力(W)5.5/5.0
仕様防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能
種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
質量(kg)1.4
タイプ土中埋設
電源(V)100
光源寿命40000時間
LEDLEDZランプJDR×1 E11
色(本体)レザー仕上(ダークグレー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消
適合ケーブル(Φmm)12~15
演色指数(Ra)82
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ