カテゴリ

  • 空調・電設資材(74)
絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • モノタロウ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(623)
  • 日動工業(184)
  • ODELIC(オーデリック)(173)
  • 岩崎電気(160)
  • ハタヤリミテッド(86)
  • DAIKO(大光電機)(46)
  • 日機(36)
  • 山田照明(34)
  • ELPA(33)
  • コイズミ(32)
  • omron(オムロン)(24)
  • アイリスオーヤマ(20)
  • 三菱電機(20)
  • 富士倉(19)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(19)
  • ウシオライティング(18)
  • エスコ(15)
  • タイカツ(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v 投光器」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量コンパクトスポットライト(看板灯) ENDO(遠藤照明)軽量コンパクトスポットライト(看板灯)ENDO(遠藤照明)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
用途周囲環境温度-25℃-+35℃、一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能質量(kg)4.1高さ(mm)62モジュールLED:付取り付け形状防湿防雨形消費電力(W)122.4電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)448横(mm)270材質(カバー)ポリカーボネート(透明消)光源寿命40000時間LED15000TYPEIP等級IP65器具相当メタルハライドランプ400WLED交換不可
スポットライト ENDO(遠藤照明)スポットライトENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
モジュールLED:付電源内蔵定格電圧(V)100光源寿命40000時間LED交換不可可動範囲(°)130
アウトドアハイパワースポットライト ENDO(遠藤照明)アウトドアハイパワースポットライトENDO(遠藤照明)
99,980税込109,978
1台
31日以内出荷
材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵光源寿命40000時間無線モジュール付調光の可否無線調光タイプLED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
アウトドアライト ポールスポットライト ENDO(遠藤照明)アウトドアライト ポールスポットライトENDO(遠藤照明)
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷
DUALシリーズ電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。配光用途に合わせた最適な光学制御配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。自由な首振り・回転角設定首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。
種別LEDモジュール付材質アルミダイキャストスイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形電源内蔵タイプ構造防雨形(IP67)仕上レザー仕上(ダークグレー)色温度(K)3000光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)93調光の可否不可LED交換不可材質(ガラス)透明強化ガラス
アウトドアライト ポールスポットライト ENDO(遠藤照明)アウトドアライト ポールスポットライトENDO(遠藤照明)
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷
DUALシリーズ電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。配光用途に合わせた最適な光学制御フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。自由な首振り・回転角設定首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。
種別LEDモジュール付材質アルミダイキャストスイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形電源内蔵タイプ構造防雨形(IP67)仕上レザー仕上(ダークグレー)色温度(K)3000ビーム角(度)9光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)93調光の可否不可配光タイプ狭角配光LED交換不可材質(ガラス)透明強化ガラス
スポットライト JDR-mini TYPE フレンジタイプ/埋込 器具本体 ENDO(遠藤照明)スポットライト JDR-mini TYPE フレンジタイプ/埋込 器具本体ENDO(遠藤照明)
7,498税込8,248
1台
4日以内出荷
JDR-miniシリーズ使う場所を選ばないシンプルなシリンダーデザイン
仕様ブローイング工法・マット敷工法:使用可能(高気密対応)質量(kg)0.2材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)取付方式フレンジタイプ(埋込)消費電力(W)位相制御 5.9定格電圧(V)100首振角度(°)360LEDランプ別売回転角度(°)110埋込穴(Φmm)50
スポットライト JDR-mini TYPE フレンジタイプ/直付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スポットライト JDR-mini TYPE フレンジタイプ/直付 器具本体ENDO(遠藤照明)
5,898税込6,488
1台
4日以内出荷
JDR-miniシリーズ使う場所を選ばないシンプルなシリンダーデザイン
質量(kg)0.3取付方式フレンジタイプ(直付)消費電力(W)位相制御 5.9定格電圧(V)100首振角度(°)360LEDランプ別売回転角度(°)110
スポットライト JDR TYPE フレンジタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明)スポットライト JDR TYPE フレンジタイプ 器具本体ENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
JDRシリーズJDRランプ適合充実のランプバリエーション
質量(kg)0.2定格電圧(V)100LEDランプ別売
スポットライト JDR-Hi TYPE フレンジタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明)スポットライト JDR-Hi TYPE フレンジタイプ 器具本体ENDO(遠藤照明)
6,098税込6,708
1台
4日以内出荷
JDR-HiシリーズハイパワーなJDRランプ適合シンプルデザインスポットライト
質量(kg)0.3取付フレンジタイプ消費電力(W)8.3/8.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)110ランプ別売回転角度(°)(灯体)360
スポットライト D240 ENDO(遠藤照明)スポットライト D240ENDO(遠藤照明)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
LEDZ DUALシリーズ魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト
質量(kg)1.1タイプD240タイプ消費電力(W)37.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)210光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)調光率(%)5~100器具相当CDM-TC70WLED交換不可反射板交換可(別売)
スポットライト D300 ENDO(遠藤照明)スポットライト D300ENDO(遠藤照明)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
LEDZ DUALシリーズ魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト
仕様LEDモジュール付質量(kg)1.3タイプD300タイプ消費電力(W)51.2電源内蔵タイプ定格電圧(V)100光源色アパレルホワイトe演色指数(Ra)96調光率(%)5~100器具相当CDM-T70WLED交換不可
スポットライト D90 ENDO(遠藤照明)スポットライト D90ENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
LEDZ DUALシリーズ魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト
質量(kg)0.6タイプD90タイプ消費電力(W)13.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)210光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)調光率(%)5~100器具相当12V IRCミニハロゲン球50WLED交換不可反射板交換可(別売)
スポットライト D140 ENDO(遠藤照明)スポットライト D140ENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
LEDZ DUALシリーズ魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト
質量(kg)0.7タイプD140タイプ消費電力(W)21.3電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)210光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)調光率(%)5~100器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可反射板交換可(別売)
ダウンスポットライト アジャスタブルタイプ 900TYPE ENDO(遠藤照明)ダウンスポットライト アジャスタブルタイプ 900TYPEENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
ARCHIシリーズ灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射アジャスト時の器具高わずか105mmの超浅型ボディΦ150のアジャスタブルタイプは、必要に応じて器具高を可変させるアジャスト機構を用いた浅型仕様。灯体を中に収めた状態で首振りの可動が行えます。埋込穴はそのまま。手軽に効率アップ+商品演出をリフレッシュ従来光源の演出用照明として多用されている埋込穴Φ150を流用してLED光源に置き換えが可能。天井の補修や貼替えをせず、高い省エネルギー性能と商品演出力を持つ最新光源にリプレイスが可能です。最大80°まで首振り可能天井入り隅もしっかり照射全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ900タイプ消費電力(W)9.5/10.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)80光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)150白艶消器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ダウンスポットライト 600TYPE ENDO(遠藤照明)ダウンスポットライト 600TYPEENDO(遠藤照明)
8,898税込9,788
1台
4日以内出荷
ARCHIシリーズ灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射最大80°まで首振り可能天井入り隅もしっかり照射全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)80光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)100器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ダウンスポットライト 2400TYPE ENDO(遠藤照明)ダウンスポットライト 2400TYPEENDO(遠藤照明)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
ARCHIシリーズ灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射最大80°まで首振り可能天井入り隅もしっかり照射全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ2400タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)27.4/27.9/27.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)80光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)125白艶消器具相当CDM-TC70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ダウンスポットライト アジャスタブルタイプ 2000TYPE ENDO(遠藤照明)ダウンスポットライト アジャスタブルタイプ 2000TYPEENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
ARCHIシリーズ灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射アジャスト時の器具高わずか105mmの超浅型ボディΦ150のアジャスタブルタイプは、必要に応じて器具高を可変させるアジャスト機構を用いた浅型仕様。灯体を中に収めた状態で首振りの可動が行えます。埋込穴はそのまま。手軽に効率アップ+商品演出をリフレッシュ従来光源の演出用照明として多用されている埋込穴Φ150を流用してLED光源に置き換えが可能。天井の補修や貼替えをせず、高い省エネルギー性能と商品演出力を持つ最新光源にリプレイスが可能です。最大80°まで首振り可能天井入り隅もしっかり照射全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ2000タイプ消費電力(W)20.3/20.7/19.7/19.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)80光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)150白艶消器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ダウンスポットライト 2000TYPE ENDO(遠藤照明)ダウンスポットライト 2000TYPEENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
ARCHIシリーズ灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射最大80°まで首振り可能天井入り隅もしっかり照射全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ2000タイプ消費電力(W)20.3/20.7/19.7/19.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)80光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)100白艶消器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ダウンスポットライト 3000TYPE ENDO(遠藤照明)ダウンスポットライト 3000TYPEENDO(遠藤照明)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
ARCHIシリーズ灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射最大80°まで首振り可能天井入り隅もしっかり照射全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ3000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)34.7/35.3/34.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)80光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)125白艶消器具相当CDM-T70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ダウンスポットライト 1400TYPE ENDO(遠藤照明)ダウンスポットライト 1400TYPEENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
ARCHIシリーズ灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射最大80°まで首振り可能天井入り隅もしっかり照射全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ1400タイプ消費電力(W)14.3/14.6/14.0/14.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)80光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)100器具相当CDM-R35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
アウトドアライト ハイパワーフラッドスポットライト ENDO(遠藤照明)アウトドアライト ハイパワーフラッドスポットライトENDO(遠藤照明)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
MidPowerシリーズ広告塔や屋外壁面を効率よく照らすHID400Wクラスのスポットライト
仕様【演色性(Ra)】82カバー樹脂(ポリカーボネート・乳白)質量(kg)14.2メタリック仕上(シルバーメタリック)取付任意方向取付可能タイプ20000タイプ・LEDモジュール付モジュール無線モジュール付電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)167.7電源内蔵タイプ構造防湿防雨形本体アルミダイキャスト保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)111光源寿命(LED)40000時間光束(Lm)18635グリーン購入法適合定格光束(Lm)18616調光率(%)無線調光:5~100配光タイプ拡散配光器具相当メタルハライドランプ400WLED交換不可
アウトドアライト ハイパワーフラッドスポットライト ENDO(遠藤照明)アウトドアライト ハイパワーフラッドスポットライトENDO(遠藤照明)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
MidPowerシリーズ
仕様【演色性(Ra)】82カバー樹脂(ポリカーボネート・乳白)質量(kg)13.5メタリック仕上(シルバーメタリック)取付任意方向取付可能タイプ10000タイプ・LEDモジュール付モジュール無線モジュール付電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)81.8電源内蔵タイプ構造防湿防雨形本体アルミダイキャスト保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)115光源寿命(LED)40000時間光束(Lm)9417グリーン購入法適合定格光束(Lm)9408調光率(%)無線調光:5~100配光タイプ拡散配光器具相当メタルハライドランプ250WLED交換不可
アウトドアスポットライト D300 拡散パネル付 ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト D300 拡散パネル付ENDO(遠藤照明)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
DUALシリーズ電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)3.5タイプD300タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)45.9電源内蔵タイプ構造防湿防雨形保護等級IP67材質(カバー)透明強化ガラス取付方向任意可能LED寿命(時間)40000特性拡散パネル付演色指数(Ra)93調光の可否不可器具相当CDM-T70WLED交換不可
アウトドアスポットライト D140 ルーバ付 ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト D140 ルーバ付ENDO(遠藤照明)
30,980税込34,078
1台
4日以内出荷
DUALシリーズ電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
種別ルーバ付材質アルミダイキャスト質量(kg)2.3タイプD140タイプモジュールLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242消費電力(W)20.6電源内蔵タイプ構造防湿防雨形保護等級IP67ビーム角(度)9材質(カバー)透明強化ガラス取付方向任意可能LED寿命(時間)40000配光角度(°)8演色指数(Ra)93調光の可否不可配光タイプ狭角配光器具相当CDM-R35WLED交換不可
アウトドアスポットライト D90 拡散パネル付 ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト D90 拡散パネル付ENDO(遠藤照明)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
DUALシリーズ電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)1.2タイプD90タイプ消費電力(W)12.6電源内蔵タイプ定格電圧(V)100構造防湿防雨形保護等級IP67色温度(K)3000材質(カバー)透明強化ガラス光源色電球色取付方向任意可能LED寿命(時間)40000特性拡散パネル付演色指数(Ra)93調光の可否不可器具相当12V IRCミニハロゲン球50WLED交換不可
アウトドアスポットライト D200 拡散パネル付 ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト D200 拡散パネル付ENDO(遠藤照明)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
DUALシリーズ電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)2.3タイプD200タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)29.3電源内蔵タイプ構造防湿防雨形保護等級IP67材質(カバー)透明強化ガラス取付方向任意可能LED寿命(時間)40000特性拡散パネル付演色指数(Ra)93調光の可否不可器具相当CDM-T35WLED交換不可
アウトドアスポットライト D90 ルーバ付 ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト D90 ルーバ付ENDO(遠藤照明)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
DUALシリーズ電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
種別ルーバ付材質アルミダイキャスト質量(kg)1.2タイプD90タイプモジュールLEDモジュール付消費電力(W)12.6電源内蔵タイプ定格電圧(V)100構造防湿防雨形保護等級IP67色温度(K)3000ビーム角(度)9材質(カバー)透明強化ガラス光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)31.9取付方向任意可能LED寿命(時間)40000配光角度(°)8演色指数(Ra)93定格光束(Lm)403調光の可否不可配光タイプ狭角配光器具相当12V IRCミニハロゲン球50WLED交換不可
アウトドアスポットライト D60 ルーバ付 ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト D60 ルーバ付ENDO(遠藤照明)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
DUALシリーズ電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
種別ルーバ付材質アルミダイキャスト質量(kg)1.2タイプD60タイプモジュールLEDモジュール付消費電力(W)8.7電源内蔵タイプ定格電圧(V)100構造防湿防雨形保護等級IP67色温度(K)3000ビーム角(度)9材質(カバー)透明強化ガラス光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)34.5取付方向任意可能LED寿命(時間)40000配光角度(°)8演色指数(Ra)93定格光束(Lm)301調光の可否不可配光タイプ狭角配光器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50WLED交換不可
アウトドアスポットライト D140 拡散パネル付 ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト D140 拡散パネル付ENDO(遠藤照明)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
DUALシリーズ電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)2.3タイプD140タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)20.6電源内蔵タイプ構造防湿防雨形保護等級IP67材質(カバー)透明強化ガラス取付方向任意可能LED寿命(時間)40000特性拡散パネル付演色指数(Ra)93調光の可否不可器具相当CDM-R35WLED交換不可
アウトドアスポットライト D300 ルーバ付 ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト D300 ルーバ付ENDO(遠藤照明)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
DUALシリーズ電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
種別ルーバ付材質アルミダイキャスト質量(kg)3.5タイプD300タイプモジュールLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242消費電力(W)45.9電源内蔵タイプ構造防湿防雨形保護等級IP67ビーム角(度)8材質(カバー)透明強化ガラス取付方向任意可能LED寿命(時間)40000配光角度(°)8演色指数(Ra)93調光の可否不可配光タイプ狭角配光器具相当CDM-T70WLED交換不可
アウトドアスポットライト D60 拡散パネル付 ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト D60 拡散パネル付ENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
DUALシリーズ電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)1.2タイプD60タイプ消費電力(W)8.7電源内蔵タイプ定格電圧(V)100構造防湿防雨形保護等級IP67色温度(K)3000材質(カバー)透明強化ガラス光源色電球色取付方向任意可能LED寿命(時間)40000特性拡散パネル付演色指数(Ra)93調光の可否不可器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50WLED交換不可
アウトドアスポットライト D200 ルーバ付 ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト D200 ルーバ付ENDO(遠藤照明)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
DUALシリーズ電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
種別ルーバ付材質アルミダイキャスト質量(kg)2.3タイプD200タイプモジュールLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242消費電力(W)29.3電源内蔵タイプ構造防湿防雨形保護等級IP67ビーム角(度)9材質(カバー)透明強化ガラス取付方向任意可能LED寿命(時間)40000配光角度(°)8演色指数(Ra)93調光の可否不可配光タイプ狭角配光器具相当CDM-T35WLED交換不可
調光調色スポットライト ENDO(遠藤照明)調光調色スポットライトENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
Tunable 調光調色 LEDZ選べる配光と明るさレンジ最適なライティングを可能にするスタンダードスポットライト
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130色温度(K)(調色)2700~6500光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)調光率(%)1~100LED交換不可
スポットライト 900TYPE ENDO(遠藤照明)スポットライト 900TYPEENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
ARCHIシリーズ多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
タイプ900タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360器具相当12V IRCミニハロゲン球50WLED交換不可
スポットライト 2400TYPE ENDO(遠藤照明)スポットライト 2400TYPEENDO(遠藤照明)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
ARCHIシリーズ多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96タイプ2400タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360器具相当CDM-TC70WLED交換不可
スポットライト 1600TYPE ENDO(遠藤照明)スポットライト 1600TYPEENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85質量(kg)0.5タイプ1600タイプ消費電力(W)15.2電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)130光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式非調光タイプ調光の可否器具相当CDM-TC35WLED交換不可
ケーススポットライト 600TYPE ENDO(遠藤照明)ケーススポットライト 600TYPEENDO(遠藤照明)
9,498税込10,448
1台
当日出荷から4日以内出荷
Display Lightシリーズ商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト
種別LEDモジュール付質量(kg)0.2(本体)材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)タイプ600タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)6.7首振角度(°)120コード送り配線コード付LED寿命(時間)40000回転角度(°)350演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)25調光の可否不可器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球20WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
スポットライト 2400TYPE ENDO(遠藤照明)スポットライト 2400TYPEENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85質量(kg)0.7タイプ2400タイプ消費電力(W)20電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)130光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式非調光タイプ調光の可否器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可
スポットライト 4000TYPE ENDO(遠藤照明)スポットライト 4000TYPEENDO(遠藤照明)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85質量(kg)1タイプ4000タイプ消費電力(W)32.1電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)130光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式非調光タイプ調光の可否器具相当CDM-T70WLED交換不可
ケーススポットライト 500TYPE ENDO(遠藤照明)ケーススポットライト 500TYPEENDO(遠藤照明)
7,698税込8,468
1台
当日出荷から8日以内出荷
Display Lightシリーズ商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト従来ハロゲン器具よりもコンパクト&広い首振り角度商品の価値を高める透明感のある美しい発色
種別LEDモジュール付質量(kg)0.3(本体)材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)消費電力(W)8.6定格電圧(V)100首振角度(°)145コード送り配線コード付ビーム角(度)37光源色アパレルホワイトeLED寿命(時間)40000配光角度(°)33回転角度(°)310演色指数(Ra)96埋込穴(Φmm)15取付可能板厚(mm)1~50調光の可否不可器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら