カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 医療(2)
絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • モノタロウ(2)
  • DAIKO(大光電機)(40)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(32)
  • JAPANNEXT(21)
  • ODELIC(オーデリック)(21)
  • Panasonic(パナソニック)(197)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(37)
  • アイリスオーヤマ(18)
  • エスコ(16)
  • エレコム(19)
  • オーム電機(17)
  • 三菱電機(7,281)
  • 大和電器(32)
  • 岩崎電気(625)
  • 日動工業(185)
  • 星和電機(SEIWA)(28)
  • 東和制電工業(TOWA)(22)
  • 東芝ライテック(328)
  • 鎌田信号機(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200w led」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    SDシリーズ
    光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
  • LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf86W2灯用タイプ 昼白色 ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf86W2灯用タイプ 昼白色

    ENDO(遠藤照明)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    5日以内出荷
    シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
    仕様●明るさ(lm):13500●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):79●定格寿命(時間):40000●奥行(mm):2438●タイプ:直付け●電圧(V):AC200-242●電圧:200~242V●定格寿命:40000時間●原産国:日本●コード番号:383-6805アズワン品番67-5577-97
  • LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf86W2灯用タイプ ナチュラルホワイト色 ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf86W2灯用タイプ ナチュラルホワイト色

    ENDO(遠藤照明)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    5日以内出荷
    シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単
    仕様●明るさ(lm):13500●光源色:ナチュラルホワイト色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):79●定格寿命(時間):40000●奥行(mm):2438●タイプ:直付け●電圧(V):AC200-242●電圧:200~240V●定格寿命:40000時間●原産国:日本●コード番号:383-6806アズワン品番67-5577-98
  • LEDZ TUBE 防水型20Wタイプ専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE 防水型20Wタイプ専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    防水型20Wタイプ専用ユニット。1000lmタイプ
    仕様調光不可、FL20W 器具相当カバー樹脂(乳白/白)サイズΦ32 L580mm消費電力(W)6.6口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)82定格光束(Lm)1132 (171.5lm/W)
  • LEDZ SDシリーズ メンテナンスユニット 防水型 40Wタイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ SDシリーズ メンテナンスユニット 防水型 40Wタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷
    防水型 40Wタイプ メンテナンスユニット 2000Lmタイプ ナチュラルホワイトタイプ FLR40W×1 器具相当
    カバー樹脂(乳白/白)消費電力(W)12.4使用温度(℃)‐25~+35入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000寸法(幅W×長さL)(mm)80×1246口出線(mm)約200グリーン購入法適合演色指数(Ra)82定格光束(Lm)2064(166.4/W)調光の可否調光不可
  • 埋込/下面開放W300/20W/2灯 ENDO(遠藤照明)

    埋込/下面開放W300/20W/2灯

    ENDO(遠藤照明)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    欠品中
    仕様器具本体取付埋込タイプ20W電源LEDユニット別売灯数2適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB埋込穴(Φmm)300×639
  • LEDZ TUBE-Ss 40Wタイプ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE-Ss 40Wタイプ メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    5日以内出荷
    その他【光束維持時間】40000時間材質樹脂色ナチュラルホワイトタイプ2000消費電力(W)10口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100~242エネルギー消費効率(Lm/W)200定格光束(Lm)2000調光の可否非調光演色性(Ra)82
  • 和風照明 ペンダントライト ENDO(遠藤照明)

    和風照明 ペンダントライト

    ENDO(遠藤照明)
    ¥9,398税込¥10,338
    1台
    翌々日出荷
    仕様角型引掛シーリング付材質【セード/セード固定用ビス/セードホルダー/ソケット/シーリングカバー】ガラス(乳白)/鉄(ニッケルメッキ)/フェノール(黒)/フェノール(黒)/ポリプロピレン(黒)消費電力(W)6.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)全長1800×Φ200×137LEDランプ別売(口金:E26)光源寿命40000時間調色の可否可
  • ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売
  • アウトドアライト ハイパワーフラッドスポットライト ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト ハイパワーフラッドスポットライト

    ENDO(遠藤照明)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    MidPowerシリーズ。広告塔や屋外壁面を効率よく照らすHID400Wクラスのスポットライト
    仕様【演色性(Ra)】82カバー樹脂(ポリカーボネート・乳白)質量(kg)14.2色メタリック仕上(シルバーメタリック)取付任意方向取付可能タイプ20000タイプ・LEDモジュール付モジュール無線モジュール付電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)167.7電源内蔵タイプ構造防湿防雨形本体アルミダイキャスト保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)111光源寿命(LED)40000時間光束(Lm)18635グリーン購入法適合定格光束(Lm)18616調光率(%)無線調光:5~100配光タイプ拡散配光器具相当メタルハライドランプ400WLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 軽量コンパクトスポットライト(看板灯) ENDO(遠藤照明)

    軽量コンパクトスポットライト(看板灯)

    ENDO(遠藤照明)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    用途周囲環境温度-25℃-+35℃、一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能質量(kg)4.1高さ(mm)62モジュールLED:付取り付け形状防湿防雨形消費電力(W)122.4電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)448横(mm)270材質(カバー)ポリカーボネート(透明消)光源寿命40000時間LED15000TYPEIP等級IP65器具相当メタルハライドランプ400WLED交換不可
  • 高天井用照明 防眩・小型シーリングライト ENDO(遠藤照明)

    高天井用照明 防眩・小型シーリングライト

    ENDO(遠藤照明)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    HIGH-BAYシリーズ。耐震性能2.2G(クラス2S適合)の安全設計。高性能防舷パネル一体型のベースライト
    用途一般屋内専用取付ボルト取付専用電源内蔵タイプ構造防塵パネル・耐震クラスS2保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命(LED)60000時間演色指数(Ra)82適正電圧(V)100-242調光率(%)5~100調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 高天井用照明 軽量小型シーリングライト ENDO(遠藤照明)

    高天井用照明 軽量小型シーリングライト

    ENDO(遠藤照明)
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1台
    4日以内出荷
    HIGH-BAYシリーズ。高効率194.0lm/Wと無線制御により作業性向上と省エネを両立。軽量・高温低温対応の万能型ベースライト
    用途一般屋内専用仕様LEDモジュール付取付ボルト取付専用電源内蔵タイプ本体メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命(LED)60000時間環境温度範囲(℃)-20~+40(一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可)ワイヤー落下防止ワイヤー付グリーン購入法適合演色指数(Ra)82適正電圧(V)100-242調光率(%)5~100調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • テニスコート用ポールライト 灯体 ENDO(遠藤照明)

    テニスコート用ポールライト 灯体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    FLOODシリーズ。コート面の明るさムラを抑え、効率良く均一に照射。最適なプレイ環境を実現するポールライト。テニスコートに最適な配光へのこだわり。テニスコートだけではなく、フットサルコート・駐車場・プールなどにも有効な配光です。夜でもプレイしやすい光環境へのこだわり。夜の環境ではロブショットなどの高く上がったボールが見えづらくなります。その為、プレイの幅が狭くなり自由なプレイを阻害します。専用配光を持った照明ならコート内の空間を高い位置まで広く照らすので、一般的な照明よりもボールが見やすく、プレイ時のストレスを軽減します。
    材質アルミダイキャストタイプLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプ構造防湿防雨形仕上黒レザー仕上保護等級IP66色温度(K)5000使用周囲温度(℃)-30~40(一時的な温度上昇においては50℃まで使用可)光源色昼白色LED寿命(時間)60000グリーン購入法適合演色指数(Ra)70調光の可否不可配光タイプフロント&ワイド配光LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 高天井照明 防舷・薄型シーリングライト 角形 ENDO(遠藤照明)

    高天井照明 防舷・薄型シーリングライト 角形

    ENDO(遠藤照明)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    4日以内出荷
    HIGH-BAYシリーズ。耐震性能2.2G(クラスS2適合)の安全設計。高性能防舷パネル一体型のハイパワーベースライト。防舷仕様を標準とすることで、不快なグレア(まぶしさ)を軽減できます。無線コントロールシステムで最適な運用が可能
    用途一般屋内専用仕様LEDモジュール付、落下防止ワイヤー付取付ボルト取付専用電源内蔵タイプ本体メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命(LED)60000時間環境温度範囲(℃)5~35無線無線信号制御方式グリーン購入法適合演色指数(Ra)82適正電圧(V)100~242調光率(%)5~100耐震性2.2G調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可システム対応スマートレッズシステムエコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    LEDランプ別売
  • ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ブラケットライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    LEDランプ別売
  • ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト ワイヤーアジャスター付

    ENDO(遠藤照明)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    付属品ワイヤーアジャスター付仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82全長(mm)800~1700電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)3000光源色電球色調光の可否否
  • ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ブラケットライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)100LEDランプ別売
  • ペンダントライト AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • アウトドアブラケット 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアブラケット 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    定格電圧(V)100LEDランプ別売調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • アウトドアブラケット 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアブラケット 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様ハンドメイド材質セード模様入ガラスマーブル質量(kg)3.5消費電力(W)8.2定格電圧(V)100構造防雨形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)352×300×200仕上錆風仕上LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • 高天井照明 防舷・薄型シーリングライト ENDO(遠藤照明)

    高天井照明 防舷・薄型シーリングライト

    ENDO(遠藤照明)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    5日以内出荷
    HIGH-BAYシリーズ。防舷仕様の薄型シーリングライト。まぶしさを抑えて快適な視環境。防舷パネルを標準仕様とすることで効率よく照度を確保しながら、不快なグレア(まぶしさ)を軽減します。細かい視作業や目視を伴う作業に最適です。
    用途一般屋内専用仕様LEDモジュール付取付ボルト取付専用電源内蔵タイプ制御方式無線信号制御方式本体メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命(LED)60000時間環境温度範囲(℃)5~35調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82適正電圧(V)100~242調光率(%)5~100調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可システム対応スマートレッズシステム
  • シャンデリアライト AbitaExcel ボルト吊専用型 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    シャンデリアライト AbitaExcel ボルト吊専用型 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥4,798,000税込¥5,277,800
    1台
    62日以内出荷
    クリスタルシャンデリアの専門メーカーとして、世界の名だたる空間に華やかな輝きを添え続けているドイツ・FAUSTIG社。クリスタルビーズには、光の強い屈折率と光沢によって世界でも有名なスワロフスキー社のSTRASSを用い、本体はすべて24Kのゴールドで仕上げられ、質の高い素材がふんだんに使用されています。
    仕様ハンドメイド材質飾り:クリスタルビーズ(スワロフスキー社製)全長(mm)1120~1980質量(kg)31取付ボルト吊専用型消費電力(W)129寸法(幅W×高さH)(mm)Φ1100×830定格電圧(V)100仕上24金メッキLEDランプ別売光源寿命40000時間
  • シャンデリアライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    シャンデリアライト AbitaExcel 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    62日以内出荷
    仕様ハンドメイド材質セード:クリンカガラス(クリア)質量(kg)8.8消費電力(W)18.8寸法(幅W×高さH)(mm)Φ660×200定格電圧(V)100仕上24金メッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
照明器具カテゴリ