カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(22)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- DAIKO(大光電機)(40)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(30)
- JAPANNEXT(15)
- MG(旧エム・システム技研)(12)
- ODELIC(オーデリック)(21)
- Panasonic(パナソニック)(183)
- アイリスオーヤマ(16)
- オーム電機(17)
- ハタヤリミテッド(15)
- ホーザン(14)
- マリンテック(17)
- メディアカバーマーケット(13)
- 三菱電機(7,257)
- 岩崎電気(544)
- 日動工業(119)
- 星和電機(SEIWA)(28)
- 東和制電工業(TOWA)(22)
- 東芝ライテック(327)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(7)
「200w led」の検索結果
特価

LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥41,980税込¥46,1781本4日以内出荷から62日以内出荷SDシリーズ光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
LEDZ TUBE 防水型20Wタイプ専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から5日以内出荷防水型20Wタイプ専用ユニット。1000lmタイプ仕様調光不可、FL20W 器具相当カバー樹脂(乳白/白)サイズΦ32 L580mm消費電力(W)6.6口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)82定格光束(Lm)1132 (171.5lm/W)
LEDZ SDシリーズ メンテナンスユニット 防水型 40Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷防水型 40Wタイプ メンテナンスユニット 2000Lmタイプ ナチュラルホワイトタイプ FLR40W×1 器具相当カバー樹脂(乳白/白)消費電力(W)12.4使用温度(℃)‐25~+35入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000寸法(幅W×長さL)(mm)80×1246口出線(mm)約200グリーン購入法適合演色指数(Ra)82定格光束(Lm)2064(166.4/W)調光の可否調光不可
埋込/下面開放W300/20W/2灯
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781個欠品中仕様器具本体取付埋込タイプ20W電源LEDユニット別売灯数2適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB埋込穴(Φmm)300×639
和風照明 ペンダントライト
ENDO(遠藤照明)¥9,398税込¥10,3381台翌々日出荷仕様角型引掛シーリング付材質【セード/セード固定用ビス/セードホルダー/ソケット/シーリングカバー】ガラス(乳白)/鉄(ニッケルメッキ)/フェノール(黒)/フェノール(黒)/ポリプロピレン(黒)消費電力(W)6.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)全長1800×Φ200×137LEDランプ別売(口金:E26)光源寿命40000時間調色の可否可
アウトドアライト ハイパワーフラッドスポットライト
ENDO(遠藤照明)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷MidPowerシリーズ。広告塔や屋外壁面を効率よく照らすHID400Wクラスのスポットライト仕様【演色性(Ra)】82カバー樹脂(ポリカーボネート・乳白)質量(kg)14.2色メタリック仕上(シルバーメタリック)取付任意方向取付可能タイプ20000タイプ・LEDモジュール付モジュール無線モジュール付電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)167.7電源内蔵タイプ構造防湿防雨形本体アルミダイキャスト保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)111光源寿命(LED)40000時間光束(Lm)18635グリーン購入法適合定格光束(Lm)18616調光率(%)無線調光:5~100配光タイプ拡散配光器具相当メタルハライドランプ400WLED交換不可エコロジー商品省エネ
軽量コンパクトスポットライト(看板灯)
ENDO(遠藤照明)¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷から62日以内出荷用途周囲環境温度-25℃-+35℃、一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能質量(kg)4.1高さ(mm)62モジュールLED:付取り付け形状防湿防雨形消費電力(W)122.4電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)448横(mm)270材質(カバー)ポリカーボネート(透明消)光源寿命40000時間LED15000TYPEIP等級IP65器具相当メタルハライドランプ400WLED交換不可
高天井用照明 防眩・小型シーリングライト
ENDO(遠藤照明)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷から62日以内出荷HIGH-BAYシリーズ。耐震性能2.2G(クラス2S適合)の安全設計。高性能防舷パネル一体型のベースライト用途一般屋内専用取付ボルト取付専用電源内蔵タイプ構造防塵パネル・耐震クラスS2保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命(LED)60000時間演色指数(Ra)82適正電圧(V)100-242調光率(%)5~100調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可エコロジー商品省エネ
高天井用照明 軽量小型シーリングライト
ENDO(遠藤照明)¥88,980~税込¥97,878~1台4日以内出荷HIGH-BAYシリーズ。高効率194.0lm/Wと無線制御により作業性向上と省エネを両立。軽量・高温低温対応の万能型ベースライト用途一般屋内専用仕様LEDモジュール付取付ボルト取付専用電源内蔵タイプ本体メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命(LED)60000時間環境温度範囲(℃)-20~+40(一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可)ワイヤー落下防止ワイヤー付グリーン購入法適合演色指数(Ra)82適正電圧(V)100-242調光率(%)5~100調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可エコロジー商品省エネ
テニスコート用ポールライト 灯体
ENDO(遠藤照明)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷FLOODシリーズ。コート面の明るさムラを抑え、効率良く均一に照射。最適なプレイ環境を実現するポールライト。テニスコートに最適な配光へのこだわり。テニスコートだけではなく、フットサルコート・駐車場・プールなどにも有効な配光です。夜でもプレイしやすい光環境へのこだわり。夜の環境ではロブショットなどの高く上がったボールが見えづらくなります。その為、プレイの幅が狭くなり自由なプレイを阻害します。専用配光を持った照明ならコート内の空間を高い位置まで広く照らすので、一般的な照明よりもボールが見やすく、プレイ時のストレスを軽減します。材質アルミダイキャストタイプLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプ構造防湿防雨形仕上黒レザー仕上保護等級IP66色温度(K)5000使用周囲温度(℃)-30~40(一時的な温度上昇においては50℃まで使用可)光源色昼白色LED寿命(時間)60000グリーン購入法適合演色指数(Ra)70調光の可否不可配光タイプフロント&ワイド配光LED交換不可エコロジー商品省エネ
高天井照明 防舷・薄型シーリングライト 角形
ENDO(遠藤照明)¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷HIGH-BAYシリーズ。耐震性能2.2G(クラスS2適合)の安全設計。高性能防舷パネル一体型のハイパワーベースライト。防舷仕様を標準とすることで、不快なグレア(まぶしさ)を軽減できます。無線コントロールシステムで最適な運用が可能用途一般屋内専用仕様LEDモジュール付、落下防止ワイヤー付取付ボルト取付専用電源内蔵タイプ本体メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命(LED)60000時間環境温度範囲(℃)5~35無線無線信号制御方式グリーン購入法適合演色指数(Ra)82適正電圧(V)100~242調光率(%)5~100耐震性2.2G調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可システム対応スマートレッズシステムエコロジー商品省エネ
ペンダントライト ワイヤーアジャスター付
ENDO(遠藤照明)¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷から62日以内出荷付属品ワイヤーアジャスター付仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82全長(mm)800~1700電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)3000光源色電球色調光の可否否
ペンダントライト AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥72,980税込¥80,2781台4日以内出荷から62日以内出荷仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
アウトドアブラケット 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷仕様ハンドメイド材質セード模様入ガラスマーブル質量(kg)3.5消費電力(W)8.2定格電圧(V)100構造防雨形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)352×300×200仕上錆風仕上LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
高天井照明 防舷・薄型シーリングライト
ENDO(遠藤照明)¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷HIGH-BAYシリーズ。防舷仕様の薄型シーリングライト。まぶしさを抑えて快適な視環境。防舷パネルを標準仕様とすることで効率よく照度を確保しながら、不快なグレア(まぶしさ)を軽減します。細かい視作業や目視を伴う作業に最適です。用途一般屋内専用仕様LEDモジュール付取付ボルト取付専用電源内蔵タイプ制御方式無線信号制御方式本体メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命(LED)60000時間環境温度範囲(℃)5~35調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82適正電圧(V)100~242調光率(%)5~100調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可システム対応スマートレッズシステム
シャンデリアライト AbitaExcel ボルト吊専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥4,798,000税込¥5,277,8001台62日以内出荷クリスタルシャンデリアの専門メーカーとして、世界の名だたる空間に華やかな輝きを添え続けているドイツ・FAUSTIG社。クリスタルビーズには、光の強い屈折率と光沢によって世界でも有名なスワロフスキー社のSTRASSを用い、本体はすべて24Kのゴールドで仕上げられ、質の高い素材がふんだんに使用されています。仕様ハンドメイド材質飾り:クリスタルビーズ(スワロフスキー社製)全長(mm)1120~1980質量(kg)31取付ボルト吊専用型消費電力(W)129寸法(幅W×高さH)(mm)Φ1100×830定格電圧(V)100仕上24金メッキLEDランプ別売光源寿命40000時間
シャンデリアライト AbitaExcel 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥229,800税込¥252,7801台62日以内出荷仕様ハンドメイド材質セード:クリンカガラス(クリア)質量(kg)8.8消費電力(W)18.8寸法(幅W×高さH)(mm)Φ660×200定格電圧(V)100仕上24金メッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応