LEDZ TUBEシリーズ。既存器具をそのままで大幅な省エネを実現する安心・手軽なリプレイスキット
種別ハイパワー
電源内蔵タイプ
制御方式無線信号制御方式
口金電源内蔵ユニット用専用口金
入力電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型
システム対応スマートレッズシステム
LEDZ TUBEシリーズ。LEDランプのリプレイスに最適。ランプ交換で手軽に調光調色空間へリニューアル
色白
グリーン購入法適合
仕様器具本体
取付埋込
タイプ40W
電源LEDユニット別売
灯数1
適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)1235
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
用途数値データは200V時
質量(kg)0.38
色白
高さ(mm)26.6
材質(本体)樹脂(乳白/白)
タイプΦ26
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
口金電源内蔵ユニット用専用口金
ユニット種別T8管40Wタイプ専用ユニット
縦(mm)1212
横(mm)26.6
光源寿命40000時間
調光方式非調光タイプ
演色指数(Ra)82
調光の可否不可
器具相当Hf32W 高出力型
色白
取付直付タイプ
材質(本体)鋼板
モジュールLED:付
電源内蔵
光源寿命40000時間
無線モジュール付
調光率(%)<無線調光タイプ>1-100
調光の可否無線調光タイプ
LED交換不可
調光範囲6500K-2700K相当
材質(パネル)乳白アクリル
色白
高さ(mm)75
材質(本体)PC
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
横(mm)47.6
材質(カバー)PC
光源寿命40000時間
無線モジュール内蔵
調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
SDシリーズ
仕様【演色性(Ra)】82
タイプ一般タイプ
光源寿命(LED)40000時間
調光方式非調光
調光の可否否
関連キーワード