長さ(mm)110
径(Φmm)61
定格電力(W)8.2
口金E26
定格寿命(時間)40000
電源電圧(V)100
電球電球60W形相当
色温度(K)6500~2700
光源色調光調色
ランプ全光束(Lm)940
エネルギー消費効率(Lm/W)114.6
調光方式無線
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
長さ(mm)68
径(Φmm)40
定格電力(W)4.7
口金E17
定格寿命(時間)40000
電源電圧(V)100
電球電球60W形相当
色温度(K)6500~2700
光源色調光調色
ランプ全光束(Lm)486
エネルギー消費効率(Lm/W)103.4
調光方式無線
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
700TYPE LEDモジュール付
仕様SB形:ブローイング工法可、LED交換不可、軒下兼用型、調光不可、FHT24W/白熱球80W-60W 器具相当
材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
質量(kg)0.5
電圧(V)100
消費電力(W)6.8
深さ(mm)埋込:97
定格寿命(時間)40000
下面カバー樹脂(乳白)
700TYPE LEDモジュール付
仕様SB形:ブローイング工法可、LED交換不可、軒下兼用型、調光不可、FHT24W/白熱球80W-60W 器具相当
材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
質量(kg)0.5
電圧(V)100
消費電力(W)6.8
深さ(mm)埋込:97
定格寿命(時間)40000
下面カバー樹脂(乳白)
仕様上下両方向取付可能、調光不可
質量(kg)0.6
色白艶消
タイプ片側配光
電源(V)100
色温度(K)3000
演色指数(Ra)82
色アルミダイキャスト、透明消アクリル
電源(V)100
色温度(K)3000
演色指数(Ra)82
色シルバー
取り付け形状防雨形
定格電圧(V)100
横(mm)300
LEDブロック70付
LED寿命(時間)40,000
調光の可否不可
仕様壁面・天井面取付兼用型、防湿防雨形、調光不可
電源(V)100
演色指数(Ra)85
電源(V)100
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
消費電力(W)5.1/5.2
仕様断熱施工不可
種別白熱球80/60/50W形器具相当
質量(kg)0.7
電源(V)100
光源寿命40000時間
LEDLEDランプ ディスク75×1
演色指数(Ra)85
調光の可否否
消費電力(W)5.1/5.2
仕様防湿防雨形、断熱施工不可
種別白熱球80/60/50形器具相当
質量(kg)0.9
色枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:アルミ(白艶消)、透明強化ガラス
タイプ防湿防雨形
電源(V)100-242
光源寿命40000時間
LEDLEDZランプ ディスク75×1 GX53-1a
演色指数(Ra)85
調光の可否否
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
消費電力(W)5.1/5.2
仕様SB形(断熱・遮音施工可能型)
種別白熱球80/60/50W形器具相当
質量(kg)0.5
色アルミダイキャスト(白艶消)
電源(V)100
光源寿命40000時間
LEDLEDZランプディスク75×1
演色指数(Ra)85
調光の可否否
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
関連キーワード