「60w led」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
口金E26
仕様白熱電球60W相当
色昼白色
色温度(K)5000
調光方式非調光
演色指数(Ra)82
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
色昼白色
口金E17
色温度(K)5000
調光方式非調光
演色指数(Ra)82
SDシリーズ
仕様【演色性(Ra)】82
タイプ一般タイプ
光源寿命(LED)40000時間
調光方式非調光
調光の可否否
SDシリーズ
光源寿命(LED)40000時間
演色指数(Ra)82
調光の可否無線調光
長さ(mm)68
径(Φmm)40
定格電力(W)4.7
口金E17
定格寿命(時間)40000
電源電圧(V)100
電球電球60W形相当
色温度(K)6500~2700
光源色調光調色
ランプ全光束(Lm)486
エネルギー消費効率(Lm/W)103.4
調光方式無線
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
長さ(mm)110
径(Φmm)61
定格電力(W)8.2
口金E26
定格寿命(時間)40000
電源電圧(V)100
電球電球60W形相当
色温度(K)6500~2700
光源色調光調色
ランプ全光束(Lm)940
エネルギー消費効率(Lm/W)114.6
調光方式無線
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
SDシリーズ。低温用ベースライトとしても利用可能
仕様口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82
カバー樹脂(乳白/白)
電源内蔵タイプ
入力電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
調光方式非調光
調光の可否否
仕様電源内蔵
寸法(幅W×高さH)(mm)80×2438
使用温度(℃)-25~+35
入力電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
材質(カバー)樹脂
色(カバー)乳白/白
口出線(mm)約200
演色指数(Ra)82
調光の可否否
700TYPE LEDモジュール付
仕様SB形:ブローイング工法可、LED交換不可、軒下兼用型、調光不可、FHT24W/白熱球80W-60W 器具相当
材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
質量(kg)0.5
電圧(V)100
消費電力(W)6.8
深さ(mm)埋込:97
定格寿命(時間)40000
下面カバー樹脂(乳白)
700TYPE LEDモジュール付
仕様SB形:ブローイング工法可、LED交換不可、軒下兼用型、調光不可、FHT24W/白熱球80W-60W 器具相当
材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
質量(kg)0.5
電圧(V)100
消費電力(W)6.8
深さ(mm)埋込:97
定格寿命(時間)40000
下面カバー樹脂(乳白)
MidPowerシリーズ。眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト。カットオフアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々感や眩しさを抑えて、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。
仕様高気密SB形
種別LEDモジュール付
質量(kg)0.3
タイプ700タイプ
消費電力(W)5.3
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
アングル(°)グレアカットオフ:30
材質(枠)アルミ(白艶消)
LED寿命(時間)40000
特性ブローイング工法可
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT24W/白熱球80W~60W
LED交換不可
HIGH-BAYシリーズ。無線コントロースシステムだから、改装でも導入コストをおさえて調光空間に!。器具代は従来の蛍光灯調光器具よりリーズナブル。改装工事で既存の配線を利用した場合も、新規で信号線工事をすることなく手軽に調光環境をつくることができます。しかも、LEDの非調光タイプ器具と比べてもコストは一緒なので、単純な調光運用をするだけでも、電気代がさらにお得になります。
用途一般屋内専用
仕様LEDモジュール付、セード別売【演色性(Ra)】83
電圧(V)(対応)100~242
電源内蔵タイプ
制御方式無線信号制御方式
本体アルミダイキャスト(白艶消)
保護等級IP20
光源寿命(LED)60000時間
環境温度範囲(℃)5~35
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
調光率(%)5~100
LED交換不可
システム対応スマートレッズシステム
LEDモジュール付。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用
仕様高気密SB形
種別LEDモジュール付
質量(kg)0.4
タイプ700タイプ
消費電力(W)5.4
定格電圧(V)100
構造防雨形
色温度(K)2700~6500
ビーム角(度)82
アングル(°)グレアカットオフ:15
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)58
特性ブローイング工法可
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT24W/白熱球80W~60W
LED交換不可
下面カバー樹脂(透明消)
ARCHIシリーズ。後方への光をカットし、前方へ伸びる光でワイドに照射します。光害に考慮した計画が可能で、駐車場に最適な配光です。
仕様上方光束比:0-5%
質量(kg)2.6
材質(本体)アルミダイキャスト
電圧(V)対応:100~242
構造防湿防雨形(IP65)
仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)
色温度(K)5000
材質(カバー)全面:ポリカーボネート(透明消)
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプフロント&ワイド配光
LED交換不可
電源ユニット別売
Rsシリーズ。電源内蔵のシンプルなシーリングダウンライト。一般屋内専用
色白艶消
電圧(V)(対応)100~242
電源内蔵タイプ
保護等級IP20
光源寿命(LED)40000時間
調光の可否不可
色アルミダイキャスト、透明消アクリル
電源(V)100
色温度(K)3000
演色指数(Ra)82
仕様上下両方向取付可能、調光不可
質量(kg)0.6
色白艶消
タイプ片側配光
電源(V)100
色温度(K)3000
演色指数(Ra)82
色シルバー
取り付け形状防雨形
定格電圧(V)100
横(mm)300
LEDブロック70付
LED寿命(時間)40,000
調光の可否不可
仕様a(b)接点入力
付属品電源アダプター付属
形状30H×140W×60D
質量(kg)0.3
材質(本体)樹脂(白)
定格電圧(V)100-242
適合器具Fit Plus専用
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
LEDZ Mid Powerシリーズ。眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト。グレアを抑え輝度を操る光学デザイン
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】82
質量(kg)0.2
タイプ400タイプ
消費電力(W)4.6
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
角度(°)【グレアカットオフアングル】30
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)100
枠アルミ(白艶消)
調光の可否不可
配光タイプ超広角配光
器具相当EFD13W/白熱球60W
LED交換不可
LEDZ Mid Powerシリーズ。眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト。グレアを抑え輝度を操る光学デザイン
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】82
タイプ700タイプ
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
角度(°)【グレアカットオフアングル】30
光源寿命(LED)40000時間
枠アルミ(白艶消)
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT24W/白熱球80W~60W
LED交換不可
仕様壁面・天井面取付兼用型、防湿防雨形、調光不可
電源(V)100
演色指数(Ra)85
電源(V)100
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
仕様SB形:ブローイング工法可
取付埋込タイプ
モジュールLED:付
取り付け形状軒下兼用型
電源内蔵
定格電圧(V)100
光源寿命40000時間
配光角度(°)60
LED交換不可
下面カバー樹脂(乳白)
カットオフアングル15°
眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
仕様高気密SB形
種別LEDモジュール付
質量(kg)0.4
タイプ400タイプ
消費電力(W)4.9
定格電圧(V)100
色温度(K)2700~6500相当
アングル(°)グレアカットオフ:30
LED寿命(時間)40000
特性ブローイング工法可
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)1~100
器具相当EFD13W/白熱球60W
LED交換不可
LEDZ DUALシリーズ。魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト
仕様LEDモジュール付
質量(kg)1.3
タイプD300タイプ
消費電力(W)51.2
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
光源色アパレルホワイトe
演色指数(Ra)96
調光率(%)5~100
器具相当CDM-T70W
LED交換不可
眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
仕様高気密SB形
種別LEDモジュール付
タイプ700タイプ
定格電圧(V)100
色温度(K)2700~6500相当
アングル(°)グレアカットオフ:30
LED寿命(時間)40000
特性ブローイング工法可
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
調光率(%)1~100
器具相当FHT24W/白熱球80W~60W
LED交換不可
LEDZ DUALシリーズ。魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト
質量(kg)1.4
タイプD400タイプ
消費電力(W)57.8
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
光源色アパレルホワイトe
調光率(%)5~100
器具相当セラメタプレミアS70W
LED交換不可
MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン。天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用形
仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可
タイプ700タイプ
消費電力(W)5.3
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
構造防雨形
光源寿命(LED)40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
配光タイプ拡散配光
器具相当FHT24W/白熱球80W~60W
LED交換不可
下面カバー樹脂(乳白)
カットオフアングル(グレア)15°
消費電力(W)5.1/5.2
仕様断熱施工不可
種別白熱球80/60/50W形器具相当
質量(kg)0.7
電源(V)100
光源寿命40000時間
LEDLEDランプ ディスク75×1
演色指数(Ra)85
調光の可否否
Synca 無線調光 フロアスタンド。明るさの不足しがちなテレワークやオフィスに最適なスタンドライト。電気工事不要なので、手軽に導入できます。タスク&アンビエント。上向き配光と下向き配光を個別にコントロールできます。下向き配光でデスクワークのための明るさを確保し、上向き配光で部屋の明るさ感を演出できます。グレアカットパネル。プリズムによる光の制御により、一般の乳白パネルと比べて発光面の輝度(≒眩しさ)を軽減します。最適な輝度と色温度のコントロールで快適な視環境を実現。幅広い光色コントロールを駆使すれば、自宅やオフィス空間にも自然の光のイメージを取り込む効果も期待できます。
付属品LEDモジュール、コード・コンセントプラグ
質量(kg)17.5
材質(本体)アルミ
タイプ5500タイプ
消費電力(W)57.4
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
色温度(K)12000~1800
エネルギー消費効率(Lm/W)95.8
光束(Lm)5500
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)92
調光率(%)1~100
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光(無線モジュール付)
配光タイプ上下配光
LED交換不可
関連キーワード
1
2
次へ