消費電力(W)4.8
仕様専用電源ユニット別売(別置形):X-251N、調光不可、LED交換不可、接続可能台数:3台(X-251N1台使用時)
質量(kg)0.2
色本体:アルミ(クロームメッキ)、透明消アクリル
電圧(V)AC100
全光束(Lm)181
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)37.7
LEDRectangle LEDモジュール
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)93
調光の可否否
消費電力(W)30.8
仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)1406
質量(kg)0.4
モジュール29.0(1.2A)
電圧(V)AC100
全光束(Lm)2000
入力電圧(V)DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)64.9
色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
消費電力(W)6.6
仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)288
質量(kg)0.1
モジュール5.8(0.24A)
電圧(V)AC100
全光束(Lm)400
入力電圧(V)DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)60.6
色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
消費電力(W)11.2
質量(kg)0.2
電圧(V)AC100
定格入力(VA)18.3(100V)、-(200V)、-(242V)
調光の可否否
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
消費電力(W)4.8
仕様専用電源ユニット別売(別置形):X-251N、調光不可、LED交換不可、接続可能台数:3台(X-251N1台使用時)
質量(kg)0.3
色本体:アルミ(クロームメッキ)、透明消アクリル
電圧(V)AC100
全光束(Lm)181
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)37.7
LEDRectangle LEDモジュール
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)93
調光の可否否
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
消費電力(W)18.2
仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)847
質量(kg)0.2
モジュール17.4(0.72A)
電圧(V)AC100
全光束(Lm)1200
入力電圧(V)DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)65.9
色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
Display Lightシリーズ。商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト
種別LEDモジュール付
質量(kg)0.2(本体)
材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)
タイプ600タイプ
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)6.7
首振角度(°)120
コード送り配線コード付
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)350
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)25
調光の可否不可
器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球20W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
Display Lightシリーズ。商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト。従来ハロゲン器具よりもコンパクト&広い首振り角度。商品の価値を高める透明感のある美しい発色
種別LEDモジュール付
質量(kg)0.3(本体)
材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)
消費電力(W)8.6
定格電圧(V)100
首振角度(°)145
コード送り配線コード付
ビーム角(度)37
光源色アパレルホワイトe
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)33
回転角度(°)310
演色指数(Ra)96
埋込穴(Φmm)15
取付可能板厚(mm)1~50
調光の可否不可
器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
関連キーワード