カテゴリ

  • 空調・電設資材(18)
    • 一体型LEDベースライト(3)
絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • モノタロウ(1)
  • 坂詰製作所(16)
  • 日動工業(157)
  • ELPA(2)
  • オーム電機(8)
  • IDEC(和泉電気)(110)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 岩崎電気(496)
  • セフティー電気用品(3)
  • トライト(12)
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)(23)
  • Panasonic(パナソニック)(1,313)
  • 三菱電機(844)
  • ODELIC(オーデリック)(264)
  • マルヤス電業(198)
  • 東芝ライテック(180)
  • DAIKO(大光電機)(122)
  • RS PRO(116)
  • omron(オムロン)(105)
  • コイズミ(77)
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(6)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(4)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 200v」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tunable LEDZ TUBE メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)Tunable LEDZ TUBE メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
8,498税込9,348
1台
4日以内出荷
用途数値データは200V時高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプ調光範囲6500K-2700K相当
スクエアベースライト下面乳白パネル ENDO(遠藤照明)スクエアベースライト下面乳白パネルENDO(遠藤照明)
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
取付直付タイプ材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可調光範囲6500K-2700K相当材質(パネル)乳白アクリル
ベースダウンライト ENDO(遠藤照明)ベースダウンライトENDO(遠藤照明)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
モジュールLED:付光源寿命40000時間LED交換不可
アウトドアハイパワースポットライト ENDO(遠藤照明)アウトドアハイパワースポットライトENDO(遠藤照明)
119,800税込131,780
1台
31日以内出荷
材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵光源寿命40000時間無線モジュール付調光の可否無線調光タイプLED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
軒下用 ハイパワーベースダウンライト ENDO(遠藤照明)軒下用 ハイパワーベースダウンライトENDO(遠藤照明)
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
取付直付タイプ材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)(5000K 昼白色 時)154.4光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可調光範囲6500K-2700K相当材質(パネル)乳白アクリル
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
用途数値データは200V時高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷
用途数値データは200V時質量(kg)0.38高さ(mm)26.6材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ26電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別T8管40Wタイプ専用ユニット縦(mm)1212横(mm)26.6光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可器具相当Hf32W 高出力型
LEDZ TWIN TUBE FHP32Wタイプ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TWIN TUBE FHP32Wタイプ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
5,498税込6,048特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
用途数値データは200V時質量(kg)0.25高さ(mm)31.3材質(本体)アルミ消費電力(W)13.3電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別FHP32Wタイプ専用ユニット縦(mm)412横(mm)54材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)157.2光源寿命40000時間光束(Lm)2091調光方式非調光タイプ調光の可否不可
LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷
用途数値データは200V時高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
8,198税込9,018
1台
4日以内出荷
用途数値データは200V時高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ
LEDスクエアベースライト フラット乳白パネル ENDO(遠藤照明)LEDスクエアベースライト フラット乳白パネルENDO(遠藤照明)
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
取付埋込タイプ材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf86W2灯用タイプ 昼白色 ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf86W2灯用タイプ 昼白色ENDO(遠藤照明)
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
仕様●明るさ(lm):13500●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):79●定格寿命(時間):40000●奥行(mm):2438●タイプ:直付け●電圧(V):AC200-242●電圧:200~242V●定格寿命:40000時間●原産国:日本●コード番号:383-6805アズワン品番67-5577-97
LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf86W2灯用タイプ ナチュラルホワイト色 ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf86W2灯用タイプ ナチュラルホワイト色ENDO(遠藤照明)
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単
仕様●明るさ(lm):13500●光源色:ナチュラルホワイト色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):79●定格寿命(時間):40000●奥行(mm):2438●タイプ:直付け●電圧(V):AC200-242●電圧:200~240V●定格寿命:40000時間●原産国:日本●コード番号:383-6806アズワン品番67-5577-98
LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニットENDO(遠藤照明)
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
SDシリーズ
仕様【演色性(Ra)】82タイプ一般タイプ光源寿命(LED)40000時間調光方式非調光調光の可否
LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニット 110WタイプENDO(遠藤照明)
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷
SDシリーズ
光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニットENDO(遠藤照明)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
消費電力(W)83質量(kg)1.4タイプ非調光タイプ 10000TYPE電源(V)100-242定格入力(VA)85.2(100V)、86.5(200V)、89.1(242V)
LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニットENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
消費電力(W)123.5質量(kg)1.5タイプ非調光タイプ 16000TYPE電源(V)100-242定格入力(VA)126.8(100V)、13.7(200V)、134.9(242V)
LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニットENDO(遠藤照明)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
消費電力(W)13.5、13.4質量(kg)0.3タイプ非調光タイプ 900TYPE、Rs-9電源(V)100-242定格入力(VA)900TYPE使用時:13.8(100V)、13.8(200V)、14.1(242V)、Rs-9使用時:13.8(100V)、13.7(200V)、14.0(242V)
LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニットENDO(遠藤照明)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
消費電力(W)9.9、9.9質量(kg)0.3タイプ非調光タイプ 600TYPE、Rs-5電源(V)100-242定格入力(VA)600TYPE使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)、Rs-5使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)
LED用直流電源装置 ENDO(遠藤照明)LED用直流電源装置ENDO(遠藤照明)
4,398税込4,838
1台
4日以内出荷
消費電力(W)20.9/20.5/20.6定格電圧(V)AC100-242入力電圧(V)100/200/242周波数50Hz/60Hz入力電流(mA)212/110/97
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら