カテゴリ

  • 空調・電設資材(106)
絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1,596)
  • ODELIC(オーデリック)(989)
  • 三菱電機(647)
  • 東芝ライテック(522)
  • コイズミ(406)
  • 岩崎電気(135)
  • HotaluX(ホタルクス)(107)
  • 山田照明(74)
  • 日動工業(42)
  • シュナイダーエレクトリック(42)
  • エスコ(35)
  • SICK(26)
  • エコリカ(24)
  • 東京メタル(24)
  • オーム電機(22)
  • ブロードウォッチ(19)
  • Sensata / Crydom(14)
  • DNライティング(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED一体型」の検索結果

関連キーワード
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tunable LEDZ TUBE メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)Tunable LEDZ TUBE メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
8,498税込9,348
1台
4日以内出荷
用途数値データは200V時高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプ調光範囲6500K-2700K相当
Tunable LEDZ SDシリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)Tunable LEDZ SDシリーズ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.84高さ(mm)75材質(本体)PC電源内蔵定格電圧(V)100-242ユニット種別40Wタイプ専用ユニット縦(mm)1246横(mm)47.6材質(カバー)PC光源寿命40000時間無線モジュール内蔵調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプ器具相当Hf32W×2 高出力型調光範囲6500K-2700K相当
LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷
用途数値データは200V時高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDスクエアベースライト フラット乳白パネル ENDO(遠藤照明)LEDスクエアベースライト フラット乳白パネルENDO(遠藤照明)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
取付埋込タイプ材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
LEDベースライト 110Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体 ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 110Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体ENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
SDシリーズ既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付形状下面開放形質量(kg)6.3取付埋込空調ダクト回避型タイプ110Wタイプ寸法W(mm)300埋込穴(Φmm)300×2450
LEDベースライト 40Wタイプ 直付 下面開放形 器具本体 ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 40Wタイプ 直付 下面開放形 器具本体ENDO(遠藤照明)
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
SDシリーズ既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。天井補修不要で省施工。
仕様ユニット別売形状下面開放形質量(kg)3.6取付直付タイプ40Wタイプ
LEDベースライト 20Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体 ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 20Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体ENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
SDシリーズ既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付形状下面開放形取付埋込空調ダクト回避型タイプ20Wタイプ
LEDベースライト 110Wタイプ 直付 下面開放形 器具本体 ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 110Wタイプ 直付 下面開放形 器具本体ENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
SDシリーズ既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。天井補修不要で省施工。
仕様ユニット別売形状下面開放形質量(kg)6.7取付直付タイプ110Wタイプ
LEDベースライト 40Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体 ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 40Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体ENDO(遠藤照明)
5,798税込6,378
1台
4日以内出荷
SDシリーズ既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付形状下面開放形取付埋込空調ダクト回避型タイプ40Wタイプ
LEDベースライト 20Wタイプ ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 20WタイプENDO(遠藤照明)
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
SDシリーズ既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付形状下面開放形質量(kg)1.4取付埋込タイプ20Wタイプ構造空調ダクト回避型本体寸法W(mm)150埋込穴(Φmm)150×639
LEDベースライト 40Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体 ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 40Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体ENDO(遠藤照明)
6,198税込6,818
1台
4日以内出荷
SDシリーズ既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付形状下面開放形取付埋込空調ダクト回避型タイプ40Wタイプ
LEDベースライト 40Wタイプ 直付 反射笠付形 プルスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 40Wタイプ 直付 反射笠付形 プルスイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
4,498税込4,948
1台
5日以内出荷
SDシリーズ既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。天井補修不要で省施工。
仕様プルスイッチ付(紐の長さ800~850mm)連結不可、ユニット別売形状反射笠付形質量(kg)2.3取付直付タイプ40Wタイプ器具・セット器具本体
SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニット ENDO(遠藤照明)SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニットENDO(遠藤照明)
20,980税込23,078
1本
4日以内出荷
SDシリーズ低温用ベースライトとしても利用可能
仕様口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82カバー樹脂(乳白/白)電源内蔵タイプ入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000調光方式非調光調光の可否
施設照明 デザインベースライト リニア32 器具本体 ENDO(遠藤照明)施設照明 デザインベースライト リニア32 器具本体ENDO(遠藤照明)
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
Linearシリーズ
仕様ユニット別売取付埋込解放タイプL1200タイプ本体アルミ(白)適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/RK-566N連結連結端用
施設照明 デザインベースライト リニア70 ス器具本体 ENDO(遠藤照明)施設照明 デザインベースライト リニア70 ス器具本体ENDO(遠藤照明)
8,198税込9,018
1台
4日以内出荷
Linearシリーズ
仕様ユニット別売取付スリット埋込タイプL1200タイプ本体アルミ(白)
施設照明 デザインベースライト リニア70 ENDO(遠藤照明)施設照明 デザインベースライト リニア70ENDO(遠藤照明)
5,898税込6,488
1台
4日以内出荷
Synca 無線調光 デザインベースライトシームレスな光のラインを生み出すユニット構造端部・側面まで発行するユニットを連結することで、空間と一体になるシームレスな光を実現します。さらにだ脱着・交換が可能なユニット構造が、安心のメンテナンス性を発揮します。
仕様ユニット:別売L600タイプ電圧(V)(対応)100~242本体アルミ(白)光源寿命(LED)40000時間連結連結端用
施設照明 デザインベースライト リニア50 器具本体 ENDO(遠藤照明)施設照明 デザインベースライト リニア50 器具本体ENDO(遠藤照明)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
Linearシリーズ
施設照明 デザインベースライト リニア32 器具本体 ENDO(遠藤照明)施設照明 デザインベースライト リニア32 器具本体ENDO(遠藤照明)
5,398税込5,938
1台
4日以内出荷
Linearシリーズ
仕様ユニット別売本体アルミ(白)適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/RK-566N
メンテナンスユニット 防水型 110Wタイプ ENDO(遠藤照明)メンテナンスユニット 防水型 110WタイプENDO(遠藤照明)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
仕様電源内蔵寸法(幅W×高さH)(mm)80×2438使用温度(℃)-25~+35入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000材質(カバー)樹脂色(カバー)乳白/白口出線(mm)約200演色指数(Ra)82調光の可否
リニア70 L1200 3500K 非調光 ENDO(遠藤照明)リニア70 L1200 3500K 非調光ENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
タイプ40W電源電源内蔵色温度(K)3500光源色温白色適合モジュール6000lmタイプ演色指数(Ra)82調光の可否
リニア70 L1200 4000K 非調光 ENDO(遠藤照明)リニア70 L1200 4000K 非調光ENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
タイプ40W電源電源内蔵色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト適合モジュール6000lmタイプ演色指数(Ra)82調光の可否
リニア70 L1200 5000K 非調光 ENDO(遠藤照明)リニア70 L1200 5000K 非調光ENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
タイプ40W電源電源内蔵色温度(K)5000光源色昼白色適合モジュール6000lmタイプ演色指数(Ra)82調光の可否
LEDZ TUBE T8/40W形/3500K/エコノミー ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE T8/40W形/3500K/エコノミーENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
タイプ40W電源電源内蔵色温度(K)3500光源色温白色適合モジュール2500Lmタイプ演色指数(Ra)82調光の可否
LEDZ TUBE T8/40W形/3500K/ハイパワー ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE T8/40W形/3500K/ハイパワーENDO(遠藤照明)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
タイプ40W電源電源内蔵色温度(K)3500光源色温白色適合モジュール3300Lmタイプ演色指数(Ra)82調光の可否
LEDZ TUBE T8/40W形/4000K/ハイパワー ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE T8/40W形/4000K/ハイパワーENDO(遠藤照明)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
タイプ40W電源電源内蔵色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト適合モジュール3300Lmタイプ演色指数(Ra)82調光の可否
LEDZ TUBE T8/40W形/5000K/ハイパワー ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE T8/40W形/5000K/ハイパワーENDO(遠藤照明)
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
タイプ40W電源電源内蔵色温度(K)5000光源色昼白色適合モジュール3300Lmタイプ演色指数(Ra)82調光の可否
リニア32 L600 3500K PWM調光 ENDO(遠藤照明)リニア32 L600 3500K PWM調光ENDO(遠藤照明)
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
仕様専用ユニットタイプ20W電源電源内蔵長さL(mm)600色温度(K)3500光源色温白色配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否
リニア32 L600 4000K PWM調光 ENDO(遠藤照明)リニア32 L600 4000K PWM調光ENDO(遠藤照明)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
仕様専用ユニットタイプ20W電源電源内蔵長さL(mm)600色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否
リニア32 L600 3000K PWM調光 ENDO(遠藤照明)リニア32 L600 3000K PWM調光ENDO(遠藤照明)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
仕様専用ユニットタイプ20W電源電源内蔵長さL(mm)600色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否
リニア32 L900 3500K PWM調光 ENDO(遠藤照明)リニア32 L900 3500K PWM調光ENDO(遠藤照明)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)900色温度(K)3500光源色温白色配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否
リニア32 L900 4000K PWM調光 ENDO(遠藤照明)リニア32 L900 4000K PWM調光ENDO(遠藤照明)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)900色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否
リニア32 L900 3000K PWM調光 ENDO(遠藤照明)リニア32 L900 3000K PWM調光ENDO(遠藤照明)
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)900色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否
リニア32 L1200 3500K PWM調光 ENDO(遠藤照明)リニア32 L1200 3500K PWM調光ENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様専用ユニットタイプ40W電源電源内蔵長さL(mm)1200色温度(K)3500光源色温白色配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否
リニア32 L1200 4000K PWM調光 ENDO(遠藤照明)リニア32 L1200 4000K PWM調光ENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
仕様専用ユニットタイプ40W電源電源内蔵長さL(mm)1200色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否
リニア32 L1200 3000K PWM調光 ENDO(遠藤照明)リニア32 L1200 3000K PWM調光ENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
仕様専用ユニットタイプ40W電源電源内蔵長さL(mm)1200色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否
リニア32 L350 3500K PWM調光 ENDO(遠藤照明)リニア32 L350 3500K PWM調光ENDO(遠藤照明)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)350色温度(K)3500光源色温白色調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否
リニア32 L350 4000K PWM調光 ENDO(遠藤照明)リニア32 L350 4000K PWM調光ENDO(遠藤照明)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
長さL(mm)350仕様専用ユニット色温度(K)4000調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82電源電源内蔵光源色ナチュラルホワイト調光の可否
リニア32 L350 3000K PWM調光 ENDO(遠藤照明)リニア32 L350 3000K PWM調光ENDO(遠藤照明)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)350色温度(K)3000光源色電球色調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否
リニア32/L600/3500K/狭角/調光・非調光兼用 ENDO(遠藤照明)リニア32/L600/3500K/狭角/調光・非調光兼用ENDO(遠藤照明)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)600色温度(K)3500光源色温白色配光角度(°)25×60調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否
リニア32/L600/4000K/狭角/調光・非調光兼用 ENDO(遠藤照明)リニア32/L600/4000K/狭角/調光・非調光兼用ENDO(遠藤照明)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)600色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト配光角度(°)25×60調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら