「b5554」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
JDR-Hiシリーズ。カットオフアングル30°でグレアを抑えたランプ交換型シーリングダウンライト
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)
質量(kg)0.4
角度(°)(グレアカットオフアングル)30
ランプ別売
LEDZ DUALシリーズ。魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト
質量(kg)0.6
タイプD90タイプ
消費電力(W)13.4
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)210
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
調光率(%)5~100
器具相当12V IRCミニハロゲン球50W
LED交換不可
反射板交換可(別売)