37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85 材質透明ポリカーボネート(黒)、乳白アクリル 全長(mm)1200~1700 質量(kg)1.7 消費電力(W)9.5 電源内蔵タイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ300×95 定格電圧(V)100-242 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 白色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.8 光源寿命40000時間 定格光束(Lm)550 調光の可否 LED交換不可
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

中央の支柱のシェードにレッド・ナイトグリーンはベルベット素材、白は布素材を組み合せデザインスリットからの美しい光の陰影が楽しめます。
仕様ハンドメイド 本体別売 金具鋼板・鋼線Φ3
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岩の裂け目から突き出た結晶のようなデザインとゴールドのプリズム樹脂素材が、見る角度のより虹色に光りユニークな表情を作りだし、今までにない新鮮なトレンドを感じさせます。
仕様ハンドメイド 材質(セード)樹脂(プリズム・ゴールド) 質量(kg)2.2 消費電力(W)32.8 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 径(mm)×高さ(mm)Φ600×225 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

天然の素材を使用しておりますので色、模様が多少異なる場合があります。
仕様ハンドメイド 材質セードアラバスター 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様セード:別売 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 仕上黒艶消 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明な素材と光の反射が織りなす絶妙なバランスが、自然光のような優しさを演出します。形状はまるで空に浮かぶ雲のようであり、明かりを灯すと雲の隙間から差し込む光のような柔らかさを感じさせます。
仕様ハンドメイド 材質(セード)樹脂(プリズム・透明) 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 定格電圧(V)100 仕上古味仕上(黒) LEDランプ別売 光源寿命40000時間
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 材質セード:樹脂(ベージュ) 本体別売 入数(個)6
1組(6個)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

仕様ハンドメイド 材質セード:乳白模様入ガラス 全長(mm)660~1500 質量(kg)4 消費電力(W)18.8 寸法(幅W×高さH)(mm)(Φ655)×(462) 定格電圧(V)100 仕上古味仕上(ダークグレー) LEDランプ別売 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

燭のようなランプの明かりとロートアイアンの風合いは、素朴で温かい独特な雰囲気を醸し出します。
仕様ハンドメイド 消費電力(W)4.3 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 材質セード乳白模様入ガラス 質量(kg)1.2 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 本体古味仕上ダークグレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ124×320×265 LEDランプ別売 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

仕様ハンドメイド 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 材質セード:クリンカガラス(クリア) 質量(kg)8.8 消費電力(W)18.8 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ660×200 定格電圧(V)100 仕上24金メッキ LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷

1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】80 幅(mm)1772 全長(mm)622~1487 質量(kg)7 消費電力(W)30.4 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 構造灯体可動形 仕上フレンジ:黒艶消 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)39.4 光源寿命40000時間 定格光束(Lm)1200 調光の可否 LED交換不可 材質(灯具)樹脂(ポリカーボネート透明消し)
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷

仕様ハンドメイド 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天井や壁面にランダムや幾何学模様にレイアウトすることで、今までにない間接照明空間の演出が吸音パネルで可能に。
仕様LEDユニット別売 寸法(mm)(巾×高×出)600×472×144 質量(kg)2 取付面:壁天井取付可能 消費電力(W)5.3 定格電圧(V)100 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

”蕾”は異なる素材の糸巻きシェードを二重にすることで、火の玉がパチパチと火花を散し儚く燃えゆく線香花火のような繊細な意匠をイメージさせます。
仕様ハンドメイド 材質内:樹脂(糸)白、外:綿(ネップ糸)中紅色 全長(mm)1700 消費電力(W)4.5 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命20000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美濃和紙の漉きや落水の伝統技術を生かしたレース和紙シェードに木立をモチーフとした模様をあしらいました。和紙という伝統的な素材でありながら、そのシンプルなデザインテイストは、現代のライフスタイルに合うモダンなあかりです。木立をイメージさせる柄がぼんやりと浮かび上がり、柔らかな光が空間に安らぎをもたらします。一つ一つ手作りで丁寧に仕上げています。
仕様ハンドメイド 付属品プルスイッチ 質量(kg)1.7 高さ(mm)355 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 ベース木(ダークブラウン) 径(mm)500×170 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85 付属品ワイヤーアジャスター付 材質アルミ(ヘアライン)、アクリル(透明消) 全長(mm)1200~1700 質量(kg)2 消費電力(W)34.4 電源内蔵タイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)1200×65 定格電圧(V)100-242 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 白色 エネルギー消費効率(Lm/W)54.9 光源寿命40000時間 定格光束(Lm)1890 調光の可否 LED交換不可
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷

美濃和紙の漉きや落水の伝統技術を生かしたレース和紙シェードに木立をモチーフとした模様をあしらいました。和紙という伝統的な素材でありながら、そのシンプルなデザインテイストは、現代のライフスタイルに合うモダンなあかりです。木立をイメージさせる柄がぼんやりと浮かび上がり、柔らかな光が空間に安らぎをもたらします。一つ一つ手作りで丁寧に仕上げています。
仕様ハンドメイド 付属品コード・中間スイッチ 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 付属品コード・中間スイッチ 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 材質セード:クリンカガラス(クリア) 取付ボルト吊専用型 定格電圧(V)100 仕上24金メッキ LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリスタルシャンデリアの専門メーカーとして、世界の名だたる空間に華やかな輝きを添え続けているドイツ・FAUSTIG社。クリスタルビーズには、光の強い屈折率と光沢によって世界でも有名なスワロフスキー社のSTRASSを用い、本体はすべて24Kのゴールドで仕上げられ、質の高い素材がふんだんに使用されています。
仕様ハンドメイド 材質飾り:クリスタルビーズ(スワロフスキー社製) 全長(mm)1120~1980 質量(kg)31 取付ボルト吊専用型 消費電力(W)129 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ1100×830 定格電圧(V)100 仕上24金メッキ LEDランプ別売 光源寿命40000時間
1台
4,598,000 税込5,057,800
4日以内出荷

仕様ハンドメイド 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

伝統模様である「七宝」模様を浮かび上がらせ、モダンデザインのあかりとして上品で優雅なイメージを演出します。
仕様ハンドメイド 材質セード:美濃和紙(白・レース和紙七宝、春雨紙) 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 付属品コード・中間スイッチ 材質セード:布(サンドベージュ) 質量(kg)3.8 高さ(mm)575 材質(本体)アクリル(模様入り) 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 径(mm)350×190 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

付属品LEDモジュール、コード・中間スイッチ 材質セード:透明ポリカーボネート(黒)、LEDモジュール:乳白アクリル 質量(kg)5.5 消費電力(W)8.1 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 構造灯体可動形(45°) 仕上クロームメッキ 色温度(K)40000 光源色ナチュラルホワイト 白色 光源寿命40000時間 径(mm)×高さ(mm)Φ300×532~610 演色指数(Ra)85 電源アダプタ 調光の可否不可 LED交換不可
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

付属品コード・中間スイッチ 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品コード・フットスイッチ 材質セード:アクリル(乳白) 質量(kg)0.8 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 仕上クロームメッキ LEDランプ別売 光源寿命40000時間 径(mm)×高さ(mm)Φ230×(1350~1630) 可動範囲上下可動・灯体可動形(350°) 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

仕様ハンドメイド 付属品コード・フットスイッチ 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伝統模様である「青海波」模様をあしらった二重和紙シェードです。繊細できめ細やかなレース和紙を、職人の手によって一つ一つ丁寧に仕上げています。
仕様ハンドメイド 材質セード:美濃和紙(黒・レース和紙青海波、春雨紙) 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明な素材と光の反射が織りなす絶妙なバランスが、自然光のような優しさを演出します。形状はまるで空に浮かぶ雲のようであり、明かりを灯すと雲の隙間から射し込む光のような柔らかさを感じさせます。
仕様ハンドメイド 付属品ワイヤーアジャスター付 材質セード:樹脂(プリズム・透明) 全長(mm)600~1700 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 材質セード土佐和紙無地 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 取付面位置壁面・天井面取付兼用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで繊細なフォルム。細部まで丁寧に仕上げられたシンプルな木製フレームの中で、リズミカルに竹ひごを配した美濃和紙シェードが柔らかく光を放ちます。伝統的な技術に裏付けられた行灯のフォルムに、モダンデザインを融合することで和洋問わず多様な空間を優しく演出します。
仕様ハンドメイド 付属品コード・中間スイッチ 材質セード:美濃和紙(楮紙・竹ひご)、脚・フタ:木(ブナ・ナチュラル仕上) 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ワイヤーアジャスター付 定格電圧(V)100-242 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

関連カテゴリ