21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP JDR型E11 広角 位相調光
エコ商品
グリーン購入法適合 電源電源内蔵 配光角度(°)29 調光方式位相制御方式
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP JDR型E11 中角 位相調光
エコ商品
電源電源内蔵 配光角度(°)22 調光方式位相制御方式 グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP JDR型E11 狭角 非調光
エコ商品
電源電源内蔵 配光角度(°)10 調光方式非調光 グリーン購入法適合
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP JDR型E11 中角 非調光
エコ商品
電源電源内蔵 配光角度(°)22 調光方式非調光 グリーン購入法適合
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さ(mm)69 径(Φmm)50 定格電力(W)6 口金E11 定格寿命(時間)40000 電源電圧(V)100 色温度(K)6500~2700 光源色調光調色 調光方式無線 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)JDR series 適合ランプ
JDRシリーズ
消費電力(W)5.9 電源内蔵 定格電圧(V)100 光源寿命40000時間
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP JDR型E11 狭角 位相調光
エコ商品
電源電源内蔵 配光角度(°)10 調光方式位相制御方式 グリーン購入法適合
1個
特価
2,190 税込2,409
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品 ランプLEDランプ別売 灯数1 適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP
消費電力(W)5 仕様調光不可 電源(V)100 口金E11 全光束(Lm)450 色温度(K)3000 光源寿命40000時間 ランプ径50/長さ(mm)64 演色指数(Ra)80
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)JDR-mini series 適合ランプ
エコ商品
JDR-miniシリーズ
消費電力(W)5.9 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 口金E11 光源寿命40000時間 調光方式位相制御タイプ グリーン購入法適合 調光率(%)5~100
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

長さ(mm)90 径(Φmm)50 定格電力(W)8.6 口金E11 定格寿命(時間)40000 電源電圧(V)100 色温度(K)6500~2700 光源色調光調色 調光方式無線 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 質量(kg)1.7 電源(V)100 消費電力(W)5.5/5.0 光源寿命30000時間 LEDLEDZランプJDR×1 E11
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)5.5/5.0 仕様防湿防雨形、断熱施工不可 種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 質量(kg)0.6 枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:アルミ・鏡面仕上、透明強化ガラス タイプ防湿防雨形 電源(V)100-242 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプ JDR×1 E11 演色指数(Ra)85
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

仕様任意方向取付可能、防雨形 適合LEDZランプJDR×1 E11 種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 電源(V)100 消費電力(W)5.5/5.0
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)11 仕様防雨形 種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W 相当 質量(kg)2.2 タイプ上下配光タイプ 電源(V)100 全光束(Lm)689 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)62.6 LEDLEDZランプ JDR×2 E11 LED寿命(時間)30000
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)5.5/5.0 仕様防湿防雨形、断熱施工不可 種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 質量(kg)0.6 枠:アルミダイキャスト(白艶消)、バッフル:アルミ(黒艶消)、透明強化ガラス タイプ防湿防雨形 電源(V)100-242 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプ JDR×1 E11 演色指数(Ra)85
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

仕様防雨形 種別12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W相当 質量(kg)0.6 電源(V)100-242 消費電力(W)5.5/5 全光束(Lm)425 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)77.2 LEDLEDZランプ JDR×1 E11 色(本体)メタリック仕上(シルバーメタリック)、アルミ LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

消費電力(W)5.5 仕様上下方向取付可能、防雨形 種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W 相当 質量(kg)2.1 タイプ下配光タイプ 電源(V)100 全光束(Lm)281 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)51 LEDLEDZランプ JDR×1 E11 LED寿命(時間)30000
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)5.5/5.0 仕様防湿防雨形、断熱施工不可 種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 質量(kg)0.7 枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:白艶消、透明強化ガラス タイプ防湿防雨形 電源(V)100-242 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプ JDR×1 E11 演色指数(Ra)85
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)アウトドアライト
消費電力(W)5.5/5.0 仕様防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能 種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 質量(kg)1.4 タイプ土中埋設 電源(V)100 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプJDR×1 E11 色(本体)レザー仕上(ダークグレー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消 適合ケーブル(Φmm)12~15 演色指数(Ra)82
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)アウトドアライト
消費電力(W)5.5/5.0 仕様防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能 種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 質量(kg)2.3 タイプコンクリート埋設 電源(V)100 光源寿命40000時間 LEDLEDZランプJDR×1 E11 色(本体)メタリックレザー仕上(シルバー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消 適合ケーブル(Φmm)12~15 演色指数(Ra)82
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷