32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP
消費電力(W)5 仕様調光不可 電源(V)100 口金E11 全光束(Lm)450 色温度(K)3000 光源寿命40000時間 ランプ径50/長さ(mm)64 演色指数(Ra)80
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP E17
口金E17 定格寿命(時間)40000 電源電圧(V)100 演色指数(Ra)82
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Filament E26
口金E26 定格寿命(時間)20000 電源電圧(V)100 色温度(K)2200 光源色電球色 演色指数(Ra)82
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LWDZ LAMP Diskシリーズ
長さ(mm)46 径(Φmm)75 消費電力(W)6.2 定格電圧(V)100 口金GX53-1a 光源寿命40000時間 調光方式不可 演色指数(Ra)83
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LWDZ LAMP Diskシリーズ
長さ(mm)48 径(Φmm)90 消費電力(W)8.7 定格電圧(V)100 口金GX53-1a 光源寿命40000時間 調光方式不可 演色指数(Ra)83
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP E26
口金E26 定格寿命(時間)40000 電源電圧(V)100
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Disk100
長さ(mm)48 径(Φmm)90 定格電力(W)7.9 口金GX53-1a 定格寿命(時間)40000 電源電圧(V)100 色温度(K)6500~2700 光源色調光調色 調光方式無線 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Disk75
長さ(mm)46 径(Φmm)75 定格電力(W)5.3 口金GX53-1a 定格寿命(時間)40000 電源電圧(V)100 光源色調光調色
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP E26 調光調色
長さ(mm)110 径(Φmm)61 定格電力(W)8.2 口金E26 定格寿命(時間)40000 電源電圧(V)100 電球電球60W形相当 色温度(K)6500~2700 光源色調光調色 ランプ全光束(Lm)940 エネルギー消費効率(Lm/W)114.6 調光方式無線 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP E12
長さ(mm)100 径(Φmm)33 定格電力(W)4.3 口金E12 定格寿命(時間)40000 電源電圧(V)100 色温度(K)2700 光源色電球色 ランプ全光束(Lm)440 エネルギー消費効率(Lm/W)102.3 調光方式調光タイプ(位相制御) 演色指数(Ra)82
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Disk150
長さ(mm)50 径(Φmm)115 定格電力(W)12.4 口金GX53-1a 定格寿命(時間)40000 電源電圧(V)100 色温度(K)6500~2700 光源色調光調色 調光方式無線 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Filament E17
長さ(mm)89 径(Φmm)50 定格電力(W)2.4 口金E17 定格寿命(時間)20000 電源電圧(V)100 色温度(K)2200 光源色電球色 ランプ全光束(Lm)250 エネルギー消費効率(Lm/W)104.1 調光方式不可 演色指数(Ra)82
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP JDR型E11 広角 位相調光
エコ商品
グリーン購入法適合 電源電源内蔵 配光角度(°)29 調光方式位相制御方式
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さ(mm)69 径(Φmm)50 定格電力(W)6 口金E11 定格寿命(時間)40000 電源電圧(V)100 色温度(K)6500~2700 光源色調光調色 調光方式無線 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP JDR型E11 中角 非調光
エコ商品
電源電源内蔵 配光角度(°)22 調光方式非調光 グリーン購入法適合
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さ(mm)68 径(Φmm)40 定格電力(W)4.7 口金E17 定格寿命(時間)40000 電源電圧(V)100 電球電球60W形相当 色温度(K)6500~2700 光源色調光調色 ランプ全光束(Lm)486 エネルギー消費効率(Lm/W)103.4 調光方式無線 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

定格電力(W)4.5 口金E26 定格寿命(時間)20000 電源電圧(V)100 色温度(K)2200 光源色電球色 調光方式無線 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP JDR型E11 狭角 位相調光
エコ商品
電源電源内蔵 配光角度(°)10 調光方式位相制御方式 グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さ(mm)99 径(Φmm)55 定格電力(W)4.5 口金E17 定格寿命(時間)20000 電源電圧(V)100 色温度(K)2200 光源色電球色 ランプ全光束(Lm)380 エネルギー消費効率(Lm/W)84.4 調光方式調光タイプ(無線) 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100
1個
3,198 税込3,518
欠品中

ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP JDR型E11 中角 位相調光
エコ商品
電源電源内蔵 配光角度(°)22 調光方式位相制御方式 グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LWDZ LAMP Diskシリーズ
質量(kg)0.3 消費電力(W)(非調光)6.2 定格電圧(V)100 構造SB形(遮断・遮音施工可能型) 首振角度(°)(灯体)60 LEDランプ別売(ディスク75×1) 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)180 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)100
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDZ LAMPシリーズ。ランプ交換可能でローコストなベースダウンライト。新たに調光調色ランプも適合
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 消費電力(W)位相制御6.5/4.3、Fit/Fit plus6.5 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)100
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDZ LAMP Diskシリーズ。深い鏡面コーンでカットオフ30°を確保、まぶしさを抑えたグレアレスタイプ。ランプ交換で3種類の明るさに対応。
仕様グレアレスタイプ 材質コーン:アルミ(鏡面仕上) 質量(kg)0.8 前面ガラス:透明 取付直付 タイプDISK75/100/150タイプ 消費電力(W)DISK75(6.2/5.3)DISK100(8.7/7.9)DISK150(14.0/12.4)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)) 定格電圧(V)100 構造防雨形 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間 調光率(%)(無線調光)5~100
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDZ LAMP Diskシリーズ。低い天井高でも圧迫感の少ない、器具の出を抑えたタイプ。ランプ交換で3種類の明るさに対応。
材質コーン:アルミ(鏡面仕上)、前面パネル:透明ガラス 質量(kg)0.6 取付直付 浅型 タイプDISK75/100/150タイプ 消費電力(W)DISK75(6.2/5.3)DISK100(8.7/7.9)DISK150(14.0/12.4)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)) 定格電圧(V)100 構造防雨形 LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間 調光率(%)(無線調光)5~100
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDZ LAMPシリーズ。快適で省エネな空間を創る断熱施工対応のSB形高気密ダウンライト。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。一般型ダウンライトのように「器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃しません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性と省エネを両立します。
質量(kg)0.2 タイプDisk75 消費電力(W)5.3/6.2(smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus無線制御/非調光) 定格電圧(V)100 構造SB形(断熱・遮音施工可能型) 本体アルミ(白艶消) LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)100
1台
2,498 税込2,748
4日以内出荷

LAMP Diskシリーズ。用途に合せて明るさ・光色・配光を選択可能。LEDランプ交換可能な浅型防湿ダウンライト。浅型でコンパクトな器具サイズ。シリーズ全点埋込高さ80mm以下に抑えました。天井懐が少ない天井裏にも幅広く対応できます。高断熱・高気密・高い防水性能。施工方法を選ばないSB形、すべての断熱施工に対応できます。高気密タイプなので、熱モレ、音モレを防ぎ、省エネに貢献します。天井に接する枠裏面にパッキンを装備し、さらにLEDZランプ専用の防水パッキンを装備することにより、器具内への水や埃の侵入を防ぎます。
用途軒下用 定格電圧(V)100 構造SB形(高気密タイプ) 本体アルミダイキャスト(白艶消) LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様任意方向取付可能、防雨形 種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg)0.7 電源(V)100-242 消費電力(W)13.5 光源寿命40000時間 LEDLEDZ LAMP 演色指数(Ra)82
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)31.5 仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可 種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg)0.8 電源(V)100-242 光源寿命40000時間 LEDLEDZ LAMP 色(本体)アルミダイキャスト、白 演色指数(Ra)82
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可 質量(kg)2.4 電源(V)100-242 消費電力(W)31.5 光源寿命40000時間 LEDLEDZ LAMP 色(本体)アルミダイキャスト、白 演色指数(Ra)82
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

消費電力(W)13.5 仕様床面取付不可、防雨形 種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg)1.1 電源(V)100-242 LEDLEDZ LAMP LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)13.5 仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可 種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 質量(kg)0.5 アルミダイキャスト、白 電源(V)100-242 LEDLEDZ LAMP LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷