1,000件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付 形状下面開放形 取付埋込 空調ダクト回避型 タイプ20Wタイプ
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付 形状下面開放形 取付埋込 空調ダクト回避型 タイプ40Wタイプ
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付 形状下面開放形 取付埋込 空調ダクト回避型 タイプ40Wタイプ
1台
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDシリーズ。既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。天井補修不要で省施工。
仕様ユニット別売 形状下面開放形 質量(kg)6.7 取付直付 タイプ110Wタイプ
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付 形状下面開放形 質量(kg)6.3 取付埋込 空調ダクト回避型 タイプ110Wタイプ 寸法W(mm)300 埋込穴(Φmm)300×2450
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

SDシリーズ。既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。天井補修不要で省施工。
仕様ユニット別売 形状下面開放形 質量(kg)3.6 取付直付 タイプ40Wタイプ
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷

質量(kg)0.3 消費電力(W)4.5 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命20000時間 径(mm)×高さ(mm)Φ95×93 結線器具外結線専用型(ボックス対応) 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質セード乳白マットアクリル 質量(kg)0.6 消費電力(W)4.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)393×96×177 仕上メタリック仕上ゴールド LEDランプ別売 光源寿命40000時間 結線器具外結線専用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

仕様ハンドメイド 材質セード布白 質量(kg)1.1 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ170×345×229 仕上古味仕上クリーム LEDランプ別売 光源寿命40000時間 結線器具外結線専用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

スレンダーな曲線を描くクロームメッキのアームと大粒のクリスタルビーズの輝きが、美しいハーモニーを奏でます。
仕様ハンドメイド 材質飾り:クリスタルビーズ、飾り皿:透明ガラス 定格電圧(V)100 仕上クロームメッキ LEDランプ別売 光源寿命40000時間 結線器具外結線専用型
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 材質グローブ:乳白消ガラス 質量(kg)0.8 消費電力(W)4.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ85×315×121 仕上クロームメッキ LEDランプ別売 結線器具外結線専用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷

SDシリーズ。既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。天井補修不要で省施工。
仕様プルスイッチ付(紐の長さ800~850mm)連結不可、ユニット別売 形状反射笠付形 質量(kg)2.3 取付直付 タイプ40Wタイプ 器具・セット器具本体
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷

質量(kg)1.4 ガラスカバー:ゴールドメッキ、ガラスグローブ:乳白消ガラス 取付縦・横向取付可能 消費電力(W)9.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×322×94 LEDランプ別売 結線器具外結線専用型ボックス対応 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

材質セード乳白ガラス 寸法(mm)巾Φ205高243出320 質量(kg)1.4 構造防雨形 仕上黒艶消 LEDランプ別売
1台
9,198 税込10,118
4日以内出荷

材質グローブ:乳白ガラス 構造防雨形 本体黒艶消 LEDランプ別売
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付縦・横向取付可能 消費電力(W)9.4 LEDランプ別売 結線器具外結線専用型ボックス対応 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質セード樹脂ポリカーボネート・透明 質量(kg)1.8 消費電力(W)4.5 定格電圧(V)100 構造防雨形 本体アルミダイキャスト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×424×142 LEDランプ別売 光源寿命20000時間 結線器具外結線専用型ボックス対応 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハンドメイド【飾り】クリスタルビーズ 定格電圧(V)100 仕上クロームメッキ LEDランプ別売 光源寿命40000時間
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 材質セード透明泡入ガラス 質量(kg)1.2 消費電力(W)4.5 定格電圧(V)100 構造防雨形 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ150×281×195 仕上古味仕上ゴールド LEDランプ別売 光源寿命20000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

細かく砕いたガラスピースを丹念に合せたクラッシュガラスシェードからこぼれる光は、手作りならではの温かさと懐かしさを感じさせてくれます。透明タイプはロートアイアンの飾りをあしらった商品を加え、素材感を大切にした個性的なあかりのシリーズに仕上げました。現代的なフォルムでありながら味わい深いアンティークな表情を見せ、温かい光が空間を包み込みます。ペンダントとのコーディネートも楽しめます。
仕様ハンドメイド 質量(kg)1.3 消費電力(W)4.3 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ64×545×102 仕上古味仕上黒 LEDランプ別売 光源寿命40000時間
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 材質セード乳白ガラス 質量(kg)1.2 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×140×114 LEDランプ別売 光源寿命40000時間
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様セード:別売、ハンドメイド 材質飾り:クリスタルビーズ、ガラスビーズ 質量(kg)1.9 電圧(V)100 消費電力(W)8.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×206×185 仕上古味仕上ブラウン LEDランプ別売 光源寿命40000時間
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

まっすぐ伸びるアイアンラインを丸く膨らませた美しいフォルム。
仕様ハンドメイド 消費電力(W)4.5 定格電圧(V)100 仕上黒艶消 LEDランプ別売 光源寿命20000時間
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質グローブ:乳白消ガラス 全長(mm)610~1700 質量(kg)0.6 消費電力(W)4.7 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ60×260 定格電圧(V)100 仕上白艶消 LEDランプ別売 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

シンプルなフォルムに繊細に張られた糸。糸の質感とその隙間から漏れる光は、他には無い特殊な表情を持っています。黒やシルバーの糸に灯体のホワイトブロンズの仕上げが、クールでシャープな印象を演出します。
仕様ハンドメイド 質量(kg)1.2 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×180×129 仕上ホワイトブロンズメッキ LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.8 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 構造防雨形 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×319×335 仕上レザー仕上ダークグレー LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

定格電圧(V)100 LEDランプ別売 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

落ち着いた色合いで繊細な表情のプリーツシェードと、ホワイトブロンズメッキのメタルパーツのコンビネーションがシックでモダンな印象を空間に与えます。
材質セード乳白消ガラス 質量(kg)0.8 取付上下両方向取付可能 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×195×147 仕上ホワイトブロンズ LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

仕様ハンドメイド 材質セード模様入ガラスマーブル 質量(kg)3.5 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 構造防雨形 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)352×300×200 仕上錆風仕上 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

無地の布シェードをスタンダードなラッセルレースの透明シェードで包みました。二重のシェードが柔らかさと浮遊感を表現し、カラーによってその表情は変化します。清楚なホワイト、シックなブラックとそれぞれ違った空間を演出します。
仕様ハンドメイド 付属品コードハンガー、角型引掛シーリング 材質表セード:布(レース)ブラック 取付引掛ローゼットに取付可能 定格電圧(V)100 仕上ホワイトブロンズメッキ LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)