種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
質量(kg)1.7
電源(V)100
消費電力(W)5.5/5.0
光源寿命30000時間
LEDLEDZランプJDR×1 E11
FLOODシリーズ。大光量で屋外競技場を効率よく照射する軽量ハイパワー投光器。ライトアップにも最適
材質(本体)アルミダイキャスト
電圧(V)対応:100~242
電源外付型電源付
構造防湿防雨形
仕上黒レザー仕上
保護等級IP66
色温度(K)5000
使用周囲温度(℃)-20~40
材質(カバー)前面:樹脂(ポリカーボネート)
光源色昼白色
LED寿命(時間)60000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
調光の可否不可
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)2.1
タイプ2400タイプ
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)20
電源内蔵フレンジ
構造防湿防雨形
保護等級IP67
材質(カバー)透明強化ガラス
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
器具相当セラメタプレミアS35W
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)3.7
色シルバー
タイプ4000タイプ
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)35.9
電源内蔵フレンジ
構造防湿防雨形
保護等級IP67
材質(カバー)透明強化ガラス
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
器具相当CDM-T150W
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)1
タイプ1200タイプ
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)10.7
電源内蔵フレンジ
構造防湿防雨形
保護等級IP67
材質(カバー)透明強化ガラス
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
器具相当12V IRCミニハロゲン球50W
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)3.7
色シルバー
タイプ3000タイプ
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)26.7
電源内蔵フレンジ
構造防湿防雨形
仕上メタリック仕上
保護等級IP67
材質(カバー)透明強化ガラス
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
器具相当セラメタプレミアS70W
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。パワーと配光が選べる万能型投光器
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)2.1
タイプ1600タイプ
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)15
電源内蔵フレンジ
構造防湿防雨形
保護等級IP67
材質(カバー)透明強化ガラス
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
器具相当CDM-TC35W
ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。アジャスト時の器具高わずか105mmの超浅型ボディ。Φ150のアジャスタブルタイプは、必要に応じて器具高を可変させるアジャスト機構を用いた浅型仕様。灯体を中に収めた状態で首振りの可動が行えます。埋込穴はそのまま。手軽に効率アップ+商品演出をリフレッシュ。従来光源の演出用照明として多用されている埋込穴Φ150を流用してLED光源に置き換えが可能。天井の補修や貼替えをせず、高い省エネルギー性能と商品演出力を持つ最新光源にリプレイスが可能です。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96
タイプ2000タイプ
消費電力(W)20.3/20.7/19.7/19.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
本体アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)(灯体)80
光源色アパレルホワイトe
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
埋込穴(Φmm)150
枠白艶消
器具相当セラメタプレミアS35W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。アジャスト時の器具高わずか105mmの超浅型ボディ。Φ150のアジャスタブルタイプは、必要に応じて器具高を可変させるアジャスト機構を用いた浅型仕様。灯体を中に収めた状態で首振りの可動が行えます。埋込穴はそのまま。手軽に効率アップ+商品演出をリフレッシュ。従来光源の演出用照明として多用されている埋込穴Φ150を流用してLED光源に置き換えが可能。天井の補修や貼替えをせず、高い省エネルギー性能と商品演出力を持つ最新光源にリプレイスが可能です。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96
タイプ900タイプ
消費電力(W)9.5/10.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
本体アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)(灯体)80
光源色アパレルホワイトe
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
埋込穴(Φmm)150
枠白艶消
器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
消費電力(W)4.8
仕様専用電源ユニット別売(別置形):X-251N、調光不可、LED交換不可、接続可能台数:3台(X-251N1台使用時)
質量(kg)0.2
色本体:アルミ(クロームメッキ)、透明消アクリル
電圧(V)AC100
全光束(Lm)181
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)37.7
LEDRectangle LEDモジュール
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)93
調光の可否否
Display Lightシリーズ。商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト。従来ハロゲン器具よりもコンパクト&広い首振り角度。商品の価値を高める透明感のある美しい発色
種別LEDモジュール付
質量(kg)0.3(本体)
材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)
消費電力(W)8.6
定格電圧(V)100
首振角度(°)145
コード送り配線コード付
ビーム角(度)37
光源色アパレルホワイトe
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)33
回転角度(°)310
演色指数(Ra)96
埋込穴(Φmm)15
取付可能板厚(mm)1~50
調光の可否不可
器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
Ssシリーズ。最適な配光が得られる豊富な配光バリエーション。オリジナル配光制御レンズによる新たな光。横長配光は、横方向への光の広がりが大きいので器具取付ピッチを離すことができます。
質量(kg)4.8
材質(本体)アルミダイキャスト
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)61.6
電源内蔵タイプ
構造防雨形
保護等級IP65
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明)
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
配光タイプ横長配光
器具相当CDM-TP150W
ARCHIシリーズ。多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96
タイプ3000タイプ
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
光源色アパレルホワイトe
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
器具相当CDM-T70W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。省施工を実現する電源内蔵の小型ボディ。幅広い用途に対応可能な高い防塵・防湿構造
質量(kg)9.5
材質(本体)アルミダイキャスト
タイプ11000タイプ・LEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)113.1
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)
保護等級IP65
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
器具相当メタルハライドランプ250W
LED交換不可
反射板アルミ(鏡面仕上)
材質(ガラス)前面:強化ガラス(透明)
LEDZ DUALシリーズ。魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト
質量(kg)1.1
タイプD240タイプ
消費電力(W)37.4
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)210
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
調光率(%)5~100
器具相当CDM-TC70W
LED交換不可
反射板交換可(別売)
LEDZ DUALシリーズ。魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト
質量(kg)0.6
タイプD90タイプ
消費電力(W)13.4
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)210
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
調光率(%)5~100
器具相当12V IRCミニハロゲン球50W
LED交換不可
反射板交換可(別売)
LEDZ DUALシリーズ。魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト
質量(kg)1.4
タイプD400タイプ
消費電力(W)57.8
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
光源色アパレルホワイトe
調光率(%)5~100
器具相当セラメタプレミアS70W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。シンプルを極めた高性能スポットライト。連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体。電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。ベース照明にも使える超広角配光
質量(kg)0.6
タイプ1400TYPE
消費電力(W)13.8
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)58
ビーム角度(°)72
回転角度(°)(灯体)355
調光方式位相制御タイプ
調光率(%)10~100
配光タイプ超広角配光
器具相当CDM-R35W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96
タイプ2400タイプ
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
光源色アパレルホワイトe
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
器具相当CDM-TC70W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。シンプルを極めた高性能スポットライト。連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体。電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。
定格電圧(V)100
首振角度(°)130
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)355
調光方式非調光タイプ
調光の可否不可
器具相当CDM-T70W
LED交換不可
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85
質量(kg)0.4
タイプ900タイプ
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。シンプルを極めた高性能スポットライト。連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体。電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。
質量(kg)0.6
タイプ900TYPE
消費電力(W)9.7
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
調光方式調光/非調光兼用型、位相制御タイプ
調光率(%)10~100
器具相当12V IRCミニハロゲン球50W
LED交換不可
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)1.2
タイプD90タイプ
消費電力(W)12.6
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
構造防湿防雨形
保護等級IP67
色温度(K)3000
材質(カバー)透明強化ガラス
光源色電球色
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
特性拡散パネル付
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
器具相当12V IRCミニハロゲン球50W
LED交換不可
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)1.2
タイプD60タイプ
消費電力(W)8.7
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
構造防湿防雨形
保護等級IP67
色温度(K)3000
材質(カバー)透明強化ガラス
光源色電球色
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
特性拡散パネル付
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96
タイプ2000タイプ
消費電力(W)20.3/20.7/19.7/19.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
本体アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)(灯体)80
光源色アパレルホワイトe
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
埋込穴(Φmm)100
枠白艶消
器具相当セラメタプレミアS35W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
MidPowerシリーズ。広告塔や屋外壁面を効率よく照らすHID400Wクラスのスポットライト
仕様【演色性(Ra)】82
カバー樹脂(ポリカーボネート・乳白)
質量(kg)14.2
色メタリック仕上(シルバーメタリック)
取付任意方向取付可能
タイプ20000タイプ・LEDモジュール付
モジュール無線モジュール付
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)167.7
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
本体アルミダイキャスト
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)111
光源寿命(LED)40000時間
光束(Lm)18635
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)18616
調光率(%)無線調光:5~100
配光タイプ拡散配光
器具相当メタルハライドランプ400W
LED交換不可
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
ARCHIシリーズ。伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。
質量(kg)1.8
色レザー仕上(ダークグレー)
材質(本体)アルミダイキャスト
タイプ2000タイプ・LEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)17.9
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
保護等級IP65
使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能)
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消)
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
調光の可否不可
器具相当CDM-T35W
LED交換不可
Ssシリーズ。最適な配光が得られる豊富な配光バリエーション。オリジナル配光制御レンズによる新たな光。縦配光は縦に長いサイン広告に最適です。
質量(kg)4.7
材質(本体)アルミダイキャスト
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)41.5
電源内蔵タイプ
構造防雨形
保護等級IP65
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明)
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
配光タイプ縦配光
ARCHIシリーズ。シンプルを極めた高性能スポットライト。連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体。電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。
質量(kg)0.6
タイプ2000TYPE
消費電力(W)20.8
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
調光方式調光/非調光兼用型、位相制御タイプ
調光率(%)10~100
器具相当セラメタプレミアS35W
LED交換不可
Display Lightシリーズ。商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト
種別LEDモジュール付
質量(kg)0.2(本体)
材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)
タイプ600タイプ
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)6.7
首振角度(°)120
コード送り配線コード付
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)350
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)25
調光の可否不可
器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球20W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
LEDZ DUALシリーズ。魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト
仕様LEDモジュール付
質量(kg)1.3
タイプD300タイプ
消費電力(W)51.2
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
光源色アパレルホワイトe
演色指数(Ra)96
調光率(%)5~100
器具相当CDM-T70W
LED交換不可
LEDZ DUALシリーズ。魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト
質量(kg)0.7
タイプD140タイプ
消費電力(W)21.3
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)210
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
調光率(%)5~100
器具相当セラメタプレミアS35W
LED交換不可
反射板交換可(別売)
JDR-miniシリーズ。使う場所を選ばないシンプルなシリンダーデザイン
質量(kg)0.3
取付方式フレンジタイプ(直付)
消費電力(W)位相制御 5.9
定格電圧(V)100
首振角度(°)360
LEDランプ別売
回転角度(°)110
ARCHIシリーズ。多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96
タイプ4000タイプ
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
光源色アパレルホワイトe
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
器具相当セラメタプレミアS70W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。シンプルを極めた高性能スポットライト。連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体。電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。ベース照明にも使える超広角配光
質量(kg)0.6
タイプ2000TYPE
消費電力(W)20.8
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)58
ビーム角度(°)72
回転角度(°)(灯体)355
調光方式位相制御タイプ
調光率(%)10~100
配光タイプ超広角配光
器具相当セラメタプレミアS35W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。シンプルを極めた高性能スポットライト。連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体。電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。
タイプ1400タイプ
消費電力(W)13.8
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
調光方式調光/非調光兼用型、位相制御タイプ
調光率(%)10~100
器具相当CDM-R35W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。シンプルを極めた高性能スポットライト。連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体。電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。
タイプ900タイプ
消費電力(W)9.7
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)355
調光方式調光/非調光兼用型、位相制御タイプ
調光率(%)10~100
器具相当12V IRCミニハロゲン球50W
LED交換不可
JDRシリーズ。JDRランプ適合。充実のランプバリエーション
質量(kg)0.2
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)2.3
タイプD140タイプ
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)20.6
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
保護等級IP67
材質(カバー)透明強化ガラス
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
特性拡散パネル付
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
器具相当CDM-R35W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。
材質(本体)アルミダイキャスト
タイプ10000タイプ・LEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
構造防湿防雨形
保護等級IP65
使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能)
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消)
LED寿命(時間)40000
器具相当メタルハライドランプ150W
LED交換不可
関連キーワード
1
2
3
次へ