仕様ハンドメイド
全長(mm)500~1700
質量(kg)0.7
消費電力(W)4.5
寸法(幅W×高さH)(mm)(Φ150)×(140)
定格電圧(V)100
仕上黒艶消
LEDランプ別売
光源寿命20000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様ハンドメイド
質量(kg)0.7
消費電力(W)4.5
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ150×180×215
仕上黒艶消
LEDランプ別売
光源寿命20000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
その他スイッチ付
付属品角形引掛シーリング付
材質セード 乳白ガラス
質量(kg)0.7
色黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1810×205×160
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
1台
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
防水加工和紙シェードのあかりシリーズ。手漉き和紙に特殊なラミネート加工を施すことにより、防水性と破れにくさを実現しました。絞り和紙の風合いをそのままに、軽い汚れを水拭きで落とすことができます。メンテナンス性と耐久性を確保した、画期的な和紙シェードのあかりシリーズです。
仕様ハンドメイド
材質セード美濃和紙絞り和紙・樹脂ラミネート加工
質量(kg)0.6
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×230×120
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
付属品コードハンガー、角型引掛シーリング
LEDランプ別売
柳絞りによる素材の風合い。生成りの和紙に、染色の技法として行われてきた柳絞りをほどこし、一定方向に皺をつけています。「ひだ」の重なりが和紙から透ける光に濃淡を与え、見あきることのない陰影を見せます。
仕様ハンドメイド
付属品コードハンガー、角型引掛シーリング
材質セード:美濃和紙
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
材質セード和紙入プラスチックシート雲竜
質量(kg)0.3
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×100×85
仕上メハジキ仕上黒
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
グラススパンの外貼りによる、シンプルなフォルム。極細のガラス繊維を固め、紙状にした不織布素材がグラススパンです。和紙のように光を柔らかく拡散します。
材質セード和紙入プラスチックシート雲竜
定格電圧(V)100
仕上白木仕上
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付
形状下面開放形
色白
取付埋込
型空調ダクト回避型
タイプ20Wタイプ
SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付
形状下面開放形
色白
取付埋込
型空調ダクト回避型
タイプ40Wタイプ
SDシリーズ。既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。天井補修不要で省施工。
仕様ユニット別売
形状下面開放形
質量(kg)6.7
色白
取付直付
タイプ110Wタイプ
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付
形状下面開放形
色白
取付埋込
型空調ダクト回避型
タイプ40Wタイプ
柳絞りによる素材の風合い。生成りの和紙に、染色の技法として行われてきた柳絞りをほどこし、一定方向に皺をつけています。「ひだ」の重なりが和紙から透ける光に濃淡を与え、見あきることのない陰影を見せます。
仕様ハンドメイド
材質セード美濃和紙
質量(kg)0.2
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×150×125
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。
仕様ハンドメイド
付属品コードハンガー、角型引掛シーリング
材質セード:因州和紙(楮巻き)、セード:円筒和紙
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
電源LEDユニット別売
器具・セット器具のみ
色温度(K)5000
灯数1
適合モジュールRAD-554N、RAD-604N、RAD-606N
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
Linearシリーズ
仕様ハンドメイド
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付
形状下面開放形
質量(kg)6.3
色白
取付埋込
型空調ダクト回避型
タイプ110Wタイプ
寸法W(mm)300
埋込穴(Φmm)300×2450
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
SDシリーズ。既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。天井補修不要で省施工。
仕様ユニット別売
形状下面開放形
質量(kg)3.6
色白
取付直付
タイプ40Wタイプ
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
Linearシリーズ
仕様ユニット別売
本体アルミ(白)
適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/RK-566N
”蕾”は異なる素材の糸巻きシェードを二重にすることで、火の玉がパチパチと火花を散し儚く燃えゆく線香花火のような繊細な意匠をイメージさせます。
仕様ハンドメイド
材質内:樹脂(糸)白、外:綿(ネップ糸)中紅色
全長(mm)1700
消費電力(W)4.5
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命20000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
Linearシリーズ
仕様ユニット別売
取付プラグタイプ
質量(kg)0.3
消費電力(W)4.5
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命20000時間
径(mm)×高さ(mm)Φ95×93
結線器具外結線専用型(ボックス対応)
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
材質セード乳白マットアクリル
質量(kg)0.6
消費電力(W)4.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)393×96×177
仕上メタリック仕上ゴールド
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
結線器具外結線専用型
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
仕様ハンドメイド
材質セード布白
質量(kg)1.1
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ170×345×229
仕上古味仕上クリーム
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
結線器具外結線専用型
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
スレンダーな曲線を描くクロームメッキのアームと大粒のクリスタルビーズの輝きが、美しいハーモニーを奏でます。
仕様ハンドメイド
材質飾り:クリスタルビーズ、飾り皿:透明ガラス
定格電圧(V)100
仕上クロームメッキ
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
結線器具外結線専用型
仕様ハンドメイド
材質グローブ:乳白消ガラス
質量(kg)0.8
消費電力(W)4.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ85×315×121
仕上クロームメッキ
LEDランプ別売
結線器具外結線専用型
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
Linearシリーズ
仕様ユニット別売
取付埋込解放タイプ
L1200タイプ
本体アルミ(白)
適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/RK-566N
連結連結端用
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
Linearシリーズ
仕様ユニット別売
取付スリット埋込タイプ
L1200タイプ
本体アルミ(白)
消費電力(W)8.2
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
結線器具外結線専用型ボックス対応
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
材質セード乳白ガラス
寸法(mm)巾Φ205高243出320
質量(kg)1.4
構造防雨形
仕上黒艶消
LEDランプ別売
1台
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
材質グローブ:乳白ガラス
構造防雨形
本体黒艶消
LEDランプ別売
質量(kg)1.4
色ガラスカバー:ゴールドメッキ、ガラスグローブ:乳白消ガラス
取付縦・横向取付可能
消費電力(W)9.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×322×94
LEDランプ別売
結線器具外結線専用型ボックス対応
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様ハンドメイド【飾り】クリスタルビーズ
定格電圧(V)100
仕上クロームメッキ
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ