「led 直管 20w」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LEDZ TUBEシリーズ。既存器具をそのままで大幅な省エネを実現する安心・手軽なリプレイスキット
種別ハイパワー
電源内蔵タイプ
制御方式無線信号制御方式
口金電源内蔵ユニット用専用口金
入力電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型
システム対応スマートレッズシステム
エネルギー消費効率が大幅にアップし、電気代の削減に貢献。既存器具に取り付け可能で、リプレイスにも最適なユニットです。口金:電源内蔵ユニット用専属口金。Hf 32W器具相当
その他【光束維持時間】40000時間
質量(kg)0.41
材質(本体)樹脂(乳白/白)
備考調光不可
消費電力(W)15
電源内蔵
光色白色
演色指数(Ra)Ra82
定格光束(Lm)3000
入力電圧100V-242V
1本
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
LEDZ TUBEシリーズ。LEDランプのリプレイスに最適。ランプ交換で手軽に調光調色空間へリニューアル
色白
グリーン購入法適合
FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
取付埋込
タイプLEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
電源内蔵タイプ
材質(枠)白艶消
LED寿命(時間)40000
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
LED交換不可
材質(パネル)乳白アクリル
FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
取付埋込
材質(本体)白
タイプLEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
電源内蔵タイプ
LED寿命(時間)40000
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
LED交換不可
SDシリーズ
タイプ一般タイプ
消費電力(W)12
定格電圧(V)100-242
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)175.9
光源寿命【LED】40000時間
明るさ(Lm)1800
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)2111
調光の可否不可
器具相当20Wタイプ・Hf16W×1灯用高出力型器具相当
1本
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
色白
高さ(mm)75
材質(本体)PC
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
横(mm)47.6
材質(カバー)PC
光源寿命40000時間
無線モジュール内蔵
調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
用途数値データは200V時
質量(kg)0.38
色白
高さ(mm)26.6
材質(本体)樹脂(乳白/白)
タイプΦ26
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
口金電源内蔵ユニット用専用口金
ユニット種別T8管40Wタイプ専用ユニット
縦(mm)1212
横(mm)26.6
光源寿命40000時間
調光方式非調光タイプ
演色指数(Ra)82
調光の可否不可
器具相当Hf32W 高出力型
仕様器具本体
取付埋込
タイプ40W
電源LEDユニット別売
灯数1
適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)1235
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード