仕様L:630タイプ
取付直付
タイプ20W
径(Φmm)W79
電源LEDユニット別売
器具・セット器具のみ
適合モジュールRAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-628N/W/WW/L、RAD-634N/W、RAD-675W/L
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
仕様器具本体
幅(mm)230
取付直付
タイプ20W
電源ユニット別売
適合モジュールRAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-634N/W
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
仕様軒下用(防雨形:IP23)、調光不可
タイプ20Wタイプ 直付 逆富士形
電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間
色(本体)白
SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付
形状下面開放形
色白
取付埋込
型空調ダクト回避型
タイプ20Wタイプ
SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付
形状下面開放形
質量(kg)1.4
取付埋込
タイプ20Wタイプ
構造空調ダクト回避型
本体白
寸法W(mm)150
埋込穴(Φmm)150×639
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
仕様軒下用(防雨形:IP23)、調光不可
色白
光源寿命40000時間
取付埋込
タイプ20W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具本体のみ
灯数2
適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB
埋込穴(Φmm)220×625
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単
仕様●明るさ(lm):800●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):630●高さ(mm):57●消費電力(W):6.7●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9566W×1台●LED:20Wタイプ専用ユニットRAD775N×1●原産国:日本●コード番号:383-5259
アズワン品番67-5577-89
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
使用温度(℃)-25~+35
定格入力電圧(V)100~242
寸法(幅W×長さL)(mm)80×626
材質(カバー)樹脂
光源寿命40000時間
色(カバー)乳白/白
口出線(mm)約200
演色指数(Ra)82
調光の可否否
仕様ハンドメイド【飾り】クリスタルビーズ
定格電圧(V)100
仕上クロームメッキ
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
仕様●明るさ(lm):800●光源色:ナチュラルホワイト色●幅(mm):230●長さ(mm):630●高さ(mm):57●消費電力(W):6.7●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9566W×1台●LED:20Wタイプ専用ユニットRAD775W×1●原産国:日本●コード番号:383-5261
アズワン品番67-5577-90
1台
¥10,980
税込¥12,078
23日以内出荷
仕様ハンドメイド
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
京和傘の内小骨を装飾した形状のエキスパンドメタルの内側に三角柱の拡散したシェードが幻想的な浮遊感を創り、光の造形がユニークなペンダント照明です。
仕様ハンドメイド
材質セード:アクリル(白艶消)
定格電圧(V)100
仕上白艶消
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様ハンドメイド
定格電圧(V)100
仕上古味仕上(黒)
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
仕様器具本体
タイプ20W
電源LEDユニット別売
灯数1
適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-712W/WW
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
仕様ハンドメイド
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
仕様ハンドメイド
材質セード:乳白模様入ガラス
全長(mm)660~1500
質量(kg)4
消費電力(W)18.8
寸法(幅W×高さH)(mm)(Φ655)×(462)
定格電圧(V)100
仕上古味仕上(ダークグレー)
LEDランプ別売
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
仕様ハンドメイド
材質セード:クリンカガラス(クリア)
質量(kg)8.8
消費電力(W)18.8
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ660×200
定格電圧(V)100
仕上24金メッキ
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
防水型20Wタイプ専用ユニット。1000lmタイプ
仕様調光不可、FL20W 器具相当
カバー樹脂(乳白/白)
サイズΦ32 L580mm
消費電力(W)6.6
口金電源内蔵ユニット用専用口金
入力電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)1132 (171.5lm/W)
透明な素材と光の反射が織りなす絶妙なバランスが、自然光のような優しさを演出します。形状はまるで空に浮かぶ雲のようであり、明かりを灯すと雲の隙間から差し込む光のような柔らかさを感じさせます。
仕様ハンドメイド
材質(セード)樹脂(プリズム・透明)
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様器具本体
取付埋込
タイプ20W
電源LEDユニット別売
灯数2
適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB
埋込穴(Φmm)300×639
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
柳絞りによる素材の風合い。生成りの和紙に、染色の技法として行われてきた柳絞りをほどこし、一定方向に皺をつけています。「ひだ」の重なりが和紙から透ける光に濃淡を与え、見あきることのない陰影を見せます。
仕様ハンドメイド
付属品コードハンガー、角型引掛シーリング
材質セード:美濃和紙
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
付属品コードハンガー、角型引掛シーリング
LEDランプ別売
仕様器具本体
幅(mm)150
取付直付
タイプ20W
電源ユニット別売
適合モジュールRAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-634N/W
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
付属品ワイヤーアジャスター付
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様ハンドメイド
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
幾重にも重なったクリスタルビーズやクロームメッキシャンデリアの煌きが繊細に張られた糸から透き通り、ラグジュアリーな空間を創造します。
仕様ハンドメイド【飾り】クリスタルビーズ
付属品ワイヤーアジャスター、角型引掛シーリング
全長(mm)600~1700
質量(kg)5.5
取付引掛ローゼットに取付可能
消費電力(W)21.5
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ500×380
定格電圧(V)100
仕上クロームメッキ
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
仕様器具本体
取付直付
タイプ20W
電源LEDユニット別売
防水仕様防湿、防雨
灯数1
適合モジュールRAD540NA/WA
調光の可否否
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
透明な素材と光の反射が織りなす絶妙なバランスが、自然光のような優しさを演出します。形状はまるで空に浮かぶ雲のようであり、明かりを灯すと雲の隙間から射し込む光のような柔らかさを感じさせます。
仕様ハンドメイド
付属品ワイヤーアジャスター付
材質セード:樹脂(プリズム・透明)
全長(mm)600~1700
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様ハンドメイド
付属品コード・中間スイッチ
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様ハンドメイド
材質(セード)スカボガラス
取付ボルト吊専用型
定格電圧(V)100
仕上古味仕上(ゴールド)
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様器具本体
取付直付
タイプ20W
電源LEDユニット別売
防水仕様防湿、防雨
灯数1
適合モジュールRAD540NA/WA
調光の可否否
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
仕様ハンドメイド
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ