絞り込み
明るさ(Lm)
- 1500~2000未満(1)
口金
- GX53-1a(1)
光色
ホワイト(1)
電球色(1)
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- モノタロウ(9)
- オーム電機(128)
- Panasonic(パナソニック)(4,694)
- アイリスオーヤマ(61)
- エコリカ(21)
- 三菱電機(4,871)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(34)
- ハタヤリミテッド(30)
- TRUSCO(15)
- コイズミ照明(246)
- ODELIC(オーデリック)(516)
- 岩崎電気(296)
- 東芝ライテック(259)
- DAIKO(大光電機)(225)
- 日動工業(129)
- 日機(70)
- 山田照明(69)
- エレコム(53)
- Dynabook(49)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(29)

ベースFL20W×2灯相当 TUBE20W×2灯
ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷取付埋込タイプ20W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ灯数2適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB埋込穴(Φmm)220×625
LEDZ TUBE 防水型20Wタイプ専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から5日以内出荷防水型20Wタイプ専用ユニット。1000lmタイプ仕様調光不可、FL20W 器具相当カバー樹脂(乳白/白)サイズΦ32 L580mm消費電力(W)6.6口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)82定格光束(Lm)1132 (171.5lm/W)
防水型 20Wタイプ メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷使用温度(℃)-25~+35定格入力電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL)(mm)80×626材質(カバー)樹脂光源寿命40000時間色(カバー)乳白/白口出線(mm)約200演色指数(Ra)82調光の可否否
LEDベースライト 20Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥6,498税込¥7,1481台62日以内出荷SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。仕様ユニット別売、連結金具付形状下面開放形質量(kg)1.4取付埋込タイプ20Wタイプ構造空調ダクト回避型本体白寸法W(mm)150埋込穴(Φmm)150×639
ブラケット TUBE20W×1灯
ENDO(遠藤照明)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷仕様器具本体タイプ20W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-712W/WW
SOLID T L/20W形本体/トラフ/W70
ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷仕様L:630タイプ取付直付タイプ20W径(Φmm)W79電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ適合モジュールRAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-628N/W/WW/L、RAD-634N/W、RAD-675W/L
埋込/下面開放W300/20W/2灯
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781個欠品中仕様器具本体取付埋込タイプ20W電源LEDユニット別売灯数2適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB埋込穴(Φmm)300×639
SOLID T L/20W形本体/逆富士形/W230
ENDO(遠藤照明)¥2,298税込¥2,5281個欠品中仕様器具本体幅(mm)230取付直付タイプ20W電源ユニット別売適合モジュールRAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-634N/W
SUS防湿形・防雨形逆富士形20W×1灯タイプ
ENDO(遠藤照明)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷仕様器具本体取付直付タイプ20W電源LEDユニット別売防水仕様防湿、防雨灯数1適合モジュールRAD540NA/WA調光の可否否
LEDベースライト 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥8,998~税込¥9,898~1本4日以内出荷から62日以内出荷※画像はイメージです。SDシリーズ用途屋内用幅(mm)76タイプ一般タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
施設照明 LEDスクエアベースライト
ENDO(遠藤照明)¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷から62日以内出荷FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。取付埋込タイプLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプ材質(枠)白艶消LED寿命(時間)40000調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型演色指数(Ra)82調光率(%)5~100LED交換不可材質(パネル)乳白アクリルエコロジー商品省エネ
LEDベースライト 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷SDシリーズタイプ一般タイプ消費電力(W)12定格電圧(V)100-242色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト 白色エネルギー消費効率(Lm/W)175.9光源寿命【LED】40000時間明るさ(Lm)1800演色指数(Ra)82定格光束(Lm)2111調光の可否不可器具相当20Wタイプ・Hf16W×1灯用高出力型器具相当エコロジー商品省エネ
施設照明 LEDサークルベースライト
ENDO(遠藤照明)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。取付埋込材質(本体)白タイプLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプLED寿命(時間)40000調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100LED交換不可
メンテナンス用直管形LEDユニット
ENDO(遠藤照明)¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷から62日以内出荷LEDZ TUBEシリーズ。既存器具をそのままで大幅な省エネを実現する安心・手軽なリプレイスキット種別ハイパワー電源内蔵タイプ制御方式無線信号制御方式口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型システム対応スマートレッズシステム
1400TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷CDM-R 35W 器具相当材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)モジュール1400TYPE LEDモジュール付消費電力(W)14電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)98.9光色白色定格光束(Lm)1385調光の可否不可LED交換不可
2000TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷セラメタプレミアS 35W 器具相当材質(本体)アルミダイキャスト(白艶消)モジュール付消費電力(W)19.8電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)77.4光色温白色定格光束(Lm)1534調光の可否不可LED交換不可
1200TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ
ENDO(遠藤照明)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷材質(本体)アルミダイキャスト(白艶消)消費電力(W)10.5電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)116LED寿命(時間)40000光色白色定格光束(Lm)1219調光の可否不可/非調光LED交換不可
2000TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷セラメタプレミアS 35W 器具相当仕様無線モジュール:付材質(本体)アルミダイキャスト(白艶消)消費電力(W)20.5電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)91.7LED寿命(時間)40000光色白色定格光束(Lm)1881調光率(%)5~100調光の可否無線調光LED交換不可
LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥7,598税込¥8,3581台4日以内出荷ユニットと本体のラインナップが豊富で、リニューアルや セカンドリプレイスの際に最適な組み合わせが見つかります。その他【光束維持時間】40000時間材質樹脂色白タイプ2000消費電力(W)10口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100~242色温度(K)3500光源色温白色定格光束(Lm)1900調光の可否不可演色性(Ra)82
調光調色直管形LEDベースライト
ENDO(遠藤照明)¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷LEDZ TUBEシリーズ。LEDランプのリプレイスに最適。ランプ交換で手軽に調光調色空間へリニューアル色白グリーン購入法適合
LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥7,598税込¥8,3581台5日以内出荷ユニットと本体のラインナップが豊富で、リニューアルや セカンドリプレイスの際に最適な組み合わせが見つかります。その他【光束維持時間】40000時間色白タイプ2000消費電力(W)10口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色昼白色定格光束(Lm)1900調光の可否不可演色性(Ra)82
LEDZ ARCHI series 1400TYPE LEDモジュール付 スポットライト 非調光タイプ
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷CDM-R 35W 器具相当材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)モジュール1400TYPE LEDモジュール:付消費電力(W)14電源内蔵対応調光:不可エネルギー消費効率(Lm/W)固有:98.9LEDLED交換:不可光色白色定格光束(Lm)1385エコロジー商品省エネ
LEDZ TUBE series 直管形LEDユニット 非調光タイプ
ENDO(遠藤照明)¥8,598税込¥9,4581本6日以内出荷エネルギー消費効率が大幅にアップし、電気代の削減に貢献。既存器具に取り付け可能で、リプレイスにも最適なユニットです。口金:電源内蔵ユニット用専属口金。Hf 32W器具相当その他【光束維持時間】40000時間質量(kg)0.41材質(本体)樹脂(乳白/白)消費電力(W)15電源内蔵入力電圧(V)100-242色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト光束(Lm)3000明るさ(Lm)3000演色指数(Ra)82調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDベースライト 直付 逆富士形 FL20W1灯用タイプ ナチュラルホワイト色
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781台23日以内出荷シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。仕様●明るさ(lm):800●光源色:ナチュラルホワイト色●幅(mm):230●長さ(mm):630●高さ(mm):57●消費電力(W):6.7●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9566W×1台●LED:20Wタイプ専用ユニットRAD775W×1●原産国:日本●コード番号:383-5261アズワン品番67-5577-90
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から62日以内出荷用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷から62日以内出荷用途数値データは200V時長さ(mm)1198質量(kg)0.38直径(Φmm)26高さ(mm)26.6材質(本体)樹脂(乳白/白)電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別T8管40Wタイプ専用ユニット縦(mm)1212光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可器具相当Hf32W 高出力型
LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から62日以内出荷※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82配光タイプ拡散配光
LEDベースライト 20Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥6,998~税込¥7,698~1台62日以内出荷SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。仕様ユニット別売、連結金具付形状下面開放形色白取付埋込型空調ダクト回避型タイプ20Wタイプ
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷から62日以内出荷用途数値データは200V時色白高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ
LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷から62日以内出荷色白高さ(mm)75材質(本体)PC電源内蔵定格電圧(V)100-242横(mm)47.6材質(カバー)PC光源寿命40000時間無線モジュール内蔵調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
8205WA ベースFL TUBE40W×1灯
ENDO(遠藤照明)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷仕様器具本体取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235
LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷から62日以内出荷用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
軒下用ベースライト
ENDO(遠藤照明)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷仕様軒下用(防雨形:IP23)、調光不可タイプ20Wタイプ 直付 逆富士形電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間色(本体)白
SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニット
ENDO(遠藤照明)¥23,980~税込¥26,378~1本4日以内出荷から62日以内出荷SDシリーズ。低温用ベースライトとしても利用可能仕様口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82カバー樹脂(乳白/白)電源内蔵タイプ入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000調光方式非調光調光の可否否
Vラインベースライト ホワイトチューブユニットタイプ 直付
ENDO(遠藤照明)¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷仕様器具本体取付直付タイプ20W電源LEDユニット別売適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB