LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ

LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ - ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ - ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ - ENDO(遠藤照明)

ユニットと本体のラインナップが豊富で、リニューアルや セカンドリプレイスの際に最適な組み合わせが見つかります。

その他
【光束維持時間】40000時間
色
白
タイプ
2000
消費電力(W)
10
口金
電源内蔵ユニット用専用口金
入力電圧(V)
100~242
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
定格光束(lm)
1900
調光の可否
不可
演色性(Ra)
82
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02731281RAD996N
¥12,000
¥7,598
¥8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする