カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
さらに商品を絞り込む
  • Panasonic(パナソニック)(215)
  • 三菱電機(144)
  • ODELIC(オーデリック)(49)
  • 岩崎電気(30)
  • ENDO(遠藤照明)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • MG(4)
  • コイズミ(4)
  • オーム電機(3)
  • JAPPY(3)
  • ブランドをもっと見る

「led 30w 直管」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
スクエアベースライト下面乳白パネル ENDO(遠藤照明)スクエアベースライト下面乳白パネルENDO(遠藤照明)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
取付直付タイプ材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可調光範囲6500K-2700K相当材質(パネル)乳白アクリル
LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷
用途数値データは200V時質量(kg)0.38高さ(mm)26.6材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ26電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別T8管40Wタイプ専用ユニット縦(mm)1212横(mm)26.6光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可器具相当Hf32W 高出力型
LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
高さ(mm)75材質(本体)PC電源内蔵定格電圧(V)100-242横(mm)47.6材質(カバー)PC光源寿命40000時間無線モジュール内蔵調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニットENDO(遠藤照明)
20,980税込23,078
1本
4日以内出荷
SDシリーズ
仕様【演色性(Ra)】82タイプ一般タイプ光源寿命(LED)40000時間調光方式非調光調光の可否
メンテナンス用直管形LEDユニット ENDO(遠藤照明)メンテナンス用直管形LEDユニットENDO(遠藤照明)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
LEDZ TUBEシリーズ<br />既存器具をそのままで大幅な省エネを実現する安心・手軽なリプレイスキット
種別ハイパワー電源内蔵タイプ制御方式無線信号制御方式口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型システム対応スマートレッズシステム
led 40w直管特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら