SDシリーズ
定格電圧(V)100-242
光源寿命(LED)40000時間
演色指数(Ra)82
調光の可否無線調光
仕様小型電球40W相当
色温度(K)5000
調光方式非調光
演色指数(Ra)82
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付
形状下面開放形
色白
取付埋込
型空調ダクト回避型
タイプ40Wタイプ
SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付
形状下面開放形
色白
取付埋込
型空調ダクト回避型
タイプ40Wタイプ
SDシリーズ。既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。天井補修不要で省施工。
仕様ユニット別売
形状下面開放形
質量(kg)3.6
色白
取付直付
タイプ40Wタイプ
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
※画像はイメージです。SDシリーズ
用途屋内用
幅(mm)76
タイプ一般タイプ
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
調光の可否不可
SDシリーズ
仕様【演色性(Ra)】82
タイプ一般タイプ
光源寿命(LED)40000時間
調光方式非調光
調光の可否否
SDシリーズ。既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。天井補修不要で省施工。
仕様プルスイッチ付(紐の長さ800~850mm)連結不可、ユニット別売
形状反射笠付形
質量(kg)2.3
色白
取付直付
タイプ40Wタイプ
器具・セット器具本体
1台
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
取付埋込
材質(本体)白
タイプLEDモジュール付
電圧(V)対応:100~242
電源内蔵タイプ
LED寿命(時間)40000
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
LED交換不可
LEDZ TUBEシリーズ。既存器具をそのままで大幅な省エネを実現する安心・手軽なリプレイスキット
種別ハイパワー
電源内蔵タイプ
制御方式無線信号制御方式
口金電源内蔵ユニット用専用口金
入力電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型
システム対応スマートレッズシステム
消費電力(W)31.5
仕様取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、耐雷サージ±6kV(コモンモード)
質量(g)860
タイプ防湿防雨形
電源(V)100-242
口金E39
光源寿命40000時間
LEDバラストレス水銀レフランプ(E39)300W相当~250W相当
調光の可否否
色白
取付埋込タイプ
材質(本体)鋼板
モジュールLED:付
電源内蔵
光源寿命40000時間
無線モジュール付
調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
調光の可否無線調光タイプ
LED交換不可
材質(パネル)乳白アクリル
SDシリーズ
光源寿命(LED)40000時間
演色指数(Ra)82
調光の可否無線調光
LEDZ TUBEシリーズ。LEDランプのリプレイスに最適。ランプ交換で手軽に調光調色空間へリニューアル
色白
グリーン購入法適合
取付直付
タイプ40W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具のみ
灯数1
適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
取付直付
タイプ40W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具のみ
適合モジュールLinear50、RAD-747N/W/WW、RAD-748N/W/WW
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
取付直付
タイプ40W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具のみ
適合モジュールLinear32、RAD-621DA/WA/WWA/LA/LLA、RAD-684WA/WWA/LA/LLA、RAD-623WA/WWA/LA/LLA
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
取付埋込
タイプ40W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具本体のみ
灯数2
適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
埋込穴(Φmm)220×1235
仕様器具本体
取付埋込
タイプ40W
電源LEDユニット別売
灯数1
適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)1235
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
仕様器具本体
取付直付
タイプ40W
電源LEDユニット別売
灯数2
適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
取付直付
タイプ40W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具のみ
灯数1
適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-532N/W、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
取付直付
タイプ40W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具のみ
灯数2
適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-532N/W、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
仕様器具本体
取付直付
タイプ40W
電源LEDユニット別売
灯数2
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
仕様器具本体
取付直付
タイプ40W
電源LEDユニット別売
灯数1
適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
仕様連結端用
取付埋込
タイプ40W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具本体のみ
適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
仕様連結中間用
取付埋込
タイプ40W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具本体のみ
適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
仕様器具本体
取付埋込
タイプ40W
電源LEDユニット別売
灯数2
適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
埋込穴(Φmm)300×1257
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
タイプ40W
電源電源内蔵
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト
適合モジュール2500Lmタイプ
演色指数(Ra)82
調光の可否否
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
仕様連結中間用
取付半埋込
タイプ40W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具本体のみ
適合モジュールLinear50、RAD-747N/W/WW、RAD-748N/W/WW
埋込穴(Φmm)65×1260
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
仕様連結中間用
取付半埋込
タイプ40W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具本体のみ
適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
仕様単体用
取付半埋込
タイプ40W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具本体のみ
適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
埋込穴(Φmm)85×1260
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
仕様器具本体Cチャンネル回避型
取付埋込
電源ユニット別売
灯数2
適合モジュールRAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
埋込穴(Φmm)220×1235
調光の可否否
1個
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
タイプ40W
電源電源内蔵
色温度(K)3500
光源色温白色
適合モジュール2500Lmタイプ
演色指数(Ra)82
調光の可否否
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
防水型 40Wタイプ メンテナンスユニット
2000Lmタイプ
ナチュラルホワイトタイプ
FLR40W×1 器具相当
カバー樹脂(乳白/白)
消費電力(W)12.4
使用温度(℃)‐25~+35
入力電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×長さL)(mm)80×1246
口出線(mm)約200
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)2064(166.4/W)
調光の可否調光不可
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
仕様連結中間用
取付直付/ペンダント
タイプ40W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具のみ
適合モジュールLinear50、RAD-747N/W/WW、RAD-748N/W/WW
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
仕様単体用
取付半埋込
タイプ40W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具本体のみ
適合モジュールLinear50、RAD-747N/W/WW、RAD-748N/W/WW
埋込穴(Φmm)65×1260
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
取付直付
タイプ40W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具のみ
適合モジュールLinear32、RAD-621DA/WA/WWA/LA/LLA、RAD-623WA/WWA/LA/LLA、RAD-676W/WW/L/LL、RAD-680W/WW/L/LL、RAD-684WA/WWA/LA/LLA、RAD-697XA
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
仕様器具本体
電源ユニット別売
灯数2
適合モジュールRAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
調光の可否否
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
仕様単体用
取付埋込
タイプ40W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具本体のみ
適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
埋込穴(Φmm)110×1260
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
長さ(mm)68
径(Φmm)40
定格電力(W)4.7
口金E17
定格寿命(時間)40000
電源電圧(V)100
電球電球60W形相当
色温度(K)6500~2700
光源色調光調色
ランプ全光束(Lm)486
エネルギー消費効率(Lm/W)103.4
調光方式無線
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ