45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
※画像はイメージです。SDシリーズ
用途屋内用 幅(mm)76 タイプ一般タイプ 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82 調光の可否不可
1本
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付 形状下面開放形 取付埋込 空調ダクト回避型 タイプ40Wタイプ
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付 形状下面開放形 取付埋込 空調ダクト回避型 タイプ40Wタイプ
1台
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDシリーズ。既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。天井補修不要で省施工。
仕様ユニット別売 形状下面開放形 質量(kg)3.6 取付直付 タイプ40Wタイプ
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷

SDシリーズ。既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。天井補修不要で省施工。
仕様プルスイッチ付(紐の長さ800~850mm)連結不可、ユニット別売 形状反射笠付形 質量(kg)2.3 取付直付 タイプ40Wタイプ 器具・セット器具本体
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷

長さ(mm)68 径(Φmm)40 定格電力(W)4.7 口金E17 定格寿命(時間)40000 電源電圧(V)100 電球電球60W形相当 色温度(K)6500~2700 光源色調光調色 ランプ全光束(Lm)486 エネルギー消費効率(Lm/W)103.4 調光方式無線 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

タイプ40W 電源電源内蔵 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 適合モジュール2500Lmタイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

タイプ40W 電源電源内蔵 色温度(K)3500 光源色温白色 適合モジュール2500Lmタイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

タイプ40W 電源電源内蔵 色温度(K)3500 光源色温白色 適合モジュール3300Lmタイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

仕様L:1250タイプ 取付直付 タイプ40W 径(Φmm)W79 電源LEDユニット別売 適合ユニット型式RAD494NA/WA/WWA、RAD496NA/WA、RAD553D/N/W/WW、RAD564N/W/WW、RAD595D/N/W/WW/L、RAD596N/W、RAD603N/W/WW/L、RAD605N/W、RAD620N/W/WW、RAD627N/W/WW/L、RAD637N/W/WW/L、RAD646W/WW、RAD647W/WW、RAD648W/WW、RAD661N/W/WW、RAD702N/W、RAD705N/W、RAD717D/N/W/WW/L、RAD718N/W、RAD737N/W/WW、RAD739N/W、RAD741N/W、RAD757N/W/WW、RAD759N/W、RAD762N/W/WW/L、RAD764N/W、RAD766N/W/WW/L、RAD768N/W、RAD770N/W/WW、RAD772N/W、FAD627N/W/WW/L、FAD790N/W/WW/L、FAD853X、FAD827X、FAD828X、FAD805N/W/WW 器具・セット器具のみ
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

仕様器具本体 取付直付 タイプ40W 径(Φmm)W79 電源ユニット別売、プルスイッチ付 適合モジュールRAD-494NA/WA/WWA、RAD-496NA/WA、RAD-553D/N/W/WW、RAD-595D/N/W/WW/L、RAD-596N/W、RAD-603N/W/WW/L、RAD-605N/W、RAD-637N/W/WW/L、RAD-646W/WW、RAD-647W/WW、RAD-648W/WW、RAD-661N/W/WW、RAD-702N/W、RAD-717D/N/W/WW/L、RAD-718N/W
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

タイプ40W 電源電源内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 適合モジュール3300Lmタイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

タイプ40W 電源電源内蔵 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 適合モジュール3300Lmタイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

仕様器具本体 幅(mm)230 取付直付 タイプ40W 電源ユニット別売 適合モジュールRAD-494NA/WA/WWA、RAD-496NA/WA、RAD-595D/N/W/WW/L、RAD-596N/W、RAD-603N/W/WW/L、RAD-605N/W、RAD-637N/W/WW/L、RAD-646W/WW、RAD-647W/WW、RAD-648W/WW、RAD-661N/W/WW、RAD-702N/W、RAD-717D/N/W/WW/L、RAD-718N/W
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

仕様器具本体 幅(mm)150 取付直付 タイプ40W 電源ユニット別売 適合モジュールRAD-494NA/WA/WWA、RAD-496NA/WA、RAD-553D/N/W/WW、RAD-595D/N/W/WW/L、RAD-596N/W、RAD-603N/W/WW/L、RAD-605N/W、RAD-637N/W/WW/L、RAD-646W/WW、RAD-647W/WW、RAD-648W/WW、RAD-661N/W/WW、RAD-702N/W、RAD-717D/N/W/WW/L、RAD-718N/W
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

電源LEDユニット別売 適合モジュールRAD-498NA/WA/WWA、RAD-500NA/WA、RAD-554N/W/WW、RAD-597N/W/WW、RAD-598N/W、RAD-604N/W/WW、RAD-606N/W、RAD-650N/W/WW、RAD-657W/WW、RAD-658W/WW、RAD-659W/WW、RAD-660N/W/WW、RAD-703N/W、RAD-719N/W/WW、RAD-720N/W、RAD-740N/W、RAD-742N/W、RAD-746X 埋込穴(Φmm)150×1235
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

取付直付 タイプ40W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具のみ 防水仕様防湿、防雨 灯数1 適合モジュールRAD539NA/WA、RAD-670N 調光の可否
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

仕様器具本体 取付直付 タイプ40W 電源LEDユニット別売 防水仕様防湿、防雨 灯数1 適合モジュールRAD539NA/WA、RAD-670N 調光の可否
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
当日出荷

仕様器具本体 取付直付 タイプ40W 電源LEDユニット別売 灯数1 適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

仕様器具本体 取付直付 タイプ40W 電源LEDユニット別売 防水仕様防湿、防雨 灯数2 適合モジュールRAD539NA/WA、RAD-670N 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様器具本体 取付直付 タイプ40W 電源LEDユニット別売 防水仕様防湿、防雨 灯数1 適合モジュールRAD539NA/WA、RAD-670N 調光の可否
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

仕様本体 灯数1 付属品 電源LEDユニット別売 防水仕様防湿、防雨 調光の可否
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85 質量(kg)0.3 タイプ600タイプ 消費電力(W)6.3 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 調光方式非調光タイプ 調光の可否 器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W LED交換不可
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプ600タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)6.7/6.8/7.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 首振角度(°)(灯体)45 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)355 埋込穴(Φmm)75 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)ブラケットライト
仕様調光不可、LED交換不可 白艶消 電源(V)100-242 色温度(K)2700 LEDLEDモジュール LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様本体 灯数1 付属品 電源LEDユニット別売 防水仕様防湿、防雨 調光の可否
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様灯体可動形、調光不可 白艶消 電源(V)100 色温度(K)3000 LEDLEDユニットブロック×1 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミダイキャスト、透明消アクリル 電源(V)100 色温度(K)3000 演色指数(Ra)82
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)庭園灯
シルバー 取り付け形状防雨形 定格電圧(V)100 横(mm)300 LEDブロック70付 LED寿命(時間)40,000 調光の可否不可
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様壁面・天井面取付兼用型、防湿防雨形、調光不可 電源(V)100
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源(V)100 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)ブラケットライト
材質(本体)白艶消 定格電圧(V)100 光色電球色 調光の可否不可
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CORE75シリーズ。眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上) タイプC50タイプ 消費電力(W)5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)75 器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形) カットオフアングル(グレア)30°
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CORE75シリーズ。点灯感をほとんど感じさせないコーンにより、落ち着きのある空間演出が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質コーン:アルミダイキャスト(黒) タイプC50タイプ 消費電力(W)5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)75 アルミダイキャト(黒艶消) 器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形) カットオフアングル(グレア)30°
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CORE75シリーズ。光源からの不快なグレアをカットしつつ、空間に華やかな印象を与えます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可 材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消) タイプC50タイプ 消費電力(W)5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)75 アルミダイキャト(白艶消) 器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形) カットオフアングル(グレア)30°
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)