「led 40w」の検索結果

特価
本日11月3日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
204件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様単体用 取付半埋込 タイプ40W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具本体のみ 適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW 埋込穴(Φmm)85×1260
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

SDシリーズ
定格電圧(V)100-242 光源寿命(LED)40000時間 演色指数(Ra)82 調光の可否無線調光
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付 形状下面開放形 取付埋込 空調ダクト回避型 タイプ40Wタイプ
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付 形状下面開放形 取付埋込 空調ダクト回避型 タイプ40Wタイプ
1台
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDシリーズ。既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。天井補修不要で省施工。
仕様ユニット別売 形状下面開放形 質量(kg)3.6 取付直付 タイプ40Wタイプ
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
当日出荷

ENDO(遠藤照明)トラフ40Wタイプ×1
取付直付 タイプ40W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具のみ 灯数1 適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
1個
4,598 税込5,058
欠品中

取付直付 タイプ40W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具のみ 適合モジュールLinear50、RAD-747N/W/WW、RAD-748N/W/WW
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

長さ(mm)68 径(Φmm)40 定格電力(W)4.7 口金E17 定格寿命(時間)40000 電源電圧(V)100 電球電球60W形相当 色温度(K)6500~2700 光源色調光調色 ランプ全光束(Lm)486 エネルギー消費効率(Lm/W)103.4 調光方式無線 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100
1個
4,798 税込5,278
欠品中

取付直付 タイプ40W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具のみ 適合モジュールLinear32、RAD-621DA/WA/WWA/LA/LLA、RAD-684WA/WWA/LA/LLA、RAD-623WA/WWA/LA/LLA
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

SDシリーズ。既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。天井補修不要で省施工。
仕様プルスイッチ付(紐の長さ800~850mm)連結不可、ユニット別売 形状反射笠付形 質量(kg)2.3 取付直付 タイプ40Wタイプ 器具・セット器具本体
1台
4,498 税込4,948
5日以内出荷

仕様器具本体 取付直付 タイプ40W 電源LEDユニット別売 灯数1 適合モジュールRAD-532W RAD-458LLB RAD-722N RAD-722W RAD-722WW RAD-723N RAD-723W RAD-723WW
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

仕様器具本体 取付直付 タイプ40W 電源LEDユニット別売 灯数2 適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)ベースFL TUBE40W×2灯
取付埋込 タイプ40W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具本体のみ 灯数2 適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW 埋込穴(Φmm)220×1235
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付直付 タイプ40W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具のみ 灯数1 適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-532N/W、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

取付直付 タイプ40W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具のみ 灯数2 適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-532N/W、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

仕様器具本体 取付埋込 タイプ40W 電源LEDユニット別売 灯数1 適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW 埋込穴幅(mm)100 埋込穴長(mm)1235
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

仕様器具本体 取付直付 タイプ40W 電源LEDユニット別売 灯数1 適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

仕様連結端用 取付埋込 タイプ40W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具本体のみ 適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

仕様連結中間用 取付埋込 タイプ40W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具本体のみ 適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

取付直付 タイプ40W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具のみ 適合モジュールLinear32、RAD-621DA/WA/WWA/LA/LLA、RAD-623WA/WWA/LA/LLA、RAD-676W/WW/L/LL、RAD-680W/WW/L/LL、RAD-684WA/WWA/LA/LLA、RAD-697XA
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

仕様器具本体 電源ユニット別売 灯数2 適合モジュールRAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW 調光の可否
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

仕様単体用 取付埋込 タイプ40W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具本体のみ 適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW 埋込穴(Φmm)110×1260
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

タイプ40W 電源電源内蔵 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 適合モジュール2500Lmタイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

TUBEシリーズ
用途低温用密閉形ベースライト専用 適合低温用密閉形ベースライト専用 長さ(mm)1198 材質(本体)アルミ・白 タイプ40Wタイプ 径(Φmm)ランプ:32.5 消費電力(W)29.1 構造防湿防雨形 保護等級IP55 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート) LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)3500 調光方式非調光タイプ 演色指数(Ra)82 器具相当Hf32W高出力
1台
8,398 税込9,238
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様連結中間用 取付半埋込 タイプ40W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具本体のみ 適合モジュールLinear50、RAD-747N/W/WW、RAD-748N/W/WW 埋込穴(Φmm)65×1260
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

仕様連結中間用 取付半埋込 タイプ40W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具本体のみ 適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

仕様器具本体 取付埋込 タイプ40W 電源LEDユニット別売 灯数2 適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW 埋込穴(Φmm)300×1257
1個
11,980 税込13,178
欠品中

仕様連結端用 取付直付/ペンダント タイプ40W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具のみ 適合モジュールLinear50、RAD-747N/W/WW、RAD-748N/W/WW
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

仕様連結端用 取付半埋込 タイプ40W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具本体のみ 適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)和風FLTUBE40W×2灯
仕様本体 付属品 電源LEDユニット別売 灯数2 適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

タイプ40W 電源電源内蔵 色温度(K)3500 光源色温白色 適合モジュール2500Lmタイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

防水型 40Wタイプ メンテナンスユニット 2000Lmタイプ ナチュラルホワイトタイプ FLR40W×1 器具相当
カバー樹脂(乳白/白) 消費電力(W)12.4 使用温度(℃)‐25~+35 入力電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×長さL)(mm)80×1246 口出線(mm)約200 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)2064(166.4/W) 調光の可否調光不可
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

仕様連結中間用 取付直付/ペンダント タイプ40W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具のみ 適合モジュールLinear50、RAD-747N/W/WW、RAD-748N/W/WW
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

仕様単体用 取付半埋込 タイプ40W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具本体のみ 適合モジュールLinear50、RAD-747N/W/WW、RAD-748N/W/WW 埋込穴(Φmm)65×1260
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

仕様単体用 取付直付/ペンダント タイプ40W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具のみ 適合モジュールLinear50、RAD-747N/W/WW、RAD-748N/W/WW
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

仕様連結端用 取付半埋込 タイプ40W 電源LEDユニット別売 器具・セット器具本体のみ 適合モジュールLinear50、RAD-747N/W/WW、RAD-748N/W/WW 埋込穴(Φmm)65×1260
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

タイプ40W 電源電源内蔵 色温度(K)3500 光源色温白色 適合モジュール3300Lmタイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

タイプ40W 電源電源内蔵 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 適合モジュール3300Lmタイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

仕様器具本体 取付直付 タイプ40W 径(Φmm)W79 電源ユニット別売、プルスイッチ付 適合モジュールRAD-494NA/WA/WWA、RAD-496NA/WA、RAD-553D/N/W/WW、RAD-595D/N/W/WW/L、RAD-596N/W、RAD-603N/W/WW/L、RAD-605N/W、RAD-637N/W/WW/L、RAD-646W/WW、RAD-647W/WW、RAD-648W/WW、RAD-661N/W/WW、RAD-702N/W、RAD-717D/N/W/WW/L、RAD-718N/W
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷