仕様器具本体
幅(mm)150
取付直付
タイプ40W
電源ユニット別売
適合モジュールRAD-494NA/WA/WWA、RAD-496NA/WA、RAD-553D/N/W/WW、RAD-595D/N/W/WW/L、RAD-596N/W、RAD-603N/W/WW/L、RAD-605N/W、RAD-637N/W/WW/L、RAD-646W/WW、RAD-647W/WW、RAD-648W/WW、RAD-661N/W/WW、RAD-702N/W、RAD-717D/N/W/WW/L、RAD-718N/W
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
仕様L:1250タイプ
取付直付
タイプ40W
径(Φmm)W79
電源LEDユニット別売
適合ユニット型式RAD494NA/WA/WWA、RAD496NA/WA、RAD553D/N/W/WW、RAD564N/W/WW、RAD595D/N/W/WW/L、RAD596N/W、RAD603N/W/WW/L、RAD605N/W、RAD620N/W/WW、RAD627N/W/WW/L、RAD637N/W/WW/L、RAD646W/WW、RAD647W/WW、RAD648W/WW、RAD661N/W/WW、RAD702N/W、RAD705N/W、RAD717D/N/W/WW/L、RAD718N/W、RAD737N/W/WW、RAD739N/W、RAD741N/W、RAD757N/W/WW、RAD759N/W、RAD762N/W/WW/L、RAD764N/W、RAD766N/W/WW/L、RAD768N/W、RAD770N/W/WW、RAD772N/W、FAD627N/W/WW/L、FAD790N/W/WW/L、FAD853X、FAD827X、FAD828X、FAD805N/W/WW
器具・セット器具のみ
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
SDシリーズ。既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。天井補修不要で省施工。
仕様プルスイッチ付(紐の長さ800~850mm)連結不可、ユニット別売
形状反射笠付形
質量(kg)2.3
色白
取付直付
タイプ40Wタイプ
器具・セット器具本体
1台
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
仕様器具本体
取付直付
タイプ40W
電源LEDユニット別売
灯数1
適合モジュールRAD-532W RAD-458LLB RAD-722N RAD-722W RAD-722WW RAD-723N RAD-723W RAD-723WW
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
仕様器具本体
取付直付
タイプ40W
電源LEDユニット別売
灯数2
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付
形状下面開放形
色白
取付埋込
型空調ダクト回避型
タイプ40Wタイプ
SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付
形状下面開放形
色白
取付埋込
型空調ダクト回避型
タイプ40Wタイプ
SDシリーズ。既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。天井補修不要で省施工。
仕様ユニット別売
形状下面開放形
質量(kg)3.6
色白
取付直付
タイプ40Wタイプ
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
材質樹脂(ポリカーボネート)
質量(kg)0.9
色乳白色
取付レースウェイ取付専用
電圧(V)100~242
消費電力(W)27.3
エネルギー消費効率(Lm/W)146.5
LED交換不可
LED寿命(時間)40000
光色昼白色
定格光束(Lm)4000
電球の種類LED
調光の可否否
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
SDシリーズ
定格電圧(V)100-242
光源寿命(LED)40000時間
演色指数(Ra)82
調光の可否無線調光
※画像はイメージです。SDシリーズ
用途屋内用
幅(mm)76
タイプ一般タイプ
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
調光の可否不可
消費電力(W)31.5
仕様取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、耐雷サージ±6kV(コモンモード)
質量(g)860
タイプ防湿防雨形
電源(V)100-242
口金E39
光源寿命40000時間
LEDバラストレス水銀レフランプ(E39)300W相当~250W相当
調光の可否否
取付直付
タイプ40W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具のみ
灯数1
適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
取付直付
タイプ40W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具のみ
適合モジュールLinear50、RAD-747N/W/WW、RAD-748N/W/WW
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
TUBEシリーズ
用途低温用密閉形ベースライト専用
適合低温用密閉形ベースライト専用
長さ(mm)1198
材質(本体)アルミ・白
タイプ40Wタイプ
径(Φmm)ランプ:32.5
消費電力(W)29.1
構造防湿防雨形
保護等級IP55
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート)
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)3500
調光方式非調光タイプ
演色指数(Ra)82
器具相当Hf32W高出力
取付直付
タイプ40W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具のみ
適合モジュールLinear32、RAD-621DA/WA/WWA/LA/LLA、RAD-684WA/WWA/LA/LLA、RAD-623WA/WWA/LA/LLA
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
仕様器具本体
取付直付
タイプ40W
電源LEDユニット別売
灯数2
適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
取付埋込
タイプ40W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具本体のみ
灯数2
適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
埋込穴(Φmm)220×1235
仕様器具本体
取付直付
電源ユニット別売
取付直付
タイプ40W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具のみ
灯数1
適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-532N/W、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
取付直付
タイプ40W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具のみ
灯数2
適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-532N/W、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
仕様器具本体
取付埋込
タイプ40W
電源LEDユニット別売
灯数1
適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)1235
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
仕様ハンドメイド
材質飾り:クリスタルガラス
定格電圧(V)100
仕上古味仕上(ブラウン)
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様ハンドメイド
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
仕様器具本体
取付直付
タイプ40W
電源LEDユニット別売
灯数1
適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
仕様連結端用
取付埋込
タイプ40W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具本体のみ
適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
仕様連結中間用
取付埋込
タイプ40W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具本体のみ
適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
取付直付
タイプ40W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具のみ
適合モジュールLinear32、RAD-621DA/WA/WWA/LA/LLA、RAD-623WA/WWA/LA/LLA、RAD-676W/WW/L/LL、RAD-680W/WW/L/LL、RAD-684WA/WWA/LA/LLA、RAD-697XA
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
仕様器具本体
電源ユニット別売
灯数2
適合モジュールRAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
調光の可否否
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
仕様単体用
取付埋込
タイプ40W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具本体のみ
適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
埋込穴(Φmm)110×1260
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
防水型 40Wタイプ メンテナンスユニット
2000Lmタイプ
ナチュラルホワイトタイプ
FLR40W×1 器具相当
カバー樹脂(乳白/白)
消費電力(W)12.4
使用温度(℃)‐25~+35
入力電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×長さL)(mm)80×1246
口出線(mm)約200
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)2064(166.4/W)
調光の可否調光不可
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
仕様本体
付属品別
電源LEDユニット別売
灯数2
適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
タイプ40W
電源電源内蔵
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト
適合モジュール2500Lmタイプ
演色指数(Ra)82
調光の可否否
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
岩の裂け目から突き出た結晶のようなデザインとゴールドのプリズム樹脂素材が、見る角度のより虹色に光りユニークな表情を作りだし、今までにない新鮮なトレンドを感じさせます。
仕様ハンドメイド
材質(セード)樹脂(プリズム・ゴールド)
質量(kg)2.2
消費電力(W)32.8
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
径(mm)×高さ(mm)Φ600×225
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
仕様器具本体
取付埋込
タイプ40W
電源LEDユニット別売
灯数2
適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
埋込穴(Φmm)300×1257
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
仕様連結中間用
取付半埋込
タイプ40W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具本体のみ
適合モジュールLinear50、RAD-747N/W/WW、RAD-748N/W/WW
埋込穴(Φmm)65×1260
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ