15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金E26 仕様取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、調光不可、耐雷サージ±6kV(コモンモード) 質量(g)360 タイプ防湿防雨形、E26口金 電源(V)100-242 消費電力(W)13.5 光源寿命40000時間 LEDバラストレス水銀レフランプ(E26)160W相当 電球の種類水銀レフ形LEDランプ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昼白色 口金E17 色温度(K)5000 調光方式非調光 演色指数(Ra)82
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26 仕様白熱電球60W相当 昼白色 色温度(K)5000 調光方式非調光 演色指数(Ra)82
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

タイプ40W 電源電源内蔵 色温度(K)3500 光源色温白色 適合モジュール2500Lmタイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

タイプ40W 電源電源内蔵 色温度(K)3500 光源色温白色 適合モジュール3300Lmタイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源LEDユニット別売 適合モジュールRAD-498NA/WA/WWA、RAD-500NA/WA、RAD-554N/W/WW、RAD-597N/W/WW、RAD-598N/W、RAD-604N/W/WW、RAD-606N/W、RAD-650N/W/WW、RAD-657W/WW、RAD-658W/WW、RAD-659W/WW、RAD-660N/W/WW、RAD-703N/W、RAD-719N/W/WW、RAD-720N/W、RAD-740N/W、RAD-742N/W、RAD-746X 埋込穴(Φmm)150×1235
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)ERK9929W
付属品 電源本体、LEDユニット別売 適合モジュールRAD-498NA/WA/WWA、RAD-500NA/WA、RAD-554N/W/WW、RAD-597N/W/WW、RAD-598N/W、RAD-604N/W/WW、RAD-606N/W、RAD-650N/W/WW、RAD-657W/WW、RAD-658W/WW、RAD-659W/WW、RAD-660N/W/WW、RAD-703N/W、RAD-719N/W/WW、RAD-720N/W、RAD-740N/W、RAD-742N/W、RAD-746X 埋込穴(Φmm)220×1235
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

FLOODシリーズ。コート面の明るさムラを抑え、効率良く均一に照射。最適なプレイ環境を実現するポールライト。テニスコートに最適な配光へのこだわり。テニスコートだけではなく、フットサルコート・駐車場・プールなどにも有効な配光です。夜でもプレイしやすい光環境へのこだわり。夜の環境ではロブショットなどの高く上がったボールが見えづらくなります。その為、プレイの幅が狭くなり自由なプレイを阻害します。専用配光を持った照明ならコート内の空間を高い位置まで広く照らすので、一般的な照明よりもボールが見やすく、プレイ時のストレスを軽減します。
材質アルミダイキャスト タイプLEDモジュール付 電圧(V)対応:100~242 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨形 仕上黒レザー仕上 保護等級IP66 色温度(K)5000 使用周囲温度(℃)-30~40(一時的な温度上昇においては50℃まで使用可) 光源色昼白色 LED寿命(時間)60000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 調光の可否不可 配光タイプフロント&ワイド配光 LED交換不可
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FLOODシリーズ。大光量で屋外競技場を効率よく照射する軽量ハイパワー投光器。ライトアップにも最適
材質(本体)アルミダイキャスト 電圧(V)対応:100~242 電源外付型電源付 構造防湿防雨形 仕上黒レザー仕上 保護等級IP66 色温度(K)5000 使用周囲温度(℃)-20~40 材質(カバー)前面:樹脂(ポリカーボネート) 光源色昼白色 LED寿命(時間)60000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 調光の可否不可
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

幾重にも重なったクリスタルビーズやクロームメッキシャンデリアの煌きが繊細に張られた糸から透き通り、ラグジュアリーな空間を創造します。
仕様ハンドメイド【飾り】クリスタルビーズ 付属品ワイヤーアジャスター、角型引掛シーリング 全長(mm)600~1700 質量(kg)5.5 取付引掛ローゼットに取付可能 消費電力(W)21.5 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ500×380 定格電圧(V)100 仕上クロームメッキ LEDランプ別売 光源寿命40000時間
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)