カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(258)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- HotaluX(ホタルクス)(2)
- KINGBRIGHT(1)
- LEDZ TUBE(1)
- POSH Faith(12)
- カーメイト(1)
- 大和電器(2)
- 大阪魂(1)
- 廣杉計器(2)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(49)

LEDZ LAMP
ENDO(遠藤照明)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷仕様調光不可電源(V)100消費電力(W)5口金E11全光束(Lm)450色温度(K)3000光源寿命40000時間ランプ径50/長さ(mm)64演色指数(Ra)80
LEDZ TUBE-S
ENDO(遠藤照明)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷寸法(幅W×長さL)(mm)Φ32.6×1212器具・セット器具のみ色温度(K)5000明るさ(Lm)モジュール光束2390演色指数(Ra)82
LEDZ LAMP E12
ENDO(遠藤照明)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷長さ(mm)100径(Φmm)33定格電力(W)4.3口金E12定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色ランプ全光束(Lm)440エネルギー消費効率(Lm/W)102.3調光方式調光タイプ(位相制御)演色指数(Ra)82
LEDZ LAMP Filament E26
ENDO(遠藤照明)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から6日以内出荷口金E26定格寿命(時間)20000電源電圧(V)100色温度(K)2200光源色電球色演色指数(Ra)82
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷から62日以内出荷用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ LAMP Disk series Disk75
ENDO(遠藤照明)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷から5日以内出荷LWDZ LAMP Diskシリーズ長さ(mm)46径(Φmm)75消費電力(W)6.2定格電圧(V)100口金GX53-1a光源寿命40000時間調光方式不可演色指数(Ra)83
LEDZ LAMP Disk series Disk100
ENDO(遠藤照明)¥5,898税込¥6,4881台当日出荷から6日以内出荷LWDZ LAMP Diskシリーズ長さ(mm)48径(Φmm)90消費電力(W)8.7定格電圧(V)100口金GX53-1a光源寿命40000時間調光方式不可演色指数(Ra)83
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から5日以内出荷用途数値データは200V時色白高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ
LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷から5日以内出荷用途数値データは200V時長さ(mm)1198質量(kg)0.38直径(Φmm)26高さ(mm)26.6材質(本体)樹脂(乳白/白)電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別T8管40Wタイプ専用ユニット縦(mm)1212光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可器具相当Hf32W 高出力型
LEDZ LAMP JDR series 適合ランプ
ENDO(遠藤照明)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から5日以内出荷長さ(mm)69径(Φmm)50定格電力(W)6口金E11定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)6500~2700光源色調光調色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から62日以内出荷※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82配光タイプ拡散配光
LEDZ LAMP E26 調光調色
ENDO(遠藤照明)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷長さ(mm)110径(Φmm)61定格電力(W)8.2口金E26定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100電球電球60W形相当色温度(K)6500~2700光源色調光調色ランプ全光束(Lm)940エネルギー消費効率(Lm/W)114.6調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット
ENDO(遠藤照明)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷質量(kg)0.3タイプ非調光タイプ 600TYPE、Rs-5電源(V)100-242消費電力(W)9.9、9.9定格入力(VA)600TYPE使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)、Rs-5使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)
LEDZ TUBE 防水型20Wタイプ専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から5日以内出荷防水型20Wタイプ専用ユニット。1000lmタイプ仕様調光不可、FL20W 器具相当カバー樹脂(乳白/白)サイズΦ32 L580mm消費電力(W)6.6口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)82定格光束(lm)1132 (171.5lm/W)
LEDZ LAMP Disk75
ENDO(遠藤照明)¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷から92日以内出荷長さ(mm)46径(Φmm)75定格電力(W)5.3口金GX53-1a定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100光源色調光調色
LEDZ LAMP Disk100
ENDO(遠藤照明)¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷長さ(mm)48径(Φmm)90定格電力(W)7.9口金GX53-1a定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)6500~2700光源色調光調色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
LEDZ TWIN TUBE FHP32Wタイプ メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷から5日以内出荷用途数値データは200V時質量(kg)0.25色白高さ(mm)31.3材質(本体)アルミ消費電力(W)13.3電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別FHP32Wタイプ専用ユニット縦(mm)412横(mm)54材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)157.2光源寿命40000時間光束(Lm)2091演色指数(Ra)82調光の可否不可調色の可否不可
スポットライト Tunable LEDZ
ENDO(遠藤照明)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷選べる配光と明るさレンジ、最適なライティングを可能にするスタンダードスポットライト。対象物を強調するポイント調色電源電源内蔵:付き定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000 (光束維持率 95%)色温度(K)昼白色5000調光方式無線調光演色性(Ra)Ra 85
LEDZ LAMP Disk150
ENDO(遠藤照明)¥9,698税込¥10,6681個5日以内出荷長さ(mm)50径(Φmm)115定格電力(W)12.4口金GX53-1a定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)6500~2700光源色調光調色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
LEDZ LAMP Filament E17
ENDO(遠藤照明)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷長さ(mm)89径(Φmm)50定格電力(W)2.4口金E17定格寿命(時間)20000電源電圧(V)100色温度(K)2200光源色電球色ランプ全光束(Lm)250エネルギー消費効率(Lm/W)104.1調光方式不可演色指数(Ra)82
LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥15,980~税込¥17,578~1台5日以内出荷から62日以内出荷色白高さ(mm)75材質(本体)PC電源内蔵定格電圧(V)100-242横(mm)47.6材質(カバー)PC光源寿命40000時間無線モジュール内蔵調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
Tunable LEDZ TUBE メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥8,498~税込¥9,348~1台5日以内出荷用途数値データは200V時色白高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプ調光範囲6500K-2700K相当
スポットライト LEDZ DUALシリーズ
ENDO(遠藤照明)¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷”魅せる”ことにこだわった配光・機能・デザイン、対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト。2つの配光制御が生み出す高い演出効果と快適性。高い中心照度で対象物の魅力を際立たせる配光。アパレルホワイト:より美しい光”と”より忠実な光”を併せ持つ革新的な光です。白さを際立たせ、判別のつきにくいダークカラーも明確に再現。また可視光全域の色がより鮮やかに発色し、高演色Ra96の光質を発揮します。電源電源内蔵:付き定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000 (光束維持率 96%)調光方式無線調光演色性(Ra)Ra 96
スポットライト LEDZ DUALシリーズ
ENDO(遠藤照明)¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷CDM-TC 70W器具相当。無線モジュール付。アパレルホワイト:より美しい光”と”より忠実な光”を併せ持つ革新的な光です。白さを際立たせ、判別のつきにくいダークカラーも明確に再現。また可視光全域の色がより鮮やかに発色し、高演色Ra96の光質を発揮します。消費電力(W)37.4電源電源内蔵:付き定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(白艶消)定格寿命(時間)40000色温度(K)温白色3500調光方式無線調光定格光束(lm)2794演色性(Ra)Ra 96
LEDZ LAMP E17 40W形 調光調色
ENDO(遠藤照明)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷長さ(mm)68径(Φmm)40定格電力(W)4.7口金E17定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100電球電球60W形相当色温度(K)6500~2700光源色調光調色ランプ全光束(Lm)486エネルギー消費効率(Lm/W)103.4調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
LEDZ リニア50 40Wタイプ メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷その他40000h消費電力(W)37電源内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)143.2入数1調光方式PWM定格光束(lm)5300調光範囲5~100%定格電圧範囲(V)100-242演色性(Ra)Ra82
スポットライト LEDZ Rsシリーズ
ENDO(遠藤照明)¥12,980~税込¥14,278~1台5日以内出荷まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。大幅効率アップで省エネに貢献。非調光。電源内蔵。LED交換不可タイプ1200電源電源内蔵/別置:内蔵定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(白艶消)定格寿命(時間)40000色温度(K)ナチュラルホワイト 白色 4000グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra85
スポットライトLEDZ ARCHIシリーズ
ENDO(遠藤照明)¥14,980~税込¥16,478~1台5日以内出荷多彩なバリエーションで最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト。アパレルホワイト:より美しい光”と”より忠実な光”を併せ持つ革新的な光です。白さを際立たせ、判別のつきにくいダークカラーも明確に再現。また可視光全域の色がより鮮やかに発色し、高演色Ra96の光質を発揮します。電源電源内蔵:付き定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(白艶消)定格寿命(時間)40000 (光束維持率 96%)調光方式無線調光グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra 96
スポットライト LEDZ ARCHIシリーズ
ENDO(遠藤照明)¥30,980税込¥34,0781台5日以内出荷セラメタプレセアS 70W 器具相当。無線モジュール付。アパレルホワイト:より美しい光”と”より忠実な光”を併せ持つ革新的な光です。白さを際立たせ、判別のつきにくいダークカラーも明確に再現。また可視光全域の色がより鮮やかに発色し、高演色Ra96の光質を発揮します。消費電力(W)52.7電源電源内蔵:付き定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(黒艶消)定格寿命(時間)40000色温度(K)温白色3500調光方式無線調光グリーン購入法適合定格光束(lm)4516演色性(Ra)Ra 96
Smart LEDZ Lite専用 Liteリモコン 白
ENDO(遠藤照明)¥7,398税込¥8,1381台(1台)翌々日出荷本製品は無線調光対応の照明 を様々な色や明るさに変えることができるリモコンです。照明を部屋やエリア(チャンネル)に分けて操作することができ、色や明るさの状態をメモリー登録することができます。必ずお読みの上、正しくお使いください。電波強度5:15m、4:10m、3:3m、2:0.5m、1:至近距離。最大35チャンネルまで切替可能付属品木ネジ2本(M4×20mm)/アンカープラグ2本(Φ5×25mm)メモリー1~9まであり・任意の調光率/色を登録可能電池単四電池2本必要(動作確認用電池)使用場所屋内用無線通信方式2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムチャンネルタイプ1~9・A~Zまで有/チャンネル毎に制御可能
LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥9,998~税込¥10,998~1台5日以内出荷から62日以内出荷用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
Smart LEDZ ゲートウェイウイッチ Base専用
ENDO(遠藤照明)¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷用途Base専用適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合質量(kg)0.2材質(本体)樹脂モジュール無線モジュール:内蔵定格電圧(V)100スピーカー有画面サイズ3.5インチ無線LANIEEE802.1 1b/g
ユニバーサルダウンライト LEDZ ARCHIシリーズ
ENDO(遠藤照明)¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷明るさ・配光・光色が豊富なスタンダードユニバーサルダウンライト。首振り角40°/45°可動で、自由度の高いライティング。独自設計の高効率で美しい配光。アパレルホワイト:”より美しい光”と”より忠実な光”の両方を併せ持つ革新的です。色や素材感など商品本来の魅力を正しく再現するだけでなく、純白をはとする様々な色をより鮮明に美しく表現し商品の価値を高めます。材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)電源電源内蔵/別置:別売定格電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000 (光束維持率 96%)色温度(K)電球色3000ビーム角度(°)15定格光束(lm)2534配光タイプ狭配光演色性(Ra)Ra96
ムービングジャイロシステム LEDZ Rsシリーズ
ENDO(遠藤照明)¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷光源・配光を自由に組み合わせ可能。整然とした天井デザインと確実なライティングを実現するライティングシステム電源電源内蔵/別置:内蔵定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000 (光束維持率 92%)グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra83
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら