カテゴリ

  • 空調・電設資材(345)
  • 照明(19)
  • 医療(10)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • モノタロウ(89)
  • THK(245)
  • マックス(42)
  • IKO(日本トムソン)(137)
  • SMC(8,161)
  • Panasonic(パナソニック)(7,402)
  • メディアカバーマーケット(4,217)
  • ODELIC(オーデリック)(1,872)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1,306)
  • 三菱電機(1,245)
  • BMW(960)
  • 岩崎電気(712)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(659)
  • オーム電機(656)
  • コイズミ(651)
  • DAIKO(大光電機)(557)
  • Festo(556)
  • 東芝ライテック(426)
  • エスコ(392)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(75)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm」の検索結果

関連キーワード
377件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDZ TUBE series 直管形LEDユニット 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE series 直管形LEDユニット 非調光タイプENDO(遠藤照明)
7,598税込8,358
1本
3日以内出荷
エネルギー消費効率が大幅にアップし、電気代の削減に貢献。既存器具に取り付け可能で、リプレイスにも最適なユニットです。口金:電源内蔵ユニット用専属口金Hf 32W器具相当
その他【光束維持時間】40000時間質量(kg)0.41材質(本体)樹脂(乳白/白)備考調光不可消費電力(W)15電源内蔵光色白色演色指数(Ra)Ra82定格光束(Lm)3000入力電圧100V-242V
LEDZ MidPowerseries 一般型ベースダウンライト 白コーン(高気密SB形) 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)LEDZ MidPowerseries 一般型ベースダウンライト 白コーン(高気密SB形) 非調光タイプENDO(遠藤照明)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックなダウンライトコストパフォーマンスに優れたダウンライト電源効率性が高く同等の明るさタイプ器具と比較してもコストパフォーマンスに優れたベースダウンライトシリーズです。一般型はグレアを抑え輝度を操る光学デザインカットアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々管や眩しさを軽減し、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。2種のコーン仕上げの違いにより、明るさ感・点灯感を選べます。埋込必要高さ80mm以下の超浅型デザイン埋込高80mm以下のダウンライトを多数ラインナップ。SB形であれば天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。※400TYPEは85mmFHT24W/白熱球80W~60W器具相当SB形:ブローイング工法可
仕様700TYPE LEDモジュール:付材質【枠】アルミ(白艶消)【コーン】アルミ(白艶消)質量(kg)0.3消費電力(W)5.3電源内蔵深さ(mm)埋込:60入数(個)1光色温白色埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)496調光の可否不可LED交換不可
LEDZ ARCHIseries 軽量コンパクトスポットライト(看板灯) 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)LEDZ ARCHIseries 軽量コンパクトスポットライト(看板灯) 非調光タイプENDO(遠藤照明)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
伸びのある快適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出しますサイン広告に最適な反射板設計サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。前面樹脂カバーを膨らめせることで効率のよい光を作り出します。看板用配光(ワイドフラッド)調光不可周囲環境温度:-25℃~+35℃一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能防湿防雨型(IP65)CDM-T70W器具相当
仕様LEDモジュール:付材質アルミダイキャスト(レザー仕上(ダークグレー))/樹脂(ポリカーボネート・透明消)質量(kg)1.8消費電力(W)34.9電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)123.6入数(個)1光色昼白色定格光束(Lm)4316調光の可否不可LED交換不可
LEDZ ARCHIseries スポットライト 無線調光タイプ ENDO(遠藤照明)LEDZ ARCHIseries スポットライト 無線調光タイプENDO(遠藤照明)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライトCDM-T70W器具相当
仕様無線LEDモジュール:付質量(kg)1.2材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)消費電力(W)27.6電源内蔵入数(個)1光色電球色グリーン購入法適合定格光束(Lm)2415調光率(%)5~100LED交換不可
LEDZ DUALseries スポットライト 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)LEDZ DUALseries スポットライト 非調光タイプENDO(遠藤照明)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
建築と調和するシンプルなシリンダー形状豊富な配光で屋外環境を自在に演出多彩な配光バリエーション標準仕様の3配光の他、2種類のオプションレンズにより配光を変化させることも可能な多彩なバリエーション。任意方向取付可能調光不可CDM-T70W器具相当防湿・防雨
付属品LEDモジュール材質アルミダイキャスト(レザー仕上(ダークグレー))/透明強化ガラス質量(kg)3.5消費電力(W)45.9電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)固有:50.2入数(個)1光色電球色ビーム角度(°)47定格光束(Lm)2306調光の可否不可LED交換不可
LEDランプ ENDO(遠藤照明)LEDランプENDO(遠藤照明)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
電圧(V)100グリーン購入法適合調光率(%)5-100調光の可否可能
LEDZ CORE75series ベースダウンライト ENDO(遠藤照明)LEDZ CORE75series ベースダウンライトENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
Φ75で2000lmのハイパワー明るさ・コーン仕上が選べるΦ75シリーズ光束アップにより高演色タイプに統一点灯感が選べる3種類のコーンバリエーション同じデザインでユニバーサルダウンライトもラインナップ同デザイン、同じ明るさバリエーションでユニバーサルダウンライトもラインナップ。統一感のある天井デザインが可能です。
仕様LEDモジュール:付、断熱施工:不可材質(枠/コーン)アルミダイキャスト(白艶消)/アルミ(鏡面マット仕上)質量(kg)0.4消費電力(W)20.5/20.9/19.9/20.0(非調光・Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御・PWM信号制御・位相制御)埋め込み深さ(mm)132光色電球色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)86定格光束(Lm)1864LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ARCHI series スポットライト アパレルホワイトe 無線調光タイプ ENDO(遠藤照明)ARCHI series スポットライト アパレルホワイトe 無線調光タイプENDO(遠藤照明)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライトアパレルホワイトeが高効率に進化LEDバージョンアップにより、消費電力値はそのままで従来商品に比べ12%の効率アップを図りました。アパレルホワイトとは、”より美しい光”と”より忠実な光”を併せ持つ革新的な光です。白さを際立たせ、判別のつきにくいダークカラーも明確に再現。また可視光全域の色がより鮮やかに発色し、高演色Ra96の光質を発揮します。
質量(kg)2.2白色材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)モジュール無線付消費電力(W)52.7電源内蔵ビーム角(度)77入数(個)1定格光束(Lm)4210LED交換不可
生鮮食品用照明 1200TYPE ENDO(遠藤照明)生鮮食品用照明 1200TYPEENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
Rs series生鮮食品用照明まぶしさを抑え、高い軸光度と高演色の光で食品を惹きたてるRsシリーズ無線調光タイプを追加し省エネにも貢献スイッチの切替でハイブリッドに使い分け電源ケース側に設けたスイッチの切替で非調光タイプから無線調光タイプへ簡単に切替可能。※点灯時の切替は行えません。故障の原因となります。スケジュール運用での調光制御1日の時間帯や1週間のスケジュールに合わせて、設定した明るさシーンを自動で切替。日中の時間帯は明るく、開店前・閉店後は作業に必要な最低限の明るさまで下げることで、省エネを実現。生鮮食品に最適な3光色全て高演色新鮮さや美味しさを際立たせる光色を、食材に合わせ3種類をラインナップ。全てRa90以上の高演色で食材の魅力を最大限に引き出します。
仕様無線モジュール:付質量(kg)0.3材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)消費電力(W)非調光/無線制御:9.9/9.9スイッチ非調光/無線調光切替スイッチ:付電源内蔵グリーン購入法適合定格光束(Lm)1411LED交換不可
ベースダウンライト 鏡面マットコーン ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 鏡面マットコーンENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
Φ75で2000lmのハイパワー明るさ・コーン仕上が選べるΦ75シリーズ光束アップにより高演色タイプに統一点灯感が選べる3種類のコーンバリエーション眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。同じデザインでユニバーサルダウンライトもラインナップ同デザイン、同じ明るさバリエーションでユニバーサルダウンライトもラインナップ。統一感のある天井デザインが可能です。
仕様LEDモジュール:付、断熱施工:不可材質枠/コーン:アルミダイキャスト(白艶消)/アルミ(鏡面マット仕上)質量(kg)0.4消費電力(W)非調光/無線調光/PWM信号制御/位相制御:13.4/14.3/13.7/13.9埋め込み深さ(mm)114光色白色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)1511LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ベースダウンライト 一般鏡面マットコーン Φ200 ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 一般鏡面マットコーン Φ200ENDO(遠藤照明)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
最大160.1lm/W、業界トップクラスの高効率で省エネに貢献豊富なバリエーションであらゆる空間に対応器具光束が大幅アップし、明るさTYPE名称を一新消費効率も向上し、省エネ・コスト削減に貢献LEDバージョンアップにより、価格は従来のままで器具光束最大16%アップを実現。光束アップに合わせて明るさTYPE名称を一新しています。また、消費効率は最大160.1lm/Wの業界最高レベル達成。脱炭素社会の実現に大きく貢献します。リプレイスに最適な幅広枠通常より枠幅が広い幅広枠タイプをご用意しています。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。(対象器具にはピクト表示しています)鏡面マットコーン:カットオフアングル30°の鏡面マットコーンは天井面の不快なグレア(まぶしさ)を軽減することができ、柔らかな点灯感で上質な光空間をつくり出します。
仕様LEDモジュール付材質枠:アルミ(白艶消)/コーン:アルミ(鏡面マット仕上)質量(kg)0.8消費電力(W)非調光:54.7/無線調光:55.4埋め込み深さ(mm)95入数(個)1光色温白色明るさ8000TYPE埋込穴(Φmm)200定格光束(Lm)7633幅広枠LED交換不可電源ユニット別売(別置形)断熱性不可
ベースダウンライト 浅型白コーン ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 浅型白コーンENDO(遠藤照明)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
仕様【断熱施工】不可材質枠・コーン:アルミ(白艶消)質量(kg)0.5深さ(mm)埋込:76色(本体)ナチュラルホワイト入数(個)1光色埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)8517LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
Tunable LEDZ(調光調色タイプ) リニアシリーズ 専用ユニット ENDO(遠藤照明)Tunable LEDZ(調光調色タイプ) リニアシリーズ 専用ユニットENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用長さ(mm)1499幅(mm)32タイプL1500電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242電力(W)26.2色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)135.5光源寿命40000時間光束(Lm)3551配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
Tunable LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)Tunable LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)6500~2700光源寿命40000時間配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否PWM信号制御方式調色の可否調色可
Tunable LEDZ(調光調色タイプ) SD/リニアシリーズ 専用ユニット ENDO(遠藤照明)Tunable LEDZ(調光調色タイプ) SD/リニアシリーズ 専用ユニットENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用幅(mm)32タイプL1500電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)6500~2700光源寿命40000時間配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
Tunable LEDZリニアシリーズ リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明)Tunable LEDZリニアシリーズ リニア50 専用ユニットENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用長さ(mm)1248幅(mm)50タイプ40Wタイプ、L1200電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242電力(W)45.6色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)138.9光源寿命40000時間光束(Lm)6337配光角度(°)64×63(ビーム角110×109拡散配光演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
Tunable LEDZ TUBE メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)Tunable LEDZ TUBE メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
8,498税込9,348
1台
4日以内出荷
用途数値データは200V時高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプ調光範囲6500K-2700K相当
Tunable LEDZ SDシリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)Tunable LEDZ SDシリーズ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.84高さ(mm)75材質(本体)PC電源内蔵定格電圧(V)100-242ユニット種別40Wタイプ専用ユニット縦(mm)1246横(mm)47.6材質(カバー)PC光源寿命40000時間無線モジュール内蔵調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプ器具相当Hf32W×2 高出力型調光範囲6500K-2700K相当
庭園灯 ENDO(遠藤照明)庭園灯ENDO(遠藤照明)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
シルバー取り付け形状防雨形定格電圧(V)100横(mm)300LEDブロック70付LED寿命(時間)40,000調光の可否不可
ポール灯 ENDO(遠藤照明)ポール灯ENDO(遠藤照明)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
仕様カットアウトスイッチ内蔵可能形:別売質量(kg)9.3グレー高さ(mm)645材質(本体)ステンレス レザー仕上(ダークグレー)モジュールLED:付取り付け形状防湿防雨形消費電力(W)76電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)520横(mm)520エネルギー消費効率(Lm/W)129.8光源寿命40000時間LED8000lmTYPE光束(Lm)9870光色昼白色ポール別売調光の可否不可、非調光タイプ器具相当水銀ランプ250WLED交換不可材質(パネル)アクリル(透明消し)
ポール灯(灯体) ENDO(遠藤照明)ポール灯(灯体)ENDO(遠藤照明)
96,980税込106,678
1台
4日以内出荷
仕様カットアウトスイッチ内蔵可能形:別売グレーモジュールLED:付電源内蔵定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間光色昼白色ポール別売調光方式非調光タイプ調光の可否不可LED交換不可
軽量コンパクトスポットライト(看板灯) ENDO(遠藤照明)軽量コンパクトスポットライト(看板灯)ENDO(遠藤照明)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
用途周囲環境温度-25℃-+35℃、一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能質量(kg)4.1高さ(mm)62モジュールLED:付取り付け形状防湿防雨形消費電力(W)122.4電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)448横(mm)270材質(カバー)ポリカーボネート(透明消)光源寿命40000時間LED15000TYPEIP等級IP65器具相当メタルハライドランプ400WLED交換不可
スポットライト ENDO(遠藤照明)スポットライトENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
モジュールLED:付電源内蔵定格電圧(V)100光源寿命40000時間LED交換不可可動範囲(°)130
スクエアベースライト下面乳白パネル ENDO(遠藤照明)スクエアベースライト下面乳白パネルENDO(遠藤照明)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
取付直付タイプ材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可調光範囲6500K-2700K相当材質(パネル)乳白アクリル
間接照明 ENDO(遠藤照明)間接照明ENDO(遠藤照明)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
取付埋込タイプ材質(本体)鋼板タイプ450シリーズモジュールLED:付電源内蔵定格電圧(V)100-242エネルギー消費効率(Lm/W)160.7光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
間接照明 リニアT5 L:300 ENDO(遠藤照明)間接照明 リニアT5 L:300ENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
仕様給電コネクター(RK-581N/566N):別売質量(kg)0.2グレー高さ(mm)30材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)モジュールLED:リニアT5 L★300消費電力(W)4.6電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)300横(mm)40材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白)取付金具光源寿命40000時間配光角度(°)拡散:68×62調光方式非調光タイプ調光の可否不可器具相当T5管シームレススリム高効率器具×1灯相当LED交換不可
間接照明 ENDO(遠藤照明)間接照明ENDO(遠藤照明)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
取付埋込タイプ材質(本体)鋼板タイプ450シリーズモジュールLED:付消費電力(W)39電源内蔵定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間LED6000lmタイプ無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ器具相当FHP32W×3LED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
スクエアシーリングライト ENDO(遠藤照明)スクエアシーリングライトENDO(遠藤照明)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
質量(kg)1.8取付直付タイプ高さ(mm)125材質(本体)白艶消モジュールLED:付消費電力(W)30電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)225横(mm)225光源寿命40000時間LED3000TYPE配光角度(°)61無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ器具相当セラメタ70WLED交換不可材質(パネル)透明消アクリル
防湿防塵シーリングライト(ボルト取付専用) ENDO(遠藤照明)防湿防塵シーリングライト(ボルト取付専用)ENDO(遠藤照明)
78,980税込86,878
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
用途スマートレッズシステムは屋内に設置してください。操作端末との直接通信で制御可能です。、周囲環境温度5℃-35℃でご使用ください。材質セード:樹脂高さ(mm)185材質(本体)ステンレス(白艶消)モジュールLED:付取り付け形状防湿防雨形電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)450横(mm)450エネルギー消費効率(Lm/W)168.5光源寿命40000時間配光角度(°)拡散:68x63光色昼白色無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100IP等級IP65調光の可否無線調光タイプLED交換不可
防眩・薄型シーリングライト(ボトル取付専用) ENDO(遠藤照明)防眩・薄型シーリングライト(ボトル取付専用)ENDO(遠藤照明)
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷
用途周囲環境温度5℃-35℃でご使用ください。質量(kg)5.6シルバー高さ(mm)99材質(本体)メタリック仕上(シルバーメタリック)モジュールLED:付取り付け形状一般屋内専用消費電力(W)76.5電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)460横(mm)460エネルギー消費効率(Lm/W)125光源寿命40000時間LED11000TYPE光束(Lm)11920配光角度(°)拡散:61光色昼白色無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100IP等級IP20調光の可否無線調光タイプ器具相当水銀ランプ400WLED交換不可
スクエアシーリングライト(プラグタイプ) ENDO(遠藤照明)スクエアシーリングライト(プラグタイプ)ENDO(遠藤照明)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
質量(kg)1.7高さ(mm)156材質(本体)白艶消モジュールLED:付消費電力(W)30電源内蔵定格電圧(V)100縦(mm)265横(mm)225光源寿命40000時間LED3000TYPE配光角度(°)61無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ器具相当セラメタ70WLED交換不可材質(パネル)透明消アクリル
フットライト ENDO(遠藤照明)フットライトENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.9高さ(mm)75消費電力(W)3.6定格電圧(V)100ユニット種別LEDユニット付:ブロック70(RA-609LC)縦(mm)160埋め込み深さ(mm)75横(mm)160光源寿命40000時間光束(Lm)128光色電球色調光の可否不可器具相当白熱球30W形
ブラケットライト ENDO(遠藤照明)ブラケットライトENDO(遠藤照明)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
材質(本体)白艶消定格電圧(V)100光色電球色調光の可否不可
アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケットENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
定格電圧(V)100調光の可否不可
ベースダウンライト ENDO(遠藤照明)ベースダウンライトENDO(遠藤照明)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
モジュールLED:付光源寿命40000時間LED交換不可
アウトドアハイパワースポットライト ENDO(遠藤照明)アウトドアハイパワースポットライトENDO(遠藤照明)
99,980税込109,978
1台
31日以内出荷
材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵光源寿命40000時間無線モジュール付調光の可否無線調光タイプLED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
軒下用 ハイパワーベースダウンライト ENDO(遠藤照明)軒下用 ハイパワーベースダウンライトENDO(遠藤照明)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
取付直付タイプ材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)(5000K 昼白色 時)154.4光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可調光範囲6500K-2700K相当材質(パネル)乳白アクリル
軒下用浅型ベースダウンライト(高気密SB形) ENDO(遠藤照明)軒下用浅型ベースダウンライト(高気密SB形)ENDO(遠藤照明)
3,198税込3,518
1台
4日以内出荷
仕様SB形:ブローイング工法可取付埋込タイプモジュールLED:付取り付け形状軒下兼用型電源内蔵定格電圧(V)100光源寿命40000時間配光角度(°)60LED交換不可下面カバー樹脂(乳白)カットオフアングル15°
Synca リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明)Synca リニア50 専用ユニットENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ
用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)12000~1800光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
用途数値データは200V時高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら