カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • 調光スイッチ(3)
  • 空調・電設資材(151)
    • 照明器具用スイッチ類(1)
絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • 山洋電気(59)
  • 共立電子産業(6)
  • トライト(1)
  • BARTH(2)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(15)
  • ワンダーキット(3)
  • INFINEON(39)
  • ARCTIC(18)
  • 三菱電機(20)
  • MICROCHIP(674)
  • SMC(530)
  • 東芝ライテック(329)
  • DAIKO(大光電機)(130)
  • STMicro(103)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(93)
  • マルツエレック(93)
  • DNライティング(88)
  • be quiet!(58)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pwm」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PWMコントローラ ENDO(遠藤照明)PWMコントローラENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
仕様ライトコントローラ(PWM信号制御)100V
専用別置電源ユニット PWM制御 ENDO(遠藤照明)専用別置電源ユニット PWM制御ENDO(遠藤照明)
6,798税込7,478
1台
4日以内出荷
入力電圧(V)100~242調光方式PWM信号制御調光調光率(%)5~100
別置電源ユニット PWM 4000タイプ ENDO(遠藤照明)別置電源ユニット PWM 4000タイプENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
仕様専用別置電源ユニット付属品調光方式PWM信号制御方式適合モジュールD400
ライトコントローラPWM信号制御200V ENDO(遠藤照明)ライトコントローラPWM信号制御200VENDO(遠藤照明)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
ライトコントローラPWM信号制御100V ENDO(遠藤照明)ライトコントローラPWM信号制御100VENDO(遠藤照明)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
リニア32 L900 4000K PWM調光 ENDO(遠藤照明)リニア32 L900 4000K PWM調光ENDO(遠藤照明)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)900色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否
リニア32 L350 3000K PWM調光 ENDO(遠藤照明)リニア32 L350 3000K PWM調光ENDO(遠藤照明)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)350色温度(K)3000光源色電球色調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否
別置電源ユニット/4000タイプ/PWM調光 ENDO(遠藤照明)別置電源ユニット/4000タイプ/PWM調光ENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
電源別置電源ユニット調光方式調光タイプ、PWM信号制御方式適合モジュール4000TYPE/D300
リニア32 L600 4000K PWM調光 ENDO(遠藤照明)リニア32 L600 4000K PWM調光ENDO(遠藤照明)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
仕様専用ユニットタイプ20W電源電源内蔵長さL(mm)600色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否
リニア32 L600 3000K PWM調光 ENDO(遠藤照明)リニア32 L600 3000K PWM調光ENDO(遠藤照明)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
仕様専用ユニットタイプ20W電源電源内蔵長さL(mm)600色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否
リニア32 L1200 4000K PWM調光 ENDO(遠藤照明)リニア32 L1200 4000K PWM調光ENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
仕様専用ユニットタイプ40W電源電源内蔵長さL(mm)1200色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否
リニア32 L900 3000K PWM調光 ENDO(遠藤照明)リニア32 L900 3000K PWM調光ENDO(遠藤照明)
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)900色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否
リニア32 L350 4000K PWM調光 ENDO(遠藤照明)リニア32 L350 4000K PWM調光ENDO(遠藤照明)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
長さL(mm)350仕様専用ユニット色温度(K)4000調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82電源電源内蔵光源色ナチュラルホワイト調光の可否
専用電源ユニット(調光タイプPWM信号制御方式) ENDO(遠藤照明)専用電源ユニット(調光タイプPWM信号制御方式)ENDO(遠藤照明)
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
材質(本体)亜鉛鋼板制御方式PWM信号制御方式
リニア32 L600 3500K PWM調光 ENDO(遠藤照明)リニア32 L600 3500K PWM調光ENDO(遠藤照明)
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
仕様専用ユニットタイプ20W電源電源内蔵長さL(mm)600色温度(K)3500光源色温白色配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否
Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 PWM信号ユニット Φ75 ENDO(遠藤照明)Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 PWM信号ユニット Φ75ENDO(遠藤照明)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
用途本ユニット1台あたりメーカーPWM照明器具50台まで接続可能、PWM調光信号出力線(CPEV-1P/0.9)は総配線長100m以内仕様断熱施工:不可適合Fit/FitPlus/Base質量(kg)0.2高さ(mm)75シリーズSmart LEDZ出力PWM信号出力ユニット種別PWM信号ユニット縦(mm)160埋め込み深さ(mm)72横(mm)95無線モジュール内蔵
調光調色 ベースダウンライト 3000TYPE ENDO(遠藤照明)調光調色 ベースダウンライト 3000TYPEENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
Tunable 調光調色 LEDZ ベースダウンライト安いイニシャルコストで手軽に調光調色Tunable LEDZの器具が設置してあれば、スマホに専用アプリをダウンロード・設定しすぐに調光調色コントロールが可能。特別な工事や設備は不要です。しかも器具費用はPWM調光タイプよりローコスト。手軽な導入で調光調色がもっと身近に!
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700~6500相当タイプ3000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)27.5光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100配光タイプ拡散配光器具相当CDM-TC35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
調光調色 ベースダウンライト 4000TYPE ENDO(遠藤照明)調光調色 ベースダウンライト 4000TYPEENDO(遠藤照明)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
Tunable 調光調色 LEDZ ベースダウンライト安いイニシャルコストで手軽に調光調色Tunable LEDZの器具が設置してあれば、スマホに専用アプリをダウンロード・設定しすぐに調光調色コントロールが可能。特別な工事や設備は不要です。しかも器具費用はPWM調光タイプよりローコスト。手軽な導入で調光調色がもっと身近に!
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、調色(K):2700~6500相当タイプ4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)36.7光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125配光タイプ拡散配光器具相当セラメタ70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ディスプレイライト専用電源ユニット ENDO(遠藤照明)ディスプレイライト専用電源ユニットENDO(遠藤照明)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
消費電力(W)20.1質量(kg)0.2電圧(V)AC100定格入力(VA)36.6(100V)、-(200V)、-(242V)調光方式PWM制御方式調光の可否
Smart LEDZ Lite専用 Liteリモコン ENDO(遠藤照明)Smart LEDZ Lite専用 LiteリモコンENDO(遠藤照明)
7,398税込8,138
1台
翌々日出荷
利用頻度の高い機能に集約。Liteリモコンだけで設定から操作まで完結。最大35チャンネルまで切替可能です。チャンネルかぶりや不足を気にせずリモコンの操作性と携帯性を活かした、様々な使い方が可能です。大きな部屋をエリア分けして1台のリモコンで管理する1部屋の照明器具を複数のチャンネルに分けて操作します。部屋を細かくエリア分けしたい場合に適しています。1台のリモコンで複数の部屋を管理する1部屋に1つのチャンネルを割り当てれば、1台で複数の部屋の照明器具を操作することができます。複数のリモコンで各エリアと部屋を管理するリモコンのチャンネルを合わせれば、どのリモコンからでも操作することができます。メモリー呼出呼び出したい明るさ・色を記憶させて、チャンネルごとに呼び出しできる機能ですメモリー機能に調光率/色を9つまで記憶可能電波強度は5段階で切替可能リモコンの通信範囲(最大半径15m)(※リモコンとの直接通信になります。操作環境や制御器具により最大距離は変化します。通信が届かない場合は、近くに移動して制御してください。)
仕様●制御可能器具:無線モジュール付照明器具●制御可能機器(照明器具以外):有線リピータ/位相調光ユニット/PWM信号ユニット/無電圧a接点ユニット(※接点との開(オフ)はOFFボタンのみで操作可能です。)●壁付けホルダー:付●無線モジュール:内蔵材質(本体)樹脂(白)電源単四電池2本
ベースダウンライト 鏡面マットコーン ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 鏡面マットコーンENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
Φ75で2000lmのハイパワー明るさ・コーン仕上が選べるΦ75シリーズ光束アップにより高演色タイプに統一点灯感が選べる3種類のコーンバリエーション眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。同じデザインでユニバーサルダウンライトもラインナップ同デザイン、同じ明るさバリエーションでユニバーサルダウンライトもラインナップ。統一感のある天井デザインが可能です。
仕様LEDモジュール:付、断熱施工:不可材質枠/コーン:アルミダイキャスト(白艶消)/アルミ(鏡面マット仕上)質量(kg)0.4消費電力(W)非調光/無線調光/PWM信号制御/位相制御:13.4/14.3/13.7/13.9埋め込み深さ(mm)114光色白色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)1511LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
LEDZ CORE75series ベースダウンライト ENDO(遠藤照明)LEDZ CORE75series ベースダウンライトENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
Φ75で2000lmのハイパワー明るさ・コーン仕上が選べるΦ75シリーズ光束アップにより高演色タイプに統一点灯感が選べる3種類のコーンバリエーション同じデザインでユニバーサルダウンライトもラインナップ同デザイン、同じ明るさバリエーションでユニバーサルダウンライトもラインナップ。統一感のある天井デザインが可能です。
仕様LEDモジュール:付、断熱施工:不可材質(枠/コーン)アルミダイキャスト(白艶消)/アルミ(鏡面マット仕上)質量(kg)0.4消費電力(W)20.5/20.9/19.9/20.0(非調光・Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御・PWM信号制御・位相制御)埋め込み深さ(mm)132光色電球色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)86定格光束(Lm)1864LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニットENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。Linearシリーズ電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82配光タイプ拡散配光
LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。Linearシリーズ電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
ダウンスポットライト 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)ダウンスポットライト 900/1200/1600TYPEENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射最大80°まで首振り可能天井入り隅もしっかり照射全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)90光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)100白艶消器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ユニバーサルダウンライト 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 900/1200/1600TYPEENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)45器具・セットセット品光源寿命(LED)40000時間色(本体)ホワイト回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85アルミダイキャスト(白艶消)調光の可否器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)調色の可否×
ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPEENDO(遠藤照明)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
Rsシリーズ光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】20光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ユニバーサルダウンライト 2400TYPE ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 2400TYPEENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ2400タイプ消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)45光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125アルミダイキャスト(白艶消)器具相当CDM-TC70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPEENDO(遠藤照明)
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
リニア08 L1200 3000K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)リニア08 L1200 3000K 調光 非調光兼用ENDO(遠藤照明)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
仕様灯体長さ:L1151mm色温度(K)3000光源色電球色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
リニア08 L1500 3000K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)リニア08 L1500 3000K 調光 非調光兼用ENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
仕様灯体長さ:L1501mm色温度(K)3000光源色電球色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
リニア08 L1300 3000K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)リニア08 L1300 3000K 調光 非調光兼用ENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
仕様灯体長さ:L1238mm色温度(K)3000光源色電球色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
ベースダウンライト 白コーン 2400TYPE ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 2400TYPEENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可タイプ2400TYPE消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT42W×2灯用LED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)15°
防湿形ベースダウンライト 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)防湿形ベースダウンライト 900/1200/1600TYPEENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100構造防湿形角度(°)(グレアカットオフアングル)20保護等級IP44材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)100アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(FHT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)電源ユニット別売(別置形)
軒下用グレアレスダウンライト 900/1400/2400TYPE ENDO(遠藤照明)軒下用グレアレスダウンライト 900/1400/2400TYPEENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
GLARE-LESSシリーズカットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト従来の同口径でよりハイパワーに進化カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。
用途軒下用仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83材質コーン:アルミ(鏡面仕上)タイプ900/1400/2400タイプ消費電力(W)14.4/14.4/13.8/14.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)20.7/21.0/20.0/20.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)28.6/28.9/28.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100角度(°)(グレアカットオフアングル)40光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)100アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(FHT32W)1400TYPE(CDM-R35W)2400TYPE(FHT32W×2)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ユニバーサルダウンライト 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 900/1200/1600TYPEENDO(遠藤照明)
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)45光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
軒下用グレアレスダウンライト 600/900TYPE ENDO(遠藤照明)軒下用グレアレスダウンライト 600/900TYPEENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
GLARE-LESSシリーズカットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト従来の同口径でよりハイパワーに進化カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。
用途軒下用仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83材質コーン:アルミ(鏡面仕上)タイプ600/900タイプ消費電力(W)11.2/10.4/10.4/10.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)15.1/15.0/14.4/14.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100角度(°)(グレアカットオフアングル)40光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75アルミダイキャスト(白艶消)器具相当600TYPE(FHT24W)900TYPE(FHT32W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ユニバーサルダウンライト 白コーン C100/C150 ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 白コーン C100/C150ENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
CORE75シリーズ独自設計レンズによる高品質な光独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプC100/C150タイプ消費電力(W)9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)13.9/14.3/13.7/13.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)(グレアカットオフアングル)30首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75アルミダイキャスト(白艶消)器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
軒下用グレアレスダウンライト 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明)軒下用グレアレスダウンライト 3000/4000TYPEENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
GLARE-LESSシリーズカットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト従来の同口径でよりハイパワーに進化カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。
用途軒下用材質コーン:アルミ(鏡面仕上)電圧(V)(対応)100~242角度(°)(グレアカットオフアングル)40光源寿命(LED)40000時間アルミダイキャスト(白艶消)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
軒下用 グレアレス ユニバーサルダウンライト ENDO(遠藤照明)軒下用 グレアレス ユニバーサルダウンライトENDO(遠藤照明)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
GLARE-LESSシリーズ
用途軒下用材質コーン:アルミ(鏡面仕上)、前面パネル:樹脂(ポリカーボネート・透明)角度(°)(グレアカットオフアングル)40光源寿命(LED)40000時間アルミダイキャスト(白艶消)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
pwk特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pwk
  • mpw