27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様壁面・天井面取付兼用型、防湿防雨形、調光不可 電源(V)100 演色指数(Ra)85
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源(V)100 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

STYLISH LEDZシリーズ。乳白消ガラスグローブのベーシックなデザインのブラケット。天井取付にも対応。調光調色ランプも使用可能
寸法(mm)100×D123 質量(kg)0.7 取付面:壁面・天井面取付兼用型 タイプDisk75 フランジアルミダイキャスト/乳白消ガラス 消費電力(W)4.3/4.7 定格電圧(V)100 構造防湿防雨形 LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷

STYLISH LEDZシリーズ。上質な表情の乳白消しガラスと堅牢なアルミダイキャストの組み合わせ。建築外装に合わせやすいスタンダードなデザイン。調光調色ランプも使用可能
材質グローブ:乳白消ガラス 質量(kg)2.3 タイプDisk75 消費電力(W)6.2/5.3 定格電圧(V)100 構造防雨形 本体アルミダイキャスト 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

質量(kg)1 シルバー 高さ(mm)60 材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック) 消費電力(W)7.2 定格電圧(V)100 ユニット種別LEDユニット付:ブロック70×2 縦(mm)328 横(mm)40 エネルギー消費効率(Lm/W)75.6 光源寿命40000時間 光色ナチュラルホワイト 白色 調光方式非調光タイプ 調光の可否不可 材質(パネル)別売
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

消費電力(W)8.6 仕様調光不可、オプションパネル(別売) 質量(kg)0.9 アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック) タイプロングパネル、片面用 電源(V)100 色温度(K)4000 ナチュラルホワイト 光源寿命40000時間 LEDLEDユニットブロック70×2
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)フットライト
質量(kg)0.9 高さ(mm)75 消費電力(W)3.6 定格電圧(V)100 ユニット種別LEDユニット付:ブロック70(RA-609LC) 縦(mm)160 埋め込み深さ(mm)75 横(mm)160 光源寿命40000時間 光束(Lm)128 光色電球色 調光の可否不可 器具相当白熱球30W形
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ssシリーズ。効率よくワイドな横長配光。壁面や看板面に対してワイドな照射を可能にする横長配光。横長配光は、横方向への光の広がりが大きいので器具取付ピッチを離すことができます。また被照射面を均一に広範囲を照らすことができます。
種別LEDモジュール付 材質樹脂(ポリカーボネート・透明) 質量(kg)4.8 材質(本体)アルミダイキャスト 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)41.5 電源内蔵タイプ LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 配光タイプ横長配光 器具相当CDM-T70W
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Ssシリーズ。効率よくワイドな横長配光。壁面や看板面に対してワイドな照射を可能にする横長配光。横長配光は、横方向への光の広がりが大きいので器具取付ピッチを離すことができます。また被照射面を均一に広範囲を照らすことができます。
種別LEDモジュール付 材質樹脂(ポリカーボネート・透明) 質量(kg)5 材質(本体)アルミダイキャスト 電圧(V)対応:100~242 消費電力(W)61.6 電源内蔵タイプ LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 配光タイプ横長配光 器具相当CDM-TP150W
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

STYLISH LEDZシリーズ。上質な表情の乳白消しガラスと堅牢なアルミダイキャストの組み合わせ。建築外装に合わせやすいスタンダードなデザイン。調光調色ランプも使用可能
材質グローブ:乳白消ガラス 質量(kg)2.8 タイプDisk100 消費電力(W)8.7/7.9 定格電圧(V)100 構造防雨形 本体アルミダイキャスト 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STYLISH LEDZシリーズ。乳白消ガラスグローブのベーシックなデザインのブラケット。天井取付にも対応。調光調色ランプも使用可能
取付面:壁面・天井面取付兼用型 タイプE17タイプ 定格電圧(V)100 構造防湿防雨形 消費電力4.3/4.7(V) LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDZ Ssシリーズ。大空間にも対応可能なアッパーブラケット
用途一般屋内専用 仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85 形状上向タイプ タイプsS-24 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)41.5 電源内蔵タイプ 本体白艶消 光源寿命(LED)40000時間 調光方式非調光タイプ 調光の可否不可 配光タイプ横長配光 器具相当CDM-T70W
1台
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)4.3 仕様調光不可、オプションパネル(別売) 質量(kg)0.7 アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック) タイプショートパネル、片面用 電源(V)100 色温度(K)4000 ナチュラルホワイト 光源寿命40000時間 LEDLEDユニットブロック70×1
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

STYLISH LEDZシリーズ。3WAYの取付方法に対応。取付場所を選ばないスリム&コンパクトなブラケット
材質グローブ:乳白消ガラス 寸法(mm)Φ91 D171 質量(kg)0.8 取付面:壁面・天井面・床面取付兼用型 定格電圧(V)100 構造防湿防雨形 本体アルミダイキャスト 消費電力4.3/4.7(V) 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

アルミダイキャスト、透明消アクリル 電源(V)100 色温度(K)3000 演色指数(Ra)82
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

質量(kg)0.7 シルバー 高さ(mm)60 材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック) 消費電力(W)3.6 定格電圧(V)100 ユニット種別LEDユニット付:ブロック70×1 縦(mm)147 横(mm)40 光源寿命40000時間 光色ナチュラルホワイト 白色 調光方式非調光タイプ 調光の可否不可 材質(パネル)別売
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)ブラケットライト
材質(本体)白艶消 定格電圧(V)100 光色電球色 調光の可否不可
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

消費電力(W)9.5 仕様防雨形(IP44)、調光不可 種別白熱球50W形相当 電源(V)100 色温度(K)3000 光源寿命40000時間 LEDLEDユニット ブロック150×1 演色指数(Ra)82
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ