1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
仕様ディフュージョンレンズ
適合モジュールD300用
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
仕様ディフュージョンレンズ
適合モジュールD200/D140用
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
仕様スプレッドレンズ
適合モジュールD90/D60用
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
仕様ディフュージョンレンズ
適合モジュールD90/D60用
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
仕様器具本体
タイプ40W
電源LEDユニット別売
灯数1
適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA
仕様器具本体
タイプ20W
電源LEDユニット別売
灯数1
適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-712W/WW
消費電力(W)11
仕様防雨形
種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W 相当
質量(kg)2.2
タイプ上下配光タイプ
電源(V)100
全光束(Lm)689
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)62.6
LEDLEDZランプ JDR×2 E11
LED寿命(時間)30000
消費電力(W)5.5
仕様上下方向取付可能、防雨形
種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W 相当
質量(kg)2.1
タイプ下配光タイプ
電源(V)100
全光束(Lm)281
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)51
LEDLEDZランプ JDR×1 E11
LED寿命(時間)30000
仕様本体
灯数1
付属品別
電源LEDユニット別売
防水仕様防湿、防雨
調光の可否否
仕様器具本体
付属品別
電源LEDユニット別売
防水仕様防雨
灯数1
調光の可否否
STYLISH LEDZシリーズ。肉厚なガラスの素材感が美しいブラケット。ステンレス本体を採用し耐候性にも考慮
材質グローブ:透明ガラス(内面消)
寸法(mm)180×D172
材質(本体)ステンレス
タイプE17タイプ
消費電力(W)4.3/4.7
定格電圧(V)100
構造防湿防雨形
LEDランプ別売
光源寿命(LED)40000時間
仕様灯体可動形、調光不可
色白艶消
電源(V)100
色温度(K)3000
LEDLEDユニットブロック×1
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
仕様上下両方向取付可能、調光不可
質量(kg)0.6
色白艶消
タイプ片側配光
電源(V)100
色温度(K)3000
演色指数(Ra)82
関連キーワード