HOSPITAL Lightシリーズ。医療空間・生活空間である病室に最適。視覚的快適性と生活パターンにあわせたフレキシビリティーをあわせもつ病室のあかり
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
色(コーン)黒艶消
タイプ1200タイプ
消費電力(W)10.6/11.4/10.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
定格電圧(V)100-242
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)35.2/32.8/34.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)374
枠白艶消
器具相当12Vミニハロゲン球50W
電源ユニット別売(別置形)
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
Rsシリーズ。外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85
タイプ600タイプ
消費電力(W)6.7/7.5(非調光/PWM信号制御)
定格電圧(V)100-242
構造防湿形
角度(°)(グレアカットオフアングル)20
保護等級IP44
材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス
光源寿命(LED)40000時間
埋込穴(Φmm)65
枠アルミダイキャスト(白艶消)
器具相当FHT24W
電源ユニット別売(別置形)
関連キーワード