4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品LEDモジュール、コード・中間スイッチ 材質セード:透明ポリカーボネート(黒)、LEDモジュール:乳白アクリル 質量(kg)5.5 消費電力(W)8.1 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 構造灯体可動形(45°) 仕上クロームメッキ 色温度(K)40000 光源色ナチュラルホワイト 白色 光源寿命40000時間 径(mm)×高さ(mm)Φ300×532~610 演色指数(Ra)85 電源アダプタ 調光の可否不可 LED交換不可
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

美濃和紙の漉きや落水の伝統技術を生かしたレース和紙シェードに木立をモチーフとした模様をあしらいました。和紙という伝統的な素材でありながら、そのシンプルなデザインテイストは、現代のライフスタイルに合うモダンなあかりです。木立をイメージさせる柄がぼんやりと浮かび上がり、柔らかな光が空間に安らぎをもたらします。一つ一つ手作りで丁寧に仕上げています。
仕様ハンドメイド 付属品コード・中間スイッチ 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美濃和紙の漉きや落水の伝統技術を生かしたレース和紙シェードに木立をモチーフとした模様をあしらいました。和紙という伝統的な素材でありながら、そのシンプルなデザインテイストは、現代のライフスタイルに合うモダンなあかりです。木立をイメージさせる柄がぼんやりと浮かび上がり、柔らかな光が空間に安らぎをもたらします。一つ一つ手作りで丁寧に仕上げています。
仕様ハンドメイド 付属品プルスイッチ 質量(kg)1.7 高さ(mm)355 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 ベース木(ダークブラウン) 径(mm)500×170 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで繊細なフォルム。細部まで丁寧に仕上げられたシンプルな木製フレームの中で、リズミカルに竹ひごを配した美濃和紙シェードが柔らかく光を放ちます。伝統的な技術に裏付けられた行灯のフォルムに、モダンデザインを融合することで和洋問わず多様な空間を優しく演出します。
仕様ハンドメイド 付属品コード・中間スイッチ 材質セード:美濃和紙(楮紙・竹ひご)、脚・フタ:木(ブナ・ナチュラル仕上) 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ